絞り込み
ブランド
  • TRENDnet
  • ATEN(118)
  • BLACK BOX(42)
  • サンワサプライ(40)
  • StarTech.com(30)
  • ブラックボックス(22)
  • ハイテクインター(22)
  • イメージニクス(16)
  • プリンストン(12)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(8)
  • RS PRO(7)
  • PLANET Technology(7)
  • アイ・ディ・ケイ(7)
  • ラトックシステム(6)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • エレコム(3)
  • テック(TEC)(3)
  • Nebula(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用防水ギガビットPoE+エクステンダー TRENDnet産業用防水ギガビットPoE+エクステンダーTRENDnet
22,980税込25,278
1台
3日以内出荷
簡単設置 PoE/非PoEデバイスともに最大100m延長可能、合計200mまで対応 最大2台までカスケード接続が可能で、PoEネットワークを最大300mまで延長可能(※デイジーチェーンにエクステンダーを追加し、ケーブルの長さを延長するごとに、利用可能な PoE バジェットは全体的に減少します。) PoE(15.4W)およびPoE+(30W)対応 -40~75℃の過酷な動作温度範囲に対応 IP67準拠の防水筐体 コンパクト設計 PoE給電に対応しており、外部電源アダプター不要
仕様ハードウェアバージョン:Version v1.0Rセット内容本体、2 x 着脱式ケーブルグランド性能RAMバッファ128KB、MACアドレステーブル2K、ジャンボフレーム対応9KB材質IP67防水防塵対応、工具不要設計寸法(mm)165×25質量(g)96規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数1 xギガビットPoE+入力ポート、1 xギガビットPoE+出力ポート消費電力(W)最大消費電力:2.8(デバイス未接続時)電源PD電源入力:IEEE 802.3af(15.4W)/IEEE 802.3at(30W)対応、PoE給電出力:最大26W、6kV サージ保護対応、最大消費電力:1.7W(PoE非使用時)動作温度(℃)- 40 ~ 75RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC、LVD、IEC 60068-2-27(衝撃試験)、IEC 60068-2-31(落下)、IEC 60068-2-6(振動)MTBF(時間)2517107@ 25℃データレート1Gbps
ギガビットPoE+エクステンダー TRENDnetギガビットPoE+エクステンダーTRENDnet
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
TPE-E110は、1つのPoE+接続をさらに100m延長し、リモートPoE/PoE+デバイスの設置を可能にします。
仕様●ギガビットPoE/PoE+ INポート:1●ギガビットPoE/PoE+ OUTポート:1●オプション電源ポート●最大5台のデイジーチェーン接続●ハードウェアバージョン:Version v2.0R材質メタル取付方式ウォールマウント可能規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at電源PoE/PoE+デバイスから給電(オプション電源ポートを使用する場合は別売の電源アダプタが必要です)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×75×26RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40データレート1000Mbps
産業用PoEエクステンダー ギガ af/at TRENDnet産業用PoEエクステンダー ギガ af/atTRENDnet
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
モデルTI-E100は、単一のPoE+接続を取り込み、リモートPoE/PoE+デバイス設置用にさらに100m延長します。PoEまたはPoE+接続を自動検出し、PoE+電源装置から合計200mまで延長します。設置の柔軟性を高めるために便利な壁掛け可能なデザインを採用しています。最大2台の産業用PoE+エクステンダーをデイジーチェーン接続することで、合計300mのPoE+ネットワーク延長が可能です。
材質筐体:IP30メタル出力(W)PoE:15.4/30寸法103×80×32取付方式DINレール取付け、ウォールマウント規格●ハードウェアバージョン:1●IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポートギガビットPoE+ in:1、ギガビットPoE+ out:1動作温度範囲(℃)-40~75入力電力(W)PoE:15.4/30/60データレート1000Mbps
産業用802.3bt PoE++エクステンダー屋外用2ポート TRENDnet産業用802.3bt PoE++エクステンダー屋外用2ポートTRENDnet
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
TI-BE200は、1つのPoE++(90W)接続をさらに100m延長します。
仕様●ギガビットPoE++ INポート:1●ギガビットPoE+ OUTポート:1●ギガビットPoE++ OUTポート:1●PoEバジェット:60W●ハードウェアバージョン:Version v1.0R材質IP67メタル取付方式ウォールマウント可能規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt電源PoE++(60~90W)デバイスから給電寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×74×44RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75データレート1000Mbps
エクステンダー