エクステンダー :「無線 HDMI」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ワイヤレスプレゼンテーション「Simple Cast」
ワイヤレスHDMI
信頼性の高いワイヤレスセキュリティを実現
スクリーンショットの保存が可能
プレゼンテーションモード/ビデオモードの2つのモードを搭載
仕様[上部ボタン(映像切替ボタン)]受信機(親機):報表示/ペアリング、送信機(子機):投影開始/一時停止/ペアリング、[側面ボタン]受信機(親機):メンテナンス用(※使用しません)/送信機(子機):スクリーンショット
付属品受信機(親機)×1、送信機(子機)×2、受信機(親機)用アンテナ×2、受信機(親機)用MicroUSBケーブル(約150cm)×1、送信機(子機)用HDMIケーブル(約20cm)×2、送信機(子機)用MicroUSBケーブル(約20cm)×2、受信機(親機用)USBACアダプター×1、ユーザーマニュアル/保証書(本書)×1
セット内容親機1台+子機2台セット
質量(g)受信機(親機):約115、送信機(子機):約95
スイッチ[スライド]受信機(親機):HOLDMode・ON:投影中の映像切替禁止、OFF:投影中の映像切替可能、送信機(子機):VideoMode・ON:ビデオモード(最大遅延1秒)、OFF:プレゼンテーションモード(最大遅延0.2秒)
電源MicroUSBケーブルからの給電、受信機(親機):付属の給電用USBアダプターを使用、送信機(子機):USB3.0など900mA以上の電流が供給可能なUSBポートを使用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×20(※受信機のアンテナ部含まず)
解像度受信機(親機):1080p、送信機(子機):480i/480p/1080i/720p/1080p
保証期間1年
保存湿度範囲5~93%(※結露無き事)
LED[白点灯]電源ON、[赤点滅]受信機(親機):起動準備中/送信機(子機):映像入力信号エラー、[赤点灯]受信機(親機):送信機検索中/送信機(子機):受信機未接続、[緑点灯]接続準備完了、[青点灯]投影映像送信中
スロット受信機(親機)microSDカードスロット×1メンテナンス用(※使用しません)、送信機(子機):microSDカードスロット×1、スクリーンショット保存用、最大128GBまでのmicroSD/SDHC/SDXCカード
動作湿度(%)20~80(※結露無き事)
保管温度範囲(℃)-20~60
伝送速度(Mbps)最大300[2T2R]
ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n (2.4Ghz 帯) / チャンネル:1 ~ 13ch( 自動)
無線セキュリティ:WPA2-PSK(AES128bit)
映像圧縮方式(音声)H.264/MPEG-4 AVC
音声入力送信機(子機):3.5mmステレオミニピンジャック×1
音声LPCM(2ch)
動作温度範囲(℃)0~45
HDMI規格受信機(親機):出力用HDMI × 1(HDCP 対応)、送信機(子機)入力用HDMI × 1(HDCP 対応)
1台
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
伝送距離(m)約10(見通し距離)
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを2個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)、端末側(送信機)に電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。
仕様HDCP:V1.4
付属品受信機、送信機、USB-CtoAケーブル×2、USB-ACアダプター×2
質量(g)送信機:約43、受信機:約43
電源DC5V1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)
機能拡張/複製
解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60p
インターフェイス送信機、受信機:HDMI
伝送距離(m)約10(見通し距離)
無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
仕様HDCP:V1.4
付属品受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1
質量(g)送信機:約36、受信機:約43
電源DC5V1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)
機能拡張/複製
解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60p
OSサポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOS
インターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI
伝送距離(m)約10(見通し距離)
無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。