エクステンダー :「送受信機」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大15mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。ソフトウェアなど面倒な設定は不要です。USB給電で動作し電源スイッチがないため通電と同時に送受信機間をワイヤレスで接続します。定期的に再起動を行う環境やスイッチ操作をしにくい環境でのワイヤレス接続に最適です。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1・・ご使用環境によります。※2・・本製品の起動時や送受信機間が未接続時は本製品のデフォルト画面がテレビ・プロジェクターに表示されます。
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコンなど、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
入力信号HDMI
出力信号HDMI
インターフェース入力:HDMIタイプA(19pin)オス×1、出力:HDMIタイプA(19pin)オス×1
最大解像度1920×1080(1080p)
対応解像度1920×1080(1080p)、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)
伝送距離(m)最大15(障害物なし)※ご使用環境により異なります
周波数帯域(GHz)5.1~5.25(使用)
規格HDMI Ver1.4、HDCP:HDCP1.3
対応フォーマットPCM(音声)
最大消費電力(W)2.5
動作温湿度範囲0~40℃/10~80%(結露なきこと)
保管温湿度範囲-10~60℃/5~90%(結露なきこと)
セット内容送信機×1、受信機×1、給電用USBケーブル(約70cm×2)、HDMI延長ケーブル(約10cm×2)、取扱説明書×1
仕様映像遅延:100ms以内、増設台数:不可、同一空間内使用台数:4セット200m2内に最大4セットまで(※動作保証外)、機器間制御(CEC):非対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
付属品ACアダプタ×2、取付け部品×4、取付けネジ×8
材質スチール
質量(g)送信機/234、受信機/234
消費電力(W)送信機/1.86、受信機/4.24
コネクタ形状送信機(入力)/HDMI TypeA(メス)×1、送信機(出力)/RJ45(メス)×1、受信機(入力)/RJ45(メス)×1、受信機(出力)/HDMI TypeA(メス)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/100.7×68.4×29、受信機/100.7×68.4×29
最大解像度3840×2160
アズワン品番64-0903-14
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大60mまで、ワイヤレスで延長することができます。※1 。HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。 。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 。赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。 。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※2 。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。 。※1・・ご使用環境によります。 。※2・・ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。 。。 。。
仕様●対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン●対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど※EIZO製モニタについては動作保証対象外。●対応入力信号:HDMI●対応出力信号:HDMI
インターフェース送信機:入力 HDMIタイプA(19pin)メス×1受信機:出力 HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度1920×1080(1080p)
伝送距離最大60m(障害物なし)※ご使用環境により異なります。
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大50mまで、ワイヤレスで延長することができます。HDMIを搭載したパソコン、書画カメラなどの映像出力機器側と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。 。送信機と受信機はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。 。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。 。赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。 。HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。 。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。
仕様HDCP:HDCP1.3、映像遅延:約70ms、増設台数:不可、同一空間内使用台数:2セット、機器間制御(CEC):非対応
セット内容送信機×1、受信機×1、USB-ACアダプタ(5V 2A)×2、給電用USBケーブル(約100cm×2)、HDMI延長ケーブル(約150cm)×1、赤外線送信機×1、赤外線受信機×1、スタンド×2、取扱説明書×1
対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど
入力信号HDMI(対応)
最大消費電力(W)送信機:5、受信機:3
インターフェース送信機:入力 HDMIタイプA(19pin)メス×1受信機:出力 HDMIタイプA(19pin)メス×1
最大解像度1920×1080(1080p)
保管温湿度範囲-20~80℃/80%以下(結露無き事)
動作温湿度範囲0~40℃/80%以下(結露なきこと)
出力信号HDMI(対応)
対応フォーマット(音声)PCM
伝送距離(m)最大50(障害物なし)※ご使用環境により異なります
対応解像度1920×1080(1080p) 、1280×720(720p)、720×576(576p)、720×480(480p)
周波数帯域(GHz)5.1~5.25
HDMI規格HDMI Ver1.4
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大30mまで、2か所にワイヤレス分配出力することができます。※1。送信機と受信機2台はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。HDDレコーダーやゲーム機などの映像出力機器と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。 。5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定してHDMI信号(映像・音声)の送受信が行えます。赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※2。日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1ご使用環境によります。※2ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。
仕様■対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン■対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど(2台のディスプレイ機器は同一機種を使用することを推奨します。)■分配内容:2分配■対応入力信号:HDMI■対応出力信号:HDMI■インターフェース:送信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1■最大解像度:1920×1080■対応解像度:TV/1080P、1080i、720p、576p、480pパソコン/1920×1080、1600×900、1280×1024、1024×768■伝送距離:最大30m(障害物なし)最大10m(壁・仕切り等)※ご使用環境により異なります。■使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz■HDMI規格:HDMI Ver1.4■HDCP:HDCP1.4■3D信号:対応■同一空間内使用台数:1セット■機器間制御(CEC):非対応■赤外線伝送効率:30KHz~60KHz■対応音声フォーマット:PCM、AAC、DOLBY DIGITAL2.0■動作温度:0~40℃■保管温度:-20~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:送信機×1、受信機×2、ACアダプタ(DC5V 2A)×3、USB給電ケーブル×3、IR送信機×1、IR受信機×2、HDMIケーブル(約1.5m)×2、スタンド×3、取扱説明書、保証書●分配出力する2台のディスプレイ機器については同一機種を使用することを推奨します。異なる機種を使用した場合、ディスプレイ認識の差異により正常に出力できない場合があります。 ●本製品は同一部屋内での複数セット(送信機×2台、受信機×4台など)使用はできません。電波が干渉し正常に送信機・受信機間が認識できなくなります。 ●隣接する部屋同士の場合も電波が干渉する距離範囲内の場合は1セット(送信機×1台、受信機×2台)しか使えないことがあります。 ●本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされているため、ペアリング外の機器と混信することはありません。 ●すべての機器での動作を保障するものではありません
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。