絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • BLACK BOX(3)
  • ATEN(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

エクステンダー :「LED 60W」の検索結果

特価
本日1月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステンダー_PoE_防水対応 サンワサプライエクステンダー_PoE_防水対応サンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
IEEE802.3bt(90W)/at(30W)/af(15.4W)のPoE受電に対応し、2台のPoEデバイス(IEEE802.3at/af)へ給電・通信をしながら最大100mまで延長することができるPoEエクステンダーです。 IEEE802.3bt(90W)のPoE受電をすることで本製品から2分配してIEEE802.3at(30W)、af(15.4W)のPoE給電をすることができます。 防水規格IP67に対応しており屋外でのPoE信号の伝送・延長を可能とする産業用PoEエクステンダーです。 動作温度-20~60℃に対応し幅広い環境下で動作します。 本体がPoE電力で動作するので、中継/延長時に電源ケーブルが必要ありません。 本製品を最大2台中継することでLANケーブルを最大約300mまで延長することができます。 また分配したLAN信号をさらに分配することで複数のPoEデバイスへ給電・通信することが可能です。 通信・給電状況を確認できるLEDを搭載。
セット内容製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、クランプナット×3、シーリングリング×3、シーリングカバー×3、壁掛けネジ×4、アンカー×4、グランドアース線×1、スパナ×1シルバー質量(g)約372規格IEEE802.3(10BASE-T)/IEEE802.3u(100BASE-TX )/IEEE802.3ab(1000BASE-T)/IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)【PoE受電ポート】IEEE802.3af/at/bt(90W)、【PoE給電ポート】IEEE802.3af/at(30W)ポート数2ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×72.94×43.8最大消費電力(W)0.7通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスバッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て)動作環境動作時/温度-20~60℃、湿度5~90%(結露なきこと)・保管時/温度-40~80℃、湿度10~90%(結露なきこと)伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)MACアドレス登録数2Kフィルタリング速度1488000パケット/秒(1000Mbps)、148800パケット/秒(100Mbps)、14880パケット/秒(10Mbps)スイッチング方式Store&Forwardポート【入力側】IEEE802.3af/at/bt、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)AUTO-MDIX ×1ポート、【出力側】IEEE802.3af/at、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)AUTO-MDIX ×2ポートアクセス方式CSMA/CD給電方式Alternative A最大パケット転送能力(Mpps)4.46ESD保護6000VDC(イーサネットESD保護をサポート)防水IP67PoE対応af規格15.4W/1ポート(最大)、at規格30W/1ポート(最大)
エクステンダー