エクステンダー :「USB 延長 b」の検索結果
パソコンとUSB機器間を最大150mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をLANケーブル1本で延長することができます。通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナ、プリンタなどを有線接続で接続したい場合に便利です。ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイ対応。LANケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。。※すべてのUSB機器の動作を保障するものではありません。
仕様●インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A●延長ケーブル長:150m●対応LANケーブル:CAT6Aストレート,CAT6ストレート,CAT5eストレート,CAT5ストレート
電源セルフパワー
コネクタ形状送信機入力:USB Bコネクタメス×1、出力:RJ-45メス×1、受信機入力:RJ-45メス×1、出力:USB Aコネクタメス×1、
最大延長(m)150
通信速度480Mbps,12Mbps,1.5Mbps
1個
¥52,980
税込¥58,278
4日以内出荷
パソコンとUSB機器間を最大100mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。最大4台のUSBデバイスを延長できる4ポートハブ付き。送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をカテゴリー5/5eケーブル1本を使用して延長することができます。通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナ、プリンタなどを有線接続で接続したい場合に便利です。ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイ対応。カテゴリ5/5eケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。壁固定などが可能なウォールマウントキット、DINレールを付属しています。接続したACアダプタの抜け止め防止キット付きで、本体とACアダプタの接続部をしっかりと固定します。
セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V 4A)×1、AC電源コード×1、USBケーブル(1.8m)×1、ウォールマウントブラケット×4、ウォールマウントブラケット固定用ネジ×8、DINレール取付部品×4、DINレール部品固定用ネジ×8、ACアダプタ抜け止め部品×2、ゴムパッド×8、取扱説明書・保証書×1
質量(g)送信機/約200、受信機/約210
電源セルフパワー
温度範囲(℃)【環境】動作/0~40、保管/-20~60
ケーブル長(m)延長ケーブル:100
対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15
コネクタ形状【PC接続側】 USB A 【送信機】 入力/USB Bコネクタメス×1、出力/RJ-45メス×1 【受信機】 入力/RJ-45メス×1、出力/USB Aコネクタメス×4
対応機種【対応パソコン】Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。【対応USB機器】USB2.0機器、プリンター、USBカメラ、HDD、USBキーボード、USBマウス、USBスキャナーなど
インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
適合ケーブル対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレート
サイズ(mm)W101×D79×H24
通信速度480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
アダプタタイプ【ACアダプタ】有
湿度範囲(%)【環境】動作/80以下 ※結露なきこと、保管/80以下 ※結露なきこと
1個
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
HDMI信号、USB信号を、LANケーブル1本で長距離延長し、離れた場所に設置したコンソールで操作できるHDMI対応KVMエクステンダーです。 。4K/60Hz解像度で最大100mまで、ロングリーチモードであれば1080p(1920×1080ドット)解像度で最大150mまで延長することができます。 。USB2.0信号の延長が可能で離れた場所に設置したパソコンを遠隔地よりキーボード、マウスで操作することが可能です。 。HDMI-CECPASS-Through(機器間制御:リンク機能)対応。ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。 。HDCP(High-bandwidthDigitalContentProtection)対応製品です。
仕様HDCP:HDCP1.4/HDCP2.2、機器間制御(CEC):対応PASS Through※2
セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC5V/2.6A)×2、パソコン接続用ケーブルセット (1.8m)×1、ラック取り付け用プレート×2、プレート取り付け用ネジ×4、ゴム足×8、アース線×2、取扱説明書(保証書付き)×1ケーブル規格/解像度延長可能距離カテゴリ6A/64K(4096×2160)/60Hz(4:2:0) 100m4K(4096×2160)/30Hz(4:4:4) 100m4K(3840×2160)/60Hz(4:2:0) 100m4K(3840×2160)/30Hz(4:4:4) 100m1080P(1920×1080)100m. ※ロングリーチモード時:150mカテゴリ5e4K(4096×2160)/60Hz(4:2:0) 90m4K(4096×2160)/30Hz(4:4:4) 90m4K(3840×2160)/60Hz(4:2:0) 90m4K(3840×2160)/30Hz(4:4:4) 90m1080P(1920×1080)100m. ※ロングリーチモード時:150m※ロングリーチモードをご利用の際は品質の良いCat6以上のLANケーブルのご使用を推奨します。
ケーブル長(m)(延長)100※ロングリーチモード使用時は最大150
対応機種HDMI出力端子、USB(Aコネクタ メス)を標準搭載しているパソコン、コンソール:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイなど。USBキーボード、USBマウス
対応LANケーブル:CAT6Aストレート/CAT6ストレート/CAT5eストレート/CAT5ストレート※解像度によりケーブル規格・延長可能距離が異なります
入力信号HDMI(対応)
インターフェース送信機:HDMIタイプA(19pin)メス×1USB Bコネクタメス×1RJ-45メス×13.5mmステレオミニジャック×2受信機:HDMIタイプA(19pin)メス×1USB Aコネクタメス×3RJ-45メス×13.5mmステレオミニジャック×2
最大解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)カテゴリ6/6a使用時100mまで
保管温湿度範囲-20~60℃/0~85%(結露無き事)
動作温湿度範囲0~50℃/0~80%(結露無き事)
出力信号USB/HDMI(対応)
対応フォーマットLPCM(音声)
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度4K/4096×2160・3840×2160(60Hz、4:2:0)4K/4096×2160・3840×2160(30Hz、4:4:4)1080p(1920×1080)
USBタイプUSB1.1 Aコネクタ/USB2.0 AコネクタUSB2.0対応 (Full Speedモード【規格値】まで。High Speedモードには非対応)
データレート(Gbps)最大10.2
帯域幅(Gbps)シングルリンク:3.4/340MHz per channel (10.2Gbps all channel)
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。