パソコンとUSB機器間を最大50mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。2台のUSBデバイスを延長できる2ポートハブ付き。送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をLANケーブル1本で延長することができます。通常のUSBケーブル延長では届かない、離れた場所にあるプリンタやUSB接続ハードディスクドライブなどと有線接続で接続したい場合に便利です。ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐにご使用いただけます。LANケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。壁固定などが可能なウォールマウント機能付DINレール(35mm幅)取り付け金具を付属しており、簡単にDINレールへの脱着・固定ができます。 ※すべてのUSB機器の動作を保障するものではありません。
仕様対応LANケーブル:CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレート
セット内容送信機×1、受信機×1、ACアダプタ(DC12V1A)×1、USBケーブル(0.5m)×1、ウォールマウント固定用ネジ×8、DINレール取付金具×4、DINレール金具固定用ネジ×10、取扱説明書(保証書付き)×1
材質スチール(ケース)
寸法(mm)送信機/W60×D67×H24、受信機/W60×D67×H26
質量(g)送信機:約90g、受信機:約94g
コネクタ形状〈送信機〉入力/USBBコネクタメス×1出力/RJ-45メス×1〈受信機〉入力/RJ-45メス×1出力/USBAコネクタメス×2
消費電力送信機/0.15W(30mA)(最大)受信機/1.25W(250mA)(最大)
インターフェースUSB仕様Ver2.0準拠(USB仕様Ver1.1上位互換)
延長ケーブル(m)50(最大)
動作環境動作時/0~50℃・湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃・湿度85%以下(結露なきこと)
通信速度480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
パソコンのアナログディスプレイ信号、USBキーボード・USBマウス信号を最大150mまで延長できるUSB KVMエクステンダーです。
工場や建築現場などパソコン本体の設置が難しい環境にコンソールのみを設置し、パソコン本体を離れた環境の良い場所に設置する場合などに最適です。
送信機と受信機のセットモデルで、ユニット間をUTP/STP(カテゴリー5/5e)ストレートケーブルを使用して延長することができます。
操作コンソールは延長先(受信機)だけでなく送信機側にも接続が可能です。延長先とパソコン本体近くの2箇所で操作可能です。
1920×1080ドット(フルHD)で、最大30mまでの延長出力が可能です。
※解像度により対応延長距離が異なります。
サンワサプライ製KVM切替器との併用も可能です。
ラックマウントキットを同梱しておりサーバーラックへの設置も可能です。
RoHS指令に対応しています。
ケーブル延長(m)150(最大)※解像度が高くなると延長できる距離は短くなります。
適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※USB(Aコネクタ メス)、ミニD-sub(HD)15pinディスプレイコネクタを持つ機種。ミニD-sub(HD)15pinメスコネクタを持つマルチスキャンディスプレイUSBキーボード、USBマウス※USB2.0機器として認識するキーボード・マウスには対応しておりません。※Bluetoothキーボード・マウスには対応しておりません。※特殊なドライバを要する機能には対応しておりません。
セット内容送信機×1、受信機×1ACアダプタ(DC5.3V 0.94A)×2、パソコン接続用専用ケーブル×1、ラックマウントキット×2、アース線×2、ゴム足×8
材質スチール
質量(g)送信機/約324受信機/約312
消費電力(W)送信機/2.31(最大)受信機/2.84(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機/130×86.5×25.5(本体サイズ)受信機/130×81.5×25.5(本体サイズ)
インターフェース送信機 入力(オールインワンコネクタ)/SPDB17pin(メス)×1 出力/RJ-45メス×1 ミニD-sub(HD)15pinメス×1 USBキーボードポートメス×1 USBマウスポートメス×1受信機 入力/RJ-45メス×1 出力/ミニD-sub(HD)15pinメス×1 USBキーボードポートメス×1 USBマウスポートメス×1
最大解像度1920×1200 (60Hz対応)※最大30m延長可1920×1080 (60Hz対応)※最大30m延長可1600×1200 (60Hz対応)※最大100m延長可1280×1024 (60Hz対応)※最大150m延長可
周囲環境動作時/0~50℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保管時/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)
適合ケーブルLANケーブル(UTP/STP カテゴリ5/5eストレート)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
USB1.1機器を最大40m延長するエクステンダ-。USB1.1機器をLANケーブル(カテゴリ5)を使用して最大40m延長することができます。
最大延長(m)40
質量(g)マスター/約48、スレーブ/約30
電源バスパワー(最大100mA)
インターフェースUSB仕様 Ver.1.1準拠
コネクタマスター(PC側)/USB Aコネクタ オス×1(直付けケーブル30cm)・RJ45 メス、スレーブ(機器側)/RJ45 メス・USB Aコネクタ メス×1
アズワン品番64-0850-78
通信速度12Mbps/1.5Mbps(理論値)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。