エクステンダー :「DisplayPort」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応機種の映像やゲームを大画面で楽しむミラーリングアダプターです。パソコンとの接続はミラーリング(複製)の他に2画面を使用し表示エリアを広げることができる「デュアルモニター(拡張)」も可能。ミラーリングしながらの充電も可能で、PD100Wの電源アダプターを使用した場合最大90W(PCへの出力)可能です。著作権保護技術HDCP対応、AmazonPrimeVideo、Netflix、Huluなど各動画アプリにも対応しています。
仕様著作権保護:HDCP2.2 材質本体:PC、ケーブル:PVC 形状ポート:1.USB Type-Cメス(給電用:PD100W対応) 2.USB Type-A 3.0メス(出力:5V/1.5A) 3.HDMI Type-Aメス(映像出力用) 寸法(mm)幅80×奥行30×高さ182(パッケージサイズ) 質量(g)約52(パッケージ込み) 備考対応機種:DisplayPort Alternate Mode(ディスプレイポート オルタネートモード)対応のUSB Type-C搭載機器・Switch、Switch(有機ELモデル)・USB Type-C搭載の iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット・ノートPC、MacBookAirなど コネクタ形状USB Type-C(オス) 関連資料カタログ(1.08MB) 対応解像度4096×2160 (4K/60Hz)
1台
3,198 税込3,518
6日以内出荷