13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 子機 サン電子

    高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 子機

    サン電子
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G2000M(別売)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G2000T(本機器)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~200MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLC2)が2個必要になります。TLC-G2000T(本機器)は、取付金具BK-TLCG(別売)を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
    付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚仕様TV信号通過損失(dB以下):470~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~200MHz 2.5、470~3224MHz 2.5質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ)通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大820※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~200
  • 高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 親機 サン電子

    高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G2000モデル 親機

    サン電子
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G2000M(本機器)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G2000T(別売)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~200MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLC2)が2個必要になります。TLC-G2000M(本機器)は、付属の取付金具を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
    付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚 、壁面取付用金具×2 、本体取付ネジ×4 、木ネジ×4仕様TV信号通過損失(dB以下):470~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~200MHz 2.5、470~3224MHz 2.5、最大登録台数(台):16※マスタ(親機)1台に対してのターミナル(子機)登録台数※登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ)通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大820※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~200
  • VDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003 ハイテクインター

    VDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003

    ハイテクインター
    57,980税込63,778
    1台
    6日以内出荷
    ABiLINX 1003は、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。既存の電話回線の利用が可能。伝送速度:双方向300Mbps(最大)。インタフェース。-イーサネット:RJ-45×1ポート(10/100/1000BASE-T)。-Line(DLS):RJ-45×1ポート。軽量・コンパクト設計
    付属品DSL用RJ-45-RJ-11変換ケーブル×1、LANケーブル×1、ACアダプタ×1仕様最大フレーム長:1556byte(VLANタグ含む)質量(g)120(本体のみ)消費電力(W)4.5(最大)電源DCジャック×1 12VDC寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.4×23.0×96.5(突起部含まず)保存温度(℃)‐40~+70準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control保証期間本体:1年間、ACアダプタ:2年間動作温度(℃)0~+45伝送速度(Mbps)双方向300RoHS指令(10物質対応)対応伝送規格ITU-T G993.1/G993.2/G993.5/G.997.1/G.998周波数帯域(Hz)138k~30M動作湿度(%RH)0~95(結露なきこと)認定取得VCCI Class B、CE Class A、FCC Part 15B Class A、EN60950MTBF平均故障間隔799011hrs保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)通信インターフェースイーサネット:RJ-45×1ポート、10/100/1000BASE-T、オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X、Line(DSL):RJ-45×1ポート
  • TLC-G2000モデル用 4K8K衛星放送対応 高速TLCモデム用混合(分波)器 サン電子

    TLC-G2000モデル用 4K8K衛星放送対応 高速TLCモデム用混合(分波)器

    サン電子
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    TLCモデム(同軸LANコンバータ)で使用されるTLC信号(2~200MHz)とTV信号(470~3224MHz)を混合(分波)できます。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際に使用します。TLC-G2000モデル導入のシステムでご使用頂けます。
    仕様VSWR(以下):2~200MHz 2.5、470~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 2.5、阻止帯域減衰量(dB以下):2~200MHz 60、470~2150MHz 40、2150~2681MHz 40、2681~3224MHz 30RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(F形)通過帯域損失(dB以下)2~200MHz 2.5、470~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 3.0
  • TLC-G2000モデル用 電流通過型ハイパスフィルタ サン電子

    TLC-G2000モデル用 電流通過型ハイパスフィルタ

    サン電子
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    TLCモデム(同軸LANコンバータ)導入時の不要放射対策として、TLC信号で利用する帯域をカットする事ができます。電流通過仕様の為、電源分離ブースタの増幅部と電源部の間にも接続する事が可能です。電流通過 AC30V1A・DC15V0.8A以下。TLC-G2000モデル導入のシステムでご使用頂けます。CATVの上り信号をカットする場合は、別途CATV用ハイパスフィルタをご利用ください。
    仕様VSWR(以下):470~770MHz 2.5、770~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 2.5、阻止帯域減衰量(dB以下):2~200MHz 60RoHS指令(10物質対応)対応通過帯域損失(dB以下)470~770MHz 3.0、770~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 3.0、2681~3224MHz 3.5
  • TLC-G1000モデル用 電流通過型ハイパスフィルタ サン電子

    TLC-G1000モデル用 電流通過型ハイパスフィルタ

    サン電子
    6,798税込7,478
    1個
    3日以内出荷
    TLCモデム(同軸LANコンバータ)導入時の不要放射対策として、TLC信号で利用する帯域をカットする事ができます。電流通過仕様の為、電源分離ブースタの増幅部と電源部の間にも接続する事が可能です。電流通過 AC30V1A・DC15V0.8A以下。TLC-G1000モデル導入のシステムでご使用頂けます。※TLC-Kシリーズにも対応しております。CATVの上り信号をカットする場合は、別途CATV用ハイパスフィルタをご利用ください。
    仕様VSWR(以下):70~90MHz 2.5、90~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 2.5、阻止帯域減衰量(dB以下)::2~55MHz 60、55~60MHz 45RoHS指令(10物質対応)対応通過帯域損失(dB以下)70~90MHz 4.2、90~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 3.0、2681~3224MHz 3.5
  • VDSL(産業用モデム) ABiLINX 1003i ハイテクインター

    VDSL(産業用モデム) ABiLINX 1003i

    ハイテクインター
    63,980税込70,378
    1個
    11日以内出荷
    既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。ABiLINX 1003iは、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。・ACアダプタは付属いたしません。ACアダプタが必要なお客様は、オプション(有償)の「TRE25120-A-1489G13 ACアダプタ(先バラ)」をご利用ください。・動作温度が-20~+65℃と広く、金属筐体を採用しているため、温度条件の厳しい場所でもご使用いただけます。・スプリッタは付属いたしません。音声帯域と重畳してデータ送受信をお考えのお客様は、オプション(有償)の「VDSLスプリッタ VPN801」をご利用ください。本製品は、従来機のABiLINX 1001(i),1002,1002(i)やABiLINX 1108/1124との互換性はありません。
  • 高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 子機 サン電子

    高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 子機

    サン電子
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G1000M(別売)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G1000T(本機器)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~60MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLCA)が2個必要になります。TLC-G1000T(本機器)は、取付金具BK-TLCG(別売)を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
    付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚仕様TV信号通過損失(dB以下):70~76MHz 3.5、76~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~60MHz 2.5、70~3224MHz 2.5質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.7電源電圧AC100V:50/60Hz(ACアダプタ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大480※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~60
  • 高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 親機 サン電子

    高速TLCモデム(同軸LANコンバータ) G1000モデル 親機

    サン電子
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    イーサネット信号(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)をテレビの同軸ケーブルに伝送可能な形式(TLC信号)に変換します。LANケーブルから同軸ケーブルに変換する親機:TLC-G1000M(本機器)と同軸ケーブルからLANケーブルに変換する子機:TLC-G1000T(別売)をセットでご使用頂きます。親機への入力までと子機からの出力はLANケーブルですが、親機から子機の間は既存の同軸ケーブル(テレビ共聴設備等)をそのまま利用できますので、新たにLANケーブルの配線が困難な場所に効果を発揮します。伝送周波数は2~60MHzを使用します(ケーブルテレビ双方向サービスとの併用はできません)。モデム間の伝送ロスが約50dB以下であれば安定通信が可能です。子機からの出力は、TLC信号との分波機能が搭載されているため、別途分波器の設置は必要ありません。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際は別途混合器(MX-KTLCA)が2個必要になります。TLC-G1000M(本機器)は、付属の取付金具を用いることで木板等の壁面取付も可能な構造です。親機と子機の接続は自動で行われます。子機同士の通信は禁止されています。
    付属品ACアダプタ 、ゴム足 、MAC、シリアルナンバーシール 1枚 、壁面取付用金具×2 、本体取付ネジ×4 、木ネジ×4仕様TV信号通過損失(dB以下):70~76MHz 3.5、76~3224MHz 3.0、VSWR(以下):2~3MHz 3.0、3~60MHz 2.5、70~3224MHz 2.5、最大登録台数(台):16※マスタ(親機)1台に対してのターミナル(子機)登録台数※登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。質量(g)本体 310 ACアダプタ 80備考子機間通信禁止使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)29×143×110電源電圧(V)AC100:50/60Hz(ACアダプタ)通信方式G.hn接続端子75ΩF形座×2、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T ×2 MDI/MDI-X自動検知伝送速度(Mbps)最大480※1対1によるPC-PC間の伝送速度RoHS指令(10物質対応)対応変調方式OFDM方式使用周波数(MHz)2~60
  • 高速TLCモデム用取付金具 サン電子

    高速TLCモデム用取付金具

    サン電子
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    高速 TLC モデム(同軸LANコンバータ) TLC-G1000T、TLC-G2000T の壁面設置時に使用します。取付金具×2、取付ネジ×4、木ネジ×4 が 1 セットになっています。
    セット内容取付金具×2、取付ネジ×4、木ネジ×4
  • TLC-G1000モデル用 4K8K衛星放送対応 高速TLCモデム用混合(分波)器 サン電子

    TLC-G1000モデル用 4K8K衛星放送対応 高速TLCモデム用混合(分波)器

    サン電子
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    TLCモデム(同軸LANコンバータ)で使用されるTLC信号(2~60MHz)とTV信号(70~3224MHz)を混合(分波)できます。TLC信号を阻止するブースタをバイパスする際に使用します。TLC-G1000モデル導入のシステムでご使用頂けます。※TLC-Kシリーズにも対応しております。
    仕様VSWR(以下):2~55MHz 2.5、55~60MHz 2.5、70~90MHz 2.5、90~1489MHz 2.5、1489~2150MHz 2.5、2150~2681MHz 2.5、2681~3224MHz 2.5、阻止帯域減衰量(dB以下):2~55MHz 40、55~60MHz 40、70~90MHz 40、90~1489MHz 40、1489~2150MHz 40、2150~2681MHz 30、2681~3224MHz 30RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(F形)通過帯域損失(dB以下)2~55MHz 3.0、55~60MHz 4.0、70~90MHz 4.0、90~1489MHz 3.0、1489~2150MHz 3.0、2150~2681MHz 3.0、2681~3224MHz 3.0
  • Gigabit対応 集合型G.fastモデム ABiLINX 4100【子機】 ハイテクインター

    Gigabit対応 集合型G.fastモデム ABiLINX 4100【子機】

    ハイテクインター
    30,980税込34,078
    1個
    11日以内出荷
    既設の電話線を利用して安定した高速通信を実現。部屋数の多いホテル・マンション・寮などでの1対複数構成が可能です。最大速度:双方向900Mbps。最大伝送距離:250m。ABiLINX4116(親機)×16ポート/ABiLINX4100(子機)×1ポート 1対複数構築。16port vectoring機能によって干渉低減機能をサポート。部屋数の多いホテル・マンション・寮等での1対複数構築が可能。Time Division Duplex技術を採用することで、上り/下りの速度を調整可能。フルスタートアップシーケンスは20秒以内、リトレイン(vectoringを含む)は2秒以下で完了。SRA, FRA, TIGA, RPA and bit-swapping 機能をサポート。管理機能 WEB GUI/SNMPv1,v2に対応
  • 高速同軸モデム DXアンテナ

    高速同軸モデム

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    導入コストの大幅削減が可能です。 速くて安定した通信環境が確保できます。 機器設定が簡単です。 伝送距離の長延化が可能です。 セキュリティ機能搭載しています。
    用途既築の集合住宅に、既築のホテルに、既築の病院に、新築・既築の介護施設に、既築の学校・公共施設に、既築の戸建住宅に
モデム