3ページ目: 標準型
「高さ(mm)」から絞り込む
組立式。SUS430製PCテーブル。3方枠仕様ですので座り作業にも適しています。導電ゴムキャスター付。
間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×1000
仕様パンチング棚二段
材質SUS304
高さ(mm)1000
アズワン品番61-0008-29
1セット
¥84,980
税込¥93,478
19日以内出荷
収納可能なマウス操作板が付いています。
材質天板・中板/SUS430、柱/アルミニウム
寸法(mm)465×365×1020
質量(kg)10
キャスター(mm)Φ100双輪ナイロンエラストマー製(対角ストッパー付き)
耐荷重(kg)15/段
アズワン品番3-8956-01
1台
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
重い測定機等も搭載、運搬できます。耐薬耐薬性・防錆性・耐久性に優れています。天板・棚板は転落防止の枠付きです。
仕様組立式
材質ステンレス(SUS430)
寸法(mm)830×510×809、(有効作業)750×500
耐荷重(kg/段)50
ストッパー対角ストッパー付
キャスター径(Φmm)75
棚板調整ピッチ(mm)50
ステンレス製で、耐食性に優れています。(SUS430)ハンドル付で、簡単な移動ができます。静音性の優れたキャスターです。
均等積載量(kg/段)50
間口(mm)845
奥行(mm)525
材質本体:ステンレス(SUS430)、フレーム:ステンレス(SUS201)
2018年トラスコ掲載ページ8 0542
清掃がしやすく、幅広い分野でご利用いただけます。支柱はΦ25mmを採用。
棚の高さは25mmピッチで調整できます。キャスターはΦ75 ウレタン車/ストッパー付。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用
段数2
均等積載量(kg/段)50
全高(mm)800
高さ(mm)(ガード)35
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ウレタン
キャスター自在式(ストッパー付) 75mm (4個)
荷姿組立式
キャスター金具スチール
支柱径(Φmm)25
棚板ガード付棚板
最大積載量(kg/台)80
棚板調整ピッチ(mm)25
天板の四方(全周)にコボレ止めが有る為、ワゴン上の物が滑り落ちずに移動できます。中棚と下段棚は裏返す事によって、
コボレ止め機能の有る皿型棚又は。尺物に向いたフラット棚としてご利用頂けます。SUS430ステンレスワゴンWGシリーズ3段タイプのフラット天板に、。真鍮・クロームメッキ製のポスト(Φ13mmxh42mm、M6)と、。SUS304製の丸棒(Φ6mm)を組み合わせて、コボレ止め(ガード)を付加しました。コボレ止めは4方(全周)です。落下防止用コボレ止めの高さは天板から35ミリ、ポストの高さは42mmです。
段数3
全高(mm)800
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ステンレスアジャスターをつけたラックです。
均等積載量(kg/段)100
材質本体:ステンレス(SUS430)、ブッシュ:導電性樹脂、アジャスターネジ:ステンレス(SUS304)、アジャスターベース:ナイロン
支柱径(Φmm)25.4
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
キャスター金具もステンレスにすることにより、防錆性能・耐薬品性がより高くなっています。
均等積載量(kg/段)100
材質本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン
キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
支柱径(Φmm)25.4
棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)
最大積載量(kg/台)150
棚板調整ピッチ(mm)25
高さ700~900mmの範囲で任意の高さに調整可能!!使用者、場所、用途によって自由に使い分けが出来ます。ステンレス製のため、サビに強く、耐薬性、耐腐食性に優れているワゴンです。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
均等耐荷重(kg)75
材質(車輪)ゴム
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)50
色(本体)シルバー
キャスター金具スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
全高(mm)800
天板耐荷重(kg)60
材質(支柱)SUS430
材質(天板)SUS430
天板厚さ(mm)40
材質(枠)SUS430
支柱径(Φmm)40×40(角)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)100
旋回部と車軸に密封性が高く回転性能の良い精密ベアリングを採用し音が静かになりました。
用途各種工場クリーンルーム研究施設医療施設厨房
段数3
均等積載量(kg/段)66
間口(mm)910
奥行(mm)610
全高(mm)815
トラスコ品番458-3418
質量(kg)22.3
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ゴム
間口W×奥行D×高さH(mm)910×610×815
キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
荷姿組立式
キャスター金具スチール(クロムメッキ仕上げ)
支柱径(Φmm)25
棚板上段 平棚板 中段・下段 メッシュ棚板
最大積載量(kg/台)200
棚板調整ピッチ(mm)25mm
1台
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
段数3
均等積載量(kg/段)50
仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付
車輪径(Φmm)75
高さ(mm)(こぼれ止め)40
材質(本体)ステンレス(SUS304)
材質(車輪)ナイロンウレタン
キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個
最大積載量(kg)150/台
材質(金具)ステンレス(SUS304)
溶接構造で耐久性があります。
引き出しは前後両引タイプです。
4方向にこぼれ止めがついています。
キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数2
均等荷重(kg)25/段
仕様完成品
トラスコ品番467-6131
質量(kg)18.2
高さ(mm)(ガード)上段44、下段30
キャスター自在式 100mm(4個)
最大積載量(kg)50/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×810
支柱径(Φmm)25
棚板ガード付き棚板、調整ピッチ/固定(溶接組立)
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
締め付けにより支柱と棚板に食い込み、強度と安定度を増す特殊振れ止め金具を採用しています。
段数3
均等荷重(kg)30/段
仕様組立式
高さ(mm)50(こぼれ止め)
ピッチ(mm)50(棚板調整)
キャスター自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
最大積載量(kg)80/台
組立時間1人30分
棚板こぼれ止め付き棚板(振れ止め金具付)
ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐さび性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数2
均等荷重(kg)75/段
仕様キャスターは打込み式・対角ストッパー付、組立式
高さ(mm)815
ピッチ(mm)調整ピッチ(棚板)/25.4
キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
最大積載量(kg)150/台
組立時間1人30分
支柱径(Φmm)25.4
棚板上段 平棚板 下段メッシュ棚板
RoHS指令(10物質対応)対応
溶接構造で耐久性があります。
3方向にこぼれ止めがついています。
キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。
段数3
均等荷重(kg)20/段
仕様完成品
高さ(mm)こぼれ止め/30mm
キャスター自在式 100mm (4個)
最大積載量(kg)50/台
支柱径(Φmm)25
棚板3方こぼれ止め付き棚板、調整ピッチ/固定(溶接組立)
ハンドルとキャスターがついたワゴンですので、食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。3段タイプの中間棚板は、取り付け位置を変えられます。
中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、また裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
中棚上下可動。
完成品でお届けします。
用途ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組立てライン等に
付属品棚板1枚付き。
材質SUS430
質量(kg)17
段数3段
全高(mm)800
棚ピッチ(mm)20
キャスターΦ75mmゴム車、金具スチールメッキ、ストッパー付2個、ストッパーなし2個
仕様中棚上下可動
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
無塵環境仕様のパンチングワゴン。天板及び各棚はパンチング加工でクリーンルームでの使用に適しています。
転落防止用のセーフティーバーが付いています。
SUS304と同様の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。
完成品でのお届けとなります。
材質ステンレス
キャスターウレタン製(対角ストッパー付)Φ75mm
棚板耐荷重(kg)10
奥行(mm)450
間口(mm)600
全高(mm)835
安全性・機能性を重視したシンプルなデザインで空間を有効に利用します。フラットな形状で作業効率をアップ、さびにくく経済的です。
厚さ(mm)34(棚)
全高(mm)960
耐荷重(kg)150~180(均等静止荷重)
表面処理棚板:ヘアーライン仕上げ柱:#400研磨仕上げ
板厚(mm)1.2
キャスター径(Φmm)100
ポール高さ(mm)680
材質(棚板)SUS430(18クロム系)
材質(支柱)SUS430(18クロム系)
キャスター種類ゴム(2個ストッパー付)
支柱厚さ(mm)1.2
支柱25Φ
ポール(柱)は強度・防錆力・美観共に優れたステンレスパイプ(SUS304)使用。柱と棚板の取り付けは25mmピッチで付いている柱のミゾに合せて調整できます。
材質SUS304
耐荷重(kg)200
仕様ステンレスキャニオンシェルフ仕様
タイプレギュラー
ピッチ(mm)25
全高(mm)960
使用キャスター100Φゴムキャスター使用 (2個ストッパー付)
ポール高さ(mm)680
グリーン購入法適合
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。帯電防止ウレタン車を使用しているツールワゴンですので、、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくい為、静電気を嫌う現場に最適です。また振動吸収キャスターなので、通常キャスターに比べて振動が1/5に軽減されます。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
仕様キャスターバンパー付
高さ(mm)(天棚板)925、(取手高)1185
材質(本体)SUS304
材質(車輪)帯電防止ウレタン
キャスターステンレス金具
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
均等耐荷重(kg)50、(作動荷重)30
材質(取手)クロムメッキ
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
仕様キャスターバンパー付
高さ(mm)(天棚板)880、(取手高)1140
材質(本体)SUS304
材質(車輪)導電性ゴム
キャスターステンレス金具
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
材質(取手)クロムメッキ
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
通気性が良くホコリが溜まり難いパンチング仕様。ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。キャスターバンパー付なので、移動時に製品や壁面を保護します。ハンドル部分が高い位置にあるので、動かす際に腰をかがめる必要が無くなり、身体的負担を軽減できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
仕様キャスターバンパー付
高さ(mm)(天棚板)880、(取手高)1140
材質(本体)SUS304
材質(車輪)ナイロンウレタン
キャスターステンレス金具
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
材質(取手)クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
クリーンルーム内のパソコン操作に最適。クリーンルームに適したパンチング仕様。スライド棚は必要な時だけ引き出して使うことができるので、マウスやキーボードなどの置き場として最適です。
仕様スライド棚あり
材質SUS430
質量(kg)22
高さ(mm)1000
ピッチ中棚、スライド棚、背板100mmピッチ調整可能
奥行(mm)500
間口(mm)650
棚板耐荷重(kg)(スライド棚・天棚)10、(固定棚)20
均等耐荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌日出荷
クリーンルーム内のパソコン操作に最適。クリーンルームに適したパンチング仕様。
仕様スライド棚なし
材質SUS430
質量(kg)18
高さ(mm)1000
ピッチ中棚、スライド棚、背板100mmピッチ調整可能
奥行(mm)500
間口(mm)650
棚板耐荷重(kg)(天棚)10、(固定棚)20
均等耐荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
クリーンルーム内のパソコン操作に最適。クリーンルームに適したパンチング仕様。
仕様スライド棚なし
材質SUS430
高さ(mm)1100
ピッチ中棚、スライド棚、背板100mmピッチ調整可能
奥行(mm)500
間口(mm)650
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
棚板耐荷重(kg)(天棚)10、(固定棚)20
均等耐荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
収納・設備・保管・運搬用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。