ナビス(アズワン)当日出荷
天板はステンレスフレーム上に発泡ウレタンを敷き詰め、その上に樹脂天板を被せていますので静音特性に優れています。
軽作業に便利な補助天板付きです。
樹脂製の鍵付き引き出しを2段装備していますので小物入れなどに便利です。
キャスターは静音タイプを使用しています。
アズワン品番0-7921-01仕様A3引出タイプ材質フレーム/ステンレス(SUS304並びにSUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です)天板/ABS樹脂、引出/樹脂製質量(kg)17.4高さ(mm)887本体寸法(mm)543×398×887天板寸法(mm)補助天板/250×350×30キャスター径(Φmm)107引出し内寸法(mm)425×305×7×2段(鍵付)