絞り込み
高さ(mm)
- 810
- 30(7)
- 50(19)
- 600(21)
- 730(6)
- 740(15)
- 750(11)
- 800(59)
- 813(10)
- 815(26)
- 880(48)
- 923(9)
- 950(24)
- 960(12)
- 995(10)
- 1072(6)
- 1100(8)
- 1290(10)
- 1540(8)
- 1550(21)
- 高さ(mm)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(5)
- サカエ(5)
- 米澤器械工業(4)
間口(mm)
- ~500(3)
- ~1000(13)
奥行(mm)
- ~500(12)
- ~1000(2)
棚段数
- 2(3)
- 3(5)
耐荷重(kg)
- 25(3)
- 50(9)
- 120(4)
- 150(5)
25・50・120・150
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーン購入法適合(5)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「高さ(mm)」から絞り込む
50(19)
600(21)
740(15)
800(59)
810
815(26)
880(48)
950(24)
960(12)
1550(21)
高さ(mm)をもっと見る

クリーンラビットワゴン SUS304 ステンレス金具
TRUSCO¥97,980税込¥107,7781台当日出荷から翌々日出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタンキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50
ステンレススペシャルワゴン(SUS304/固定式)
サカエ¥41,980~税込¥46,178~1台翌日出荷「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
ステンレススペシャルワゴン(SUS430/固定式)
サカエ¥29,980~税込¥32,978~1台翌日出荷「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75
ステンレスCSワゴン(SUS304/ガード付)
サカエ(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台翌々日出荷SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。天板にはガードが付いていますので、機械や荷物の落下を防ぎます。完成品での出荷ですので、組立の手間がかかりません。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校などストッパーあり(×2)均等耐荷重(kg)50色(本体)シルバーキャスター金具スチールRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
クリーンラビットワゴン(導電性キャスタータイプ)
TRUSCO¥84,980~税込¥93,478~1台当日出荷から9日以内出荷導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。組立式材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:導電性ゴム最大積載量(kg)150均等積載量(kg/段)50
クリーンラビットワゴン SUS304 スチール金具
TRUSCO¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から9日以内出荷キャスター金具のパターンをスチール、ステンレスの2種類用意し、幅広いニーズに応えられるようにしました。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴムキャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
ステンレススペシャルワゴン(SUS430/引出付/固定式)
サカエ¥67,980税込¥74,7781台翌日出荷「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。 引出付なので小物の収納に便利です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS430奥行(mm)400間口(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80
ステンレススペシャルワゴン(SUS304/引出付/固定式)
サカエ¥87,980税込¥96,7781台翌日出荷「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。 皿型・フラット型と組み替えることができます。レベル調整の可能な樹脂製アジャスターを採用。小型のラックとしてご使用いただけます。 引出付なので小物の収納に便利です。用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304奥行(mm)400間口(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスターステンレス製 ネジ径M12 P×1.75引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)476×290×80
ステンレスワゴン引出付
米澤器械工業¥86,980~税込¥95,678~1個4日以内出荷引出しは前後両引タイプです。 4方向にこぼれ止めがついています。材質本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)810キャスター径(Φmm)100
米沢 ステンレスワゴン2列引出付
米澤器械工業¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引タイプです。4方向にこぼれ止めがついています。キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。付属品仕切板トラスコ品番467-6157質量(kg)29.3高さ(mm)(ガード)上段44、下段30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム奥行(mm)600間口(mm)900間口W×奥行D×高さH(mm)900×600×810段数2全高(mm)810キャスター自在式 100mm(4個)荷姿完成品キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25棚板ガード付棚板均等積載量(kg/段)25最大積載量(kg/台)50棚板調整ピッチ(mm)固定(溶接組立)
米沢 ステンレスワゴン2列引出付
米澤器械工業¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷溶接構造で耐久性があります。引き出しは前後両引タイプです。4方向にこぼれ止めがついています。キャスターは音が静かな微音キャスターを使用しています。付属品仕切板トラスコ品番467-6149質量(kg)20.3高さ(mm)(ガード)上段44、下段30材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム奥行(mm)450間口(mm)750間口W×奥行D×高さH(mm)750×450×810段数2全高(mm)810キャスター自在式 100mm(4個)荷姿完成品キャスター金具スチール支柱径(Φmm)25棚板ガード付棚板均等積載量(kg/段)25最大積載量(kg/台)50棚板調整ピッチ(mm)固定(溶接組立)
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 スチール金具
TRUSCO¥77,980税込¥85,7781台当日出荷から9日以内出荷ハンドルがあるため、取り回しがしやすくなっています。仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ゴム段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)スチール(クロムメッキ仕上げ)均等積載量(kg/段)50
クリーンラビットワゴン SUS304・ハンドル付 ステンレス金具
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801台翌日出荷から翌々日出荷仕様組立式、棚板調整ピッチ既定位置のみ、ハンドル付車輪径(Φmm)75高さ(mm)(こぼれ止め)40材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンウレタン段数3キャスター自在式2個、自在式(ストッパー付)2個最大積載量(kg)150/台材質(金具)ステンレス(SUS304)均等積載量(kg/段)50