絞り込み
ブランド
  • 日本ヘルメチックス
  • 山王工業(18)
  • ヘルメチック(15)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(15)
  • スリーボンド(11)
  • エスコ(3)
  • 積水フーラー(2)
  • ヤヨイ化学(2)
  • U-METAL(2)
  • セキスイ(1)
  • セメダイン(1)
  • アトム(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(1)
  • HELM(1)
  • 新和産業(1)
  • ヘンケル ロックタイト(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール .55 給水・給湯・熱水配管用防食シール剤日本ヘルメチックス(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯・熱水配管用灰色規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶トラスコ品番122-6762比重1.2(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
ヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール G-2 ガス配管・燃料油配管用シール剤日本ヘルメチックス(45件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
LPGガス・都市ガス・天然ガスなどの耐ガス性に優れたシール性を発揮し、優れた耐候性をもつシール剤です。
用途ガス配管・燃料油配管用容器仕様ハケ付缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。 耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
用途蒸気配管用容器仕様比重1.4(25℃)トラスコ品番122-6738危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
ヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材 日本ヘルメチックスヘルメシール H-150 上水・温水・上記配管用防食シール材日本ヘルメチックス(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1缶(500g)
当日出荷
耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯・温水から蒸気(150℃)までの広範囲の配管に使用できます。 JWWA K-146・K-142の規格品ですから水道用シール剤として飲料水に安心してご使用いただけます。 防食性に優れ、ライニング鋼管・鉄管・防食継手用の防食シール剤として強力なシール効果を発揮します。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書に適合した防食シール剤で、85℃の耐塩水性試験に合格しています。 乾燥後の皮膜は、化学的に安定し、優れた耐熱性、耐蒸気性を発揮します。 水のスプリンクラー配管・空調配管及び、冷温水・工場用水・排水などの一般配管に、各種ボイラーなどの蒸気配管や蒸気使用機器類のシールと、広範囲に使用で きます。 H-150の蒸気温度は150℃までとなっております。 油・ガス・不凍液に適した、耐液性・耐薬品性の優れたH-260やステンレス用のH-500もご利用下さい。
用途上水・温水・蒸気配管用グレー(液状)比重1.2形態乾性粘着形耐熱温度(℃)150希釈剤専用品貯蔵期間約1ヶ年粘度(mPa・s)2000±200at25℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500gRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性加熱残分(%)56±3
多目的配管用防食シール剤 ヘルメシール 日本ヘルメチックス多目的配管用防食シール剤 ヘルメシール日本ヘルメチックス(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(160g)
当日出荷
無溶剤のステンレス鋼管、およびライニング鋼管用の防食シール剤です。飲料水配管に使用できます。
用途無溶剤ステンレス配管のシールとしてトラスコ品番356-4436質量(g)175使用温度範囲(℃)-50~200規格日本水道協会規格品(JWWA K 161(旧142・146))容量(g)160主成分シリコーンゴム系、粘弾形粘度(mPa・s)70000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量154mL危険物の性状非水溶性
ヘルメシール S-20 一般配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール S-20 一般配管用シール剤日本ヘルメチックス(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300g)ほか
当日出荷から8日以内出荷
一般配管用乾性固着形のヘルメシール(S-2)の灰色タイプのシール剤です。 工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール 906 高性能多目的配管用シール剤日本ヘルメチックス(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本(150g)
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途高性能多目的配管用灰色トラスコ品番122-6967容器仕様チューブ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150g危険物の性状非水溶性
ヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール TW 給水・給湯配管用防食シール剤日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
ライニング鋼管用の白色・安全・無害な防食シール剤です。 国土交通省制定機械設備工事共通仕様書適合品。
用途給水・給湯配管用規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶比重1.2(25℃)トラスコ品番122-6720危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
ヘルメシール 903 無溶剤型ステンレス・大口径配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール 903 無溶剤型ステンレス・大口径配管用シール剤日本ヘルメチックス
3,500税込3,850
1本(150g)
当日出荷
ステンレス・大口径・スプリンクラー配管等に最適な嫌気性配管用シール剤です。無溶剤タイプで、締め付けの時に潤滑性を発揮し、作業性を容易にします。水道法による水質基準に適合しています。 水・油・ガス・不凍液等に優れたシール効果を発揮する万能シール剤です。
用途無溶剤型ステンレス・大口径配管用トラスコ品番122-6941容器仕様チューブ比重1.3(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150g危険物の性状非水溶性
ヘルメシール S-2 一般配管用シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール S-2 一般配管用シール剤日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(300g)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般配管用乾性固着形黒色のヘルメシールです。 工業用水・配水管等の一般配管・継手及び機械装置のねじ部フランジなどの漏止に。
用途一般配管用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ヘルメシール 88 給水・給湯配管用防食シール剤 日本ヘルメチックスヘルメシール 88 給水・給湯配管用防食シール剤日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(500g)
当日出荷
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。 乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯配管用灰色規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)容器仕様ハケ付缶トラスコ品番122-6771危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
ヘルメシールNO.906B 日本ヘルメチックスヘルメシールNO.906B日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1本(250g)
当日出荷
初めて刷毛塗りを可能にした、嫌気性シール剤です。即シール性に優れ、水質基準にも合格しています。高性能多目的嫌気性配管用シール剤です。
用途スプリンクラー配管、屋内外消火栓配管、大口径、油圧、高圧配管や給水、給湯、冷温水、熱水、油、ガス、不凍液等のあらゆるガス、流体の金属配管に。灰色トラスコ品番122-6975容器仕様ハケ付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250g危険物の性状非水溶性
ヘルメシールNO.903用プライマー 日本ヘルメチックスヘルメシールNO.903用プライマー日本ヘルメチックス
1,798税込1,978
1本(200g)
当日出荷
ステンレス配管の硬化促進剤。
用途903用専用プライマー仕様キャップの内側刷毛付トラスコ品番122-6959危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200g危険物の性状非水溶性
ヘルメシールNO.S-200 日本ヘルメチックスヘルメシールNO.S-200日本ヘルメチックス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1缶(500g)
7日以内出荷
一般配管用・空調配管用のシール兼さび止め用の赤茶色タイプのシール剤です。
赤茶色トラスコ品番122-6592容器仕様ハケ付缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性

配管関係』には他にこんなカテゴリがあります

配管シール剤