防犯ライト :「防犯用品」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマイルキッズお守りセンサーライト
AUTO(センサー機能)周囲が暗い状態で動く人を感知し、約20秒間自動点灯します。 ON(押したら点灯・消灯機能)本体を平らな場所に置き、上から押すと本体底部のスイッチで点灯・消灯します。
用途玄関・ベットサイド・階段などに置き、動く人を感知する小型・軽量センサーライト 材質(本体)ABS樹脂、(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)個装:約115 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約117×200×67 電池寿命(時間)連続点灯 約30・センサー(AUTO) 1日15回点灯時 約6ヶ月 明るさ(Lm)約30
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

スマイルキッズ防雨LEDセンサーライト
さまざまな取り付け方法で、幅広い用途ができるLEDセンサーライトです。 センサー感知範囲約4メートル、人を感知するとパッと付いて約20秒後に消えるので消し忘れを防止します。 そのまま置いて使えば、室内で暗い階段や、廊下の足元ライトになります。 台座・結束バンドを使えば柱やフェンスに取りつけ可能、三脚を使えば巻きつけたり、足場の不安定なところに設置できます。 ON(常時点灯) OFF(消灯) AUTO(センサーモード) 約5lux以下の周囲が暗い状態で人を感知して自動的に約20秒点灯します。
電球の種類LED 付属品キズ防止パッド1枚、結束バンド2本、三脚1セット 材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂、キズ防止パッド:シリコーンゴム、結束バンド:ナイロン、三脚:ABS・エラストマー・アルミ 寸法(mm)Φ90×86(本体)、(台座)約90.×100×37、(キズ防止パッド)約90×100、(結束バンド)全長約500 質量(g)125(本体)、約38(台座) 保護等級IPX4 光源0.3W白色LED 使用電池単3形乾電池3個(別売) センサー感知方式人感 設置方式スタンド式、結束バンドで取付け可能 明るさ(Lm)約20 防水性IPX4 センサー感知範囲約100°/最長4m 連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

スマイルキッズ自動点灯LEDランタン
光源0.3W白色LED1灯を使用したセンサーで点灯するランタンライトです AUTOは周囲が暗い状態でセンサーが人を感知して自動点灯し、約20秒後に自動消灯する(センサーの作動明暗は約10lx以下) センサー検知範囲は、最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度 スイッチでON・OFF・AUTOに切り替え可能(ONはセンサーに関係なく常時点灯する) 検知センサー:人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)
電球の種類LED 材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂 本体/白色、レンズ/乳白色 質量(g)87 センサー人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m) 光源0.3W白色LED×1灯 寸法(Φ×mm)78×110 使用電池単3形乾電池3個(別売) センサー感知方式人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m) センサー探知範囲最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度 明るさ(Lm)約25 灯数1灯 防水性非防水 連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

スマイルキッズドア用センサーライト
ドアに挟む込むだけ取付け可能。暗くなって人が近付くと自動的点灯するLEDセンサーライトです。 スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。 AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約5lux以下の時動く人体等の熱の変化を感知するとライトが点灯します。 点灯後は、約15秒で自動消灯します。 ドア上部に挟み込む構造なので、壁などに穴を開けることなくワンタッチで設置可能です。 センサー感知距離: 最大 約2.5m (高さ約2mのドアに取付けて、前方を横切った場合)
電球の種類LED 付属品取付金具 質量(g)約125(取付金具含む、電池除く) 使用温度範囲(℃)0~+40 センサー人感+明るさセンサー 光源0.3W白色LED×1 使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売) 照度(Lx)約5以下 点滅1回あたり:約15秒 センサー感知方式人感+明暗 明るさ(Lm)約33 灯数1灯 防水性IPX3 連続点灯時間(時間)約70、センサーモード(AUTO)/約1年2ヶ月(1日15回点灯時)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)