「対象動物」から絞り込む
ソーラー防獣ライト三脚付きトライメイト(2件のレビュー)当日出荷
ソーラー充電式のため電気代不要です。昼は消灯し夜になると自動で点灯します。付属の三脚で取付簡単です。市販の結束バンドで取付可能です。
用途赤と青のLEDが交互に点滅することにより、イノシシやシカなどの警戒心を刺激し、田畑の農作物被害に対して有効です。防犯や歩道の目印にも最適です。付属品三脚(長さ:約160mm)材質透明カバー:PS、柄部:ABS、三脚:TPR本体質量(g)約165(三脚含まず)連続使用時間無日照で約4日間使用可能(1日12時間使用時)使用電源Ni-MH1.2V/1000mAh本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×95×160設置場所屋外(防雨構造)LED使用数(個)LED6(赤3/青3)対象動物イノシシ・シカ
『侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)』には他にこんなカテゴリがあります
浪漫秘香寿産業税込¥3,848~¥3,498~
忌避の達人寿産業税込¥3,518¥3,198
撃退 サルプラスリブ税込¥8,028~¥7,298~