絞り込み
サイズ
- M
- 3L(50)
- 4L(27)
- 5L(16)
- 6L(8)
- 7L(1)
- L(77)
- LL(71)
- S(73)
- SS(4)
- その他(3)
- フリー(8)
- 女性用(8)
- 子供用(2)
ブランド
- RSタイチ(17)
- コミネ(15)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(10)
- ラフアンドロード(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- リベルタ(4)
- BEET(3)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- Kawasaki(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- 山城(1)
- Teagles (トーマセンイ)(1)
- FSP(1)
- BODY REGULATOR(1)
- POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)(1)
色
イエロー(1)
オレンジ(3)
グリーン(6)
グレー(10)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブラック(57)
ブルー(7)
ホワイト(16)
レッド(4)
「サイズ」から絞り込む
3L(50)
4L(27)
5L(16)
6L(8)
L(77)
LL(71)
M
S(73)
フリー(8)
女性用(8)

YKI-111 BODY REGULATOR 氷瀑 タイツ
BODY REGULATOR¥3,198税込¥3,5181着翌々日出荷から4日以内出荷第3の超冷感!!脳に伝えられる冷感刺激。脳に冷感刺激を与える「特殊メントール」と、吸熱反応により生地全体に冷感を与える「糖アルコール類」。これらの特殊冷感素材を組み合わせた瞬間冷却メカニズムにより、新感覚の超冷感を実現しました。吸熱反応との相乗効果により、生地が濡れた状態で走行などで風を受けることで、より強い冷感を得ることができます!。氷瀑の湿潤時におけるQ-MAX(最大熱吸収速度)は従来品の約1.85倍。瞬間的に熱を奪い、強い冷感効果を得ることができます。生地もUVカット加工(UV99.4%カット)がされており日焼け防止しに効果的です。サイズ設定も幅広く、Sサイズから2XLサイズまでラインナップ!
TAICHI インナースーツ
RSタイチ(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681着5日以内出荷から9日以内出荷速乾性に優れ、べたつきにくいポリエステルメッシュを採用したことにより、常にサラッとした肌触りが得られます。オフセットタイプのフロントファスナーを採用したことにより、ファスナー同士の重なりが少なくなり、着心地が向上。腰部分にはスパンデックスニットを採用し、前傾時の運動性、フィット感を高めました。色BLACK
防風インナージャケット
RSタイチ(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981着当日出荷から9日以内出荷折り畳むとコンパクトに収納でき、携帯に便利な防風インナージャケット。気温の変化に合わせて簡単に重ね着することができるので、メッシュジャケットや薄手のジャケットを着用時に重宝するアイテムです。
SK-694 CEボディプロテクションライナーベスト
コミネ(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981着5日以内出荷から7日以内出荷SK-673の上級モデル。標準装備のインナープロテクターの内、脊椎・胸部をアップグレード。 背中には独自取得した欧州CE規格モデルを、胸部にはより優れたフィット感を実現した新型ハードプロテクターを採用しさらなる安心感をもたらします。材質ナイロン色BLACK
JK-182 EX コンパクトウィンドプルーフライナー
コミネ¥2,998税込¥3,2981着5日以内出荷から7日以内出荷薄手で伸縮性があり、重ね着に適した防風ライナー。サイドポケットを裏返すとポーチ型に変わり、持ち運びやすい設計。変わりやすい気候に対応し、普段使いにもツーリングシーンにも役立つ一着。用途・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・立体裁断。・防風仕様。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質polyester色ブラック
山城謹製 YKM-212 ウルトラライト防風インナー
山城¥2,598税込¥2,8581着4日以内出荷山城(yamashiro) ODY EGULATOR ディレギュレーター。「BODY EGULATOR=身体調整器」 の名の通り、様々な機能素材で気持ち良いライディングを目指したインナーウェアです。ウルトラライト防風インナージャケット。特徴。シレ―加工された軽量生地を使用し、その軽さ&薄さに反した高い防風性能を確保しました。 br>収納時には65×65×30mm、重量も70gと業界最小、最軽量(メーカー調べ)になるので、。ポケットに入れておけば ーリング先での急な寒暖差に対応可能!。季節の変わり目などに活躍すること間違いなしです。ファスナーはYKK社製、縫製部分は内縫い仕様にすることで、外側からのダメージを受けにくくなっております。比較的耐久性があることと見た目がスマートな作りになっています。※シレ―加工とは?。従来品の様なナイロン+コーティングの生地とは違い、生地の目をプレスで潰す加工です。コーティングを使用しないことで、生地がごわつかず、柔らかく軽量に仕上げることが出来ます。-------------------------------------。商品名:ウルトラライト防風インナージャケット。品番:YKM-212。カラー:ブラック。サイズ:S,M,L,XL,2XL。生地スペック:撥水、透湿度10,000g/m?/24h、初期耐水圧20000mm。素材:シレ―加工ナイロン30D用途ブランド:BODY REGULATOR ボディレギュレーター。品番:YKM-212。収納時サイズ:65×65×30mm。重量:70g色ブラック質量(g)70収納時寸法(mm)65×65×30
ラフ パームツリー ドライTシャツ
ラフアンドロード¥2,998税込¥3,2981着5日以内出荷から6日以内出荷見た目と違って中身はスゴイんです!。胸部、脊椎はプラスチックでガード。わき腹にもウレタンパッドを挿入し上半身をフルカバー。すでに購入済みのプロテクション(肩・肘・脊椎)ジャケットの下に着込むだけで上半身を隈なくガードします。また、ジャケットを着込むのが苦痛な夏場などはシャツの上から気軽に羽織って、急所をプロテクトできます。用途表地:メッシュ、プラスチックパッド、ウレタン/裏地:メッシュ仕様吸汗・速乾
IK-914 クールマックスR インストラクタージャージ(ライン付き)
コミネ¥4,998税込¥5,4981着7日以内出荷IK-914 CMAX Jersey。素材。CoolMax(R)。機能。・クールマックス:激しい運動時にも皮膚の温度を33.3度に近づける、快適な吸汗/速乾素材。・冷感。・速乾
BEET ドライTシャツ
BEET¥2,998税込¥3,2981着10日以内出荷4.1オンスBEETドライアスレチックTシャツ発売! 従来の綿のTシャツと異なり、吸汗速乾素材で、生地の厚さが最適な着心地を生み、 UVカット機能を採用した、ドライTシャツを販売いたします。仕様脇仕様:横割り仕様色黒機能吸汗速乾、UVカット
クールライド スポーツ アンダーシャツ
RSタイチ¥7,998税込¥8,7981着5日以内出荷から9日以内出荷ハイネックタイプ。発汗による不快感を軽減。抜群の収縮性による着心地の軽さ。滑らかで肌に優しい繊維。運動性を高めるラグランスリーブ。快適さを高めるフラットシーム材質ポリエステル 83%:ポリウレタン 17%色BLACK
EK-108 E-Inner Hybrid Vest(USB/7.4V)
コミネ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981着当日出荷から7日以内出荷ジャケットの下に着やすい薄型電熱インナーベスト。 電源にはKOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(別売りEK-209)の他、USBモバイルバッテリー(2.1A以上)も使用可能。 スイッチ操作によって3段階の温度調節が可能。 KOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(EK-209/別売)使用可能。 市販のUSBモバイルバッテリー使用可能。 3段階の温度調節機能。色Black
SK-693 CEアーマードトップインナーウェア
コミネ(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781着5日以内出荷から7日以内出荷インナープロテクションウェアとして好評のSK-625の上級モデル。 伸縮素材の優れた着心地にハードプロテクターをフル装備。 肩・肘・背中には独自取得した欧州CE規格モデルを、胸部にはより優れたフィット感を実現した新型ハードプロテクターを内蔵。材質ポリエステル色BLACK
IK-932 クールファスト インストラクターメッシュジャージ
コミネ¥2,998税込¥3,2981着7日以内出荷速乾素材クールファストを使用した涼しいメッシュジャージです。 夏場のユニフォームに最適です
ラフ ライドシャツFP
ラフアンドロード¥17,980税込¥19,7781着6日以内出荷安全安心を装着できる、プロテクターシャツでバイクも街も楽しむ。胸・肩・肘・背中に軽量で通気性抜群のワッフルパッドをフル装備。プロテクターシャツとして着用すれば、お気に入りのアウターを羽織ることで気軽に、カジュアルに、着こなしの幅も広がります。左胸にはフラップ付きポケット、右胸にはコンシールファスナーを使ったステルスポケットを装備。二の腕にはバタつき防止フラップを装備しパッドのずれ、バタつきを防ぎます。フロントファスナーとボタンのダブル開閉仕様で、酷暑にはファスナーを閉めずボタン留めにすることでベンチレーションとして機能します。チェック柄とソリッドカラー、それぞれ2種類、計6色からお選びいただけます。プロテクターを外せば街着としても活躍する新感覚ウエアで新たなライディングシーンをお楽しみください。素材コットン、パッド袋/ポリエステルプロテクター胸・肩・肘・背中パッド付属
リキッドウインド ブースター ライトベスト BLACK M
RSタイチ¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷猛暑をクールに駆け抜ける” LIQUIDWIND(リキッドウインド)の新型専用メッシュベスト。従来品よりも短い丈と、異なるメッシュ素材の組み合わせにより、軽く自然な着用感。また、冷却効果をより高めるクーリングブースターチューブ(RSP517)を標準装備。送水量はそのままに、ボトル内で保冷された冷却水が素早く首元まで届きます。LIQUIDWINDは、腰に装着したボトルから専用設計の冷却水をアンダーウエアに送水し、走行風を受けることで胸部と背中を集中冷却します。冷却水LIQUIDWIND WATERは、化粧品メーカーである株式会社マンダムと株式会社アールエスタイチとの共同開発で誕生しました。2024年モデルより、送水システムを電動化。5分ごとに自動送水するオートマチックモードにより、走行中もボタン操作なしで冷却水を送水し、気化熱冷却を促します色ブラックサイズM
17355 フード付き中綿キルトかぶりヤッケ
Teagles (トーマセンイ)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷フードと身頃裏地は中綿キルティングで保温性抜群です。袖部はキルトなしとなっていますので動き易さ抜群です。撥水加工が施してあります。用途一般作業全般及びアウトドアにトラスコ品番454-1605材質表地:ポリエステル100% 裏地:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100%色ブラック迷彩サイズM胸囲(cm)118身長(cm)165~175肩幅(cm)53袖丈(cm)58着丈(cm)71適応胸囲(cm)88~96
サーマルインナープロテクタージャケット
FSP¥16,980税込¥18,6781着5日以内出荷FSP-104【25-26年秋冬モデル】。サーマルインナープロテクタージャケット。商品説明。お手持ちのアウターの中に着るインナープロテクタージャケットのウィンター仕様。防風生地と中綿の組み合わせで高い防寒性能を発揮します。プロテクターはソフトメッシュタイプを装備し別売りにハードタイプ等に入替可能。仕様【肩】【肘】【背】【胸】プロテクター標準装備色ブラック素材【表面】ナイロン(PUコーティング)/スパンテックス【裏面】ナイロンタフタ(PUコーティング)/中綿
GUARD INNER-SB (ガードインナー SB)
POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)¥8,498税込¥9,3481個6日以内出荷普段着と組み合わせても目立たず胸部と背中を保護するインナーベストプロテクター。付属品プッシュリベットピン※バックプロテクターに蛇腹状に付いている樹脂プレートの固定用ピンです。ピンが外れ、紛失してしまった際にご使用ください。使用後の手入方法洗濯:液温40℃限度で手洗い。乾燥:日陰でつり干し乾燥。※お手入れの際はプロテクターを外してください。素材本体表地: ポリプロピレン 66% ポリエチレン 21% ポリエステル 13%、本体裏地 :ポリエステル 97% スパンテックス 3%プロテクター胸部・背中
SK-883 CE LV.2 プロテクトメッシュアンダーパンツ
コミネ¥8,998税込¥9,8981着7日以内出荷通気性・伸縮性に優れたメッシュ生地を使用したプロテクションアンダーパンツ。膝・腰横・尾骨にCE規格レベル2認証取得したソフトプロテクターを内蔵。プロテクターは着脱可能。清潔を保ちやすいインナー。用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター材質polyurethane, polyester, spandex, nylon色ブラックプロテクターknee・waist・tailbone
EK-312 12V WPエレクトリックインナーパーカ
コミネ¥18,980税込¥20,8781着7日以内出荷車載バッテリーより給電する電熱インナーパーカ。肌触りが良く伸縮性に優れた生地で、降車後も着続けられる使い勝手の良い防風インナー。車載バッテリーより給電するDC12V仕様。電源取り出し用のハーネスも同梱し、バッテリー残量を気にせず使用可能。用途・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断色ブラック
DJ028サーマフレックスインナージャケット
DAYTONA(デイトナ)¥7,298税込¥8,0281着翌々日出荷ライディングに適したパターン形状と生地配置で、保温性と動きやすさを両立させたバイク用インナーウェア。前面を中心に保温中綿キルトを配置し、風が当たり冷たくなりやすい部分をしっかりカバー。ストレッチソフトシェル素材を使用し、ライディング中の動きを妨げず操作性を高めます。襟部分にはクロロプレン素材を採用し、首当たりを考慮。高い襟でも首への負担を抑えられます。ジャケットに簡単に固定できるインナーコネクトシステムを搭載しており、春から冬まで長いシーズンで着用可能です。・インナーコネクトシステム対応ジャケット:DJ-026、DJ-027用途保温性と動きやすさを両立させたバイク用インナーウェア。前面に保温中綿キルトを配置し、寒い季節でも暖かくライディング可能。ライディング姿勢に合わせて伸縮するストレッチソフトシェル素材を採用。襟部分はクロロプレン素材で、高い襟でも首への負担を抑える設計。インナーコネクトシステム対応のジャケット(DJ-026、DJ-027)に簡単に固定でき、春から冬まで長いシーズンで着回し可能色ブラック
YR3001 ファクトリーピットシャツ
YAMAHA(ヤマハ)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷東レ社独自の加工技術による快適機能素材「ドットエア(DotAir(R))」を使用したピットシャツ。 ポリエステルのストレッチ原糸を使用していることで、通常のシャツよりも速乾性・ストレッチ性に優れています。さらに、背中にはベンチレーションを配置しており、快適な着心地を実現しています。胸にはベルクロ付きフラップポケットを配置し利便性も確保。しわになりづらく、メンテナンスが簡単なところも魅力です。サステナブル素材を使用し、環境へも配慮をしています。全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカユニフォームです。素材DOT AIR 4WAYストレッチ(複合繊維100%)
YR2002 ファクトリーフリース
YAMAHA(ヤマハ)¥21,980税込¥24,1781個5日以内出荷静電気を軽減させた防寒性の高いフリースジャケット。弱点である静電気をコントロール可能なフリースを使用した防寒性の高いフリースジャケット。ロゴデザインはすべて刺繍で再現しました。全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカモデルです。素材静電気抑制フリース ベルトロン(ポリエステル100%)
YR2001 ファクトリーウォームジャケット
YAMAHA(ヤマハ)¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷あらゆる野外の環境に対応する高機能素材を使用した 3WAYジャケット。袖あり・袖なし・袖なしリバーシブルと3通りの着こなしが可能に。抗菌防臭をはじめ、UVカット、帯電防止、吸汗速乾とさまざまな環境に対応します。全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカモデルです。素材グレースツイルストレッチ(ポリエステル100%)
YR1001 ファクトリージャケット
YAMAHA(ヤマハ)¥24,980税込¥27,4781個5日以内出荷あらゆる野外の環境に対応する高機能素材を使用した ウィンドジャケット。抗菌防臭をはじめ、UVカット、帯電防止、吸汗速乾とさまざまな環境に対応します。全日本各選手権に参戦するヤマハファクトリーレーシングチーム着用のレプリカモデルです。素材グレースツイルストレッチ(ポリエステル100%)
ラフライドシャツFP
ラフアンドロード¥17,980税込¥19,7781着6日以内出荷安全安心を装着できる、プロテクターシャツでバイクも街も楽しむ。胸・肩・肘・脊椎に軽量で通気性抜のワッフルパッドフル装備。プロテクターシャツとして着用すれば、お気に入りのアウターを羽織ることで気軽に、カジュアルに、着こなしの幅も広がります。左胸にはフラップ付きポケット、右胸にはコンシールファスナーを使ったステルスポケットを装備。二の腕にはバタつき防止フラップを装備しパッドのずれ、バタつきを防ぎます。フロントファスナーとボタンのダブル開閉仕様で、酷暑にはファスナーを閉めずボタン留めにすることでベンチレーションとして機能します。チェック柄とソリッドカラー、それぞれ二色、計4色からお選びいただけます。プロテクターを外せば街着としても活躍する新感覚ウエアで新たなライディングシーンをお楽しみください。※着用画像はプロテクターが入っていないものが含まれています。用途MATERIAL: コットン、パッド袋/ポリエステル 。PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド付属
ラフパームツリードライTシャツ
ラフアンドロード¥2,998税込¥3,2981着6日以内出荷ドライTシャツヤシをモチーフにした吸汗・速乾素材のTシャツ。ヤシをモチーフにした吸汗・速乾性に優れた素材のTシャツ。酷暑の夏はもちろん、年間を通してアンダーシャツとして着用、ライディングシーンからタウンユースまで快適に着用できます。度重なる洗濯でもへこたれないクオリティーを持っています。用途MATERIAL: ポリエステル
Tシャツ Mens(Get Lost) MT-BMW-ADV-TEE-M
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-BMW-ADV-TEE-M。販売備考:MT-BMW-ADV-TEE-BLK-M キャンセル不可商品です。サイズM
Tシャツ Mens(Get Lost) MT-KTM-ADV-TEE-M
MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷メーカー名:モトグラフィックス。メーカー品番:MT-KTM-ADV-TEE-M。販売備考:MT-KTM-ADV-TEE-BLK-M キャンセル不可商品です。サイズM
RIDE TECH LITE 1 PC UNDERSUIT
Alpinestars(アルパインスターズ)¥18,980税込¥20,8781着8日以内出荷軽量シームレス構造ベースレイヤー用途バイク用インナー色BLACK RED
BREAK T-SHIRT
RSタイチ¥3,500税込¥3,8501着5日以内出荷から8日以内出荷背面に壁を突き破るようなインパクトのあるグラフィックを施し、着ているだけで思わず外へ飛び出したくなるような躍動感あふれるデザイン。用途トップス材質コットン100%
TAICHI LOGO T-SHIRT
RSタイチ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981着8日以内出荷胸元にTAICHIロゴをあしらった、ライディングでも普段使いでも着まわしやすいベーシックなデザイン。用途トップス材質コットン100%
GATHER T-SHIRT
RSタイチ¥3,798税込¥4,1781着8日以内出荷TAICHIを取り囲むピースを、たくさんのかけらから構成されるロゴマークで表現したデザイン。一見シンプルに見えながらも細部までこだわったグラフィックです。用途トップス材質コットン100%
TOY T-SHIRT
RSタイチ¥3,798税込¥4,1781着8日以内出荷ノスタルジックな雰囲気が感じられる色合いで、いつまでも子ども心を忘れない大人たちに贈る遊び心を取り入れたおもちゃ風デザイン。用途トップス材質コットン100%
PAIR RACER CAT OVER SIZE T-SHIRT
RSタイチ¥3,998税込¥4,3981着8日以内出荷アニマルモチーフを取り入れた、サーキット仕様の猫が主役のTシャツ。2匹仲良くレーシングスーツを着た後ろ姿が愛らしい一枚です。用途トップス材質コットン100%
STREET COMIC OVER SIZE T-SHIRT
RSタイチ¥3,998税込¥4,3981着8日以内出荷マンガ風グラフィックがどこかレトロさを感じさせる、大胆なバックプリントが印象的なオーバーサイズTシャツ。用途トップス材質コットン100%
SK-854 サーマル CE プロテクトインナーアーマー
コミネ¥13,980税込¥15,3781着7日以内出荷快適なフィット感と保温性を備えたプロテクトインナーウェア。肩、肘、背中にはCE規格ソフトプロテクター、胸部は着用感の良いソフトプロテクターを標準装備。立体パターンとストレッチ生地の組み合わせで乗車姿勢が取りやすく、お手持ちのアウタージャケットの下に着用することで保護力を強化。特徴。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・発熱機能。・WARM HEAT GENERATION。・肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター用途素材。ポリエステル・ポリウレタン。プロテクター。肩・肘・脊椎・胸色ブラックプロテクター肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター
DP-007 ウインタープロテクターインナーパンツ
DAYTONA(デイトナ)¥6,998税込¥7,6981着翌々日出荷CE規格をクリアしたプロテクターをフル内蔵したインナーウエア。表地の防風加工と中綿によりできた空気の層をまとう事で暖かく保ちます。ミッドレイヤーとして着用することを想定し、軽量で柔らかい素材を使用。CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「ひざ、サイドヒップ」に標準装備。表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、。裏地:ポリエステル100%、ポケット:ポリエステル100%用途CE規格クリアのプロテクターをフル内蔵したインナーウエア。軽量で柔らかい素材で、重ね着しやすいインナーパンツ。表地の防風生地で外気をガード。中綿によりできた空気の層が暖かさをキープ。プロテクターがないパンツでも、インナーを着ることでライディングパンツに早変わり。CE規格クリアのソフトプロテクター付属:ひざ、サイドヒップ色ブラック素材表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、ポケット:ポリエステル100%プロテクターひざ、サイドヒップ
DP-006 ウインタープロテクターインナージャケット
DAYTONA(デイトナ)¥8,498税込¥9,3481着翌々日出荷CE規格をクリアしたプロテクターをフル内蔵したインナーウエア。表地の防風加工と中綿によりできた空気の層をまとう事で暖かく保ちます。ミッドレイヤーとして着用することを想定し、軽量で柔らかい素材を使用。CE規格をクリアしたソフトプロテクターを「肩、ひじ、背中、胸」に標準装備。表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、。裏地:ポリエステル100%、ポケット:ポリエステル100%用途CE規格クリアのプロテクターをフル内蔵したインナーウエア。軽量で柔らかい素材で、重ね着しやすいインナージャケット。表地の防風生地で外気をガード。中綿によりできた空気の層が暖かさをキープ。プロテクターがないジャケットでも、インナーを着ることでライディングジャケットに早変わり。CE規格クリアのソフトプロテクター付属:胸、肩、ひじ、背中色ブラック素材表地:ナイロン100%、中綿:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、ポケット:ポリエステル100%プロテクター胸、肩、ひじ、背中