絞り込み
サイズ
- 3L(15)
- 4L(12)
- 5L(7)
- 6L(6)
- L(14)
- LL(14)
- M(15)
- S(14)
- SS(1)
- その他(2)
- フリー(5)
- 女性用(3)
ブランド
- コミネ
- RSタイチ(18)
- CF POSH(12)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(12)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(11)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- ラフアンドロード(7)
- リベルタ(6)
- Heatech(4)
- BODY REGULATOR(4)
- BEET(3)
- Kawasaki(2)
- DFG(ディーエフジー)(2)
- バートル(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- DRC(ディーアールシー)(1)
- 山城(1)
- ブランドをもっと見る
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
ブラック(19)
ブルー(4)
ホワイト(7)
「サイズ」から絞り込む
3L(15)
4L(12)
5L(7)
6L(6)
L(14)
LL(14)
M(15)
S(14)
フリー(5)
女性用(3)

KK-925 ペルチェ素子ウェアラブル ブレインクーラー G2
コミネ¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷災害級の暑さを乗り切る、第2世代冷却アイテム2基のペルチェ素子を頸部の頸動脈・頸静脈の位置に配置することによって血流を冷却し、脳と身体の温度を下げる効果が期待できる頸部装着型の冷却具。構造の見直しにより、快適な装着感を維持しながらペルチェユニットの小型化を実現。ユニット本体とベルトは簡単に着脱でき、汗や汚れが気になるベルト部分は手洗い可能です。ベルクロによる固定で長さ調整可能。さらに伸縮性を持たせることで、首まわりへのフィット感と装着時のストレス軽減を両立しています。安全バックルとベルクロを組み合わせた緊急脱落機構により、不意の引っかかりなどにも配慮した設計です。冷却強度は3段階で調整可能。使用シーンに応じたコントロールが行えます。・特許出願済み。電源は別途ご用意ください(USB Type-C出力端子のあるモバイルバッテリー)。本製品は医療機器ではなく、快適性向上や熱中症リスク軽減を目的とした一般向け冷却用品です。使用環境や体質によって効果は異なる場合があります。脳を直接冷却するわけではなく、頸部の血流を冷却することで体感温度の上昇を抑えることを目的としています色BlackサイズFree
KK-926 水冷式身体冷却システム G2
コミネ¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷災害級の暑さを乗り切る、第2世代冷却アイテム上半身を効率的に冷却する水冷式クーリングベスト。冷却ベスト部と水冷タンクを分割した構造により、用途や装備に応じた柔軟な運用が可能です。バイク用保護ウェアと併用可能。薄型のベスト構造により、プロテクターを内蔵したバイクジャケットとの干渉を抑えます。水冷タンクは身体の左側にウエストバッグ状で装着。バイクの取り回しを考慮した配置とすることで、停車時や押し歩き時の扱いやすさにも配慮しています。使用後の冷凍ペットボトルは熱中症対策として水分補給としても活用できます。ベストにはメッシュ生地を採用し、通気性を向上。構造の見直しにより、汗や汚れが付着しやすいベスト部分は簡単に洗濯可能です。さらにチューブ径を最適化し、水流を物理的に制御することで冷え過ぎを抑えつつ、使用時間を約1.5倍に向上。水冷タンク部も改良し、直射日光の影響を受けにくい設計とすることで保冷効率を高めています。コントローラーにより水流は3段階で調整可能。使用環境や体調に応じた冷却コントロールが行えます。・特許出願済み色BlackサイズFree
SK-694 CEボディプロテクションライナーベスト
コミネ(5件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1着ほか5日以内出荷から7日以内出荷SK-673の上級モデル。標準装備のインナープロテクターの内、脊椎・胸部をアップグレード。 背中には独自取得した欧州CE規格モデルを、胸部にはより優れたフィット感を実現した新型ハードプロテクターを採用しさらなる安心感をもたらします。材質ナイロン色BLACK
KK-913 バイク専用水冷式身体冷却システム
コミネ¥8,598税込¥9,4581着7日以内出荷年々長期化する夏の暑さに最適な水冷式冷却システム冷凍ペットボトルを使用し、真夏の熱中症対策に効果的お手持ちのUSB対応モバイルバッテリーから給電可能・上半身冷却部と水冷タンクが分割構造・バイク用保護ウェアと合わせて着用可能・バイクの取り回しを考慮した構造・使用後の冷凍ペットボトルは水分補給に・電源別途ご用意ください(USBモバイルバッテリー)・偽造防止4Dラベル色BlackサイズFree
JK-182 EX コンパクトウィンドプルーフライナー
コミネ¥2,998税込¥3,2981着5日以内出荷から7日以内出荷薄手で伸縮性があり、重ね着に適した防風ライナー。サイドポケットを裏返すとポーチ型に変わり、持ち運びやすい設計。変わりやすい気候に対応し、普段使いにもツーリングシーンにも役立つ一着。用途・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・立体裁断。・防風仕様。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質polyester色ブラック
IK-914 クールマックスR インストラクタージャージ(ライン付き)
コミネ¥4,998税込¥5,4981着7日以内出荷IK-914 CMAX Jersey。素材。CoolMax(R)。機能。・クールマックス:激しい運動時にも皮膚の温度を33.3度に近づける、快適な吸汗/速乾素材。・冷感。・速乾
EK-108 E-Inner Hybrid Vest(USB/7.4V)
コミネ(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981着当日出荷から7日以内出荷ジャケットの下に着やすい薄型電熱インナーベスト。 電源にはKOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(別売りEK-209)の他、USBモバイルバッテリー(2.1A以上)も使用可能。 スイッチ操作によって3段階の温度調節が可能。 KOMINE製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(EK-209/別売)使用可能。 市販のUSBモバイルバッテリー使用可能。 3段階の温度調節機能。色Black
SK-693 CEアーマードトップインナーウェア
コミネ(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1着ほか5日以内出荷から7日以内出荷インナープロテクションウェアとして好評のSK-625の上級モデル。 伸縮素材の優れた着心地にハードプロテクターをフル装備。 肩・肘・背中には独自取得した欧州CE規格モデルを、胸部にはより優れたフィット感を実現した新型ハードプロテクターを内蔵。材質ポリエステル色BLACK
IK-932 クールファスト インストラクターメッシュジャージ
コミネ¥2,998税込¥3,2981着7日以内出荷速乾素材クールファストを使用した涼しいメッシュジャージです。 夏場のユニフォームに最適です
KK-909 ターボファンボディクーリングユニット
コミネ¥8,198税込¥9,0181個7日以内出荷車載12Vバッテリーより給電するターボ付きファンバッグのKK-901をより使いやすくアップデート。・サイズ: Free・上下式スイッチからボタン式スイッチへ・バイクから降りたときに使用する際、より体にフィットする構造に色BlackサイズFree
SK-883 CE LV.2 プロテクトメッシュアンダーパンツ
コミネ¥8,998税込¥9,8981着7日以内出荷通気性・伸縮性に優れたメッシュ生地を使用したプロテクションアンダーパンツ。膝・腰横・尾骨にCE規格レベル2認証取得したソフトプロテクターを内蔵。プロテクターは着脱可能。清潔を保ちやすいインナー。用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター材質polyurethane, polyester, spandex, nylon色ブラックプロテクターknee・waist・tailbone
EK-312 12V WPエレクトリックインナーパーカ
コミネ¥18,980税込¥20,8781着7日以内出荷車載バッテリーより給電する電熱インナーパーカ。肌触りが良く伸縮性に優れた生地で、降車後も着続けられる使い勝手の良い防風インナー。車載バッテリーより給電するDC12V仕様。電源取り出し用のハーネスも同梱し、バッテリー残量を気にせず使用可能。用途・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断色ブラック
SK-854 サーマル CE プロテクトインナーアーマー
コミネ¥13,980税込¥15,3781着7日以内出荷快適なフィット感と保温性を備えたプロテクトインナーウェア。肩、肘、背中にはCE規格ソフトプロテクター、胸部は着用感の良いソフトプロテクターを標準装備。立体パターンとストレッチ生地の組み合わせで乗車姿勢が取りやすく、お手持ちのアウタージャケットの下に着用することで保護力を強化。特徴。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・発熱機能。・WARM HEAT GENERATION。・肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター用途素材。ポリエステル・ポリウレタン。プロテクター。肩・肘・脊椎・胸色ブラックプロテクター肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター
IK-928 インストラクタージャケット ハイネック
コミネ¥7,698税込¥8,4681着7日以内出荷IK-928INSTRUCTOR HIGH NECK。要望の多かったハイネックタイプのインストラクター用ジャケット。素材。polyester・cotton
SK-625 アーマードトップインナーウェア
コミネ¥15,980税込¥17,5781個ほか5日以内出荷から7日以内出荷お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない 伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです 普段着の下にも着用出来るため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。 もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。 新たにSサイズもラインナップ。材質ポリエステル色BLACK
JKL-122 クールコンプレッションアンダーシャツ
コミネ(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981着7日以内出荷真夏のライディングを快適にするインナーシャツ。 速乾性伸縮素材が汗を素早く外部へ発散し、気化熱により衣服内を亜適度な温度に保ちます。 汗によるべとつきを抑えるのでジャケットの袖通しも良くします。 また、適度な着圧を持たせることで疲労軽減の効果も見込めます。 腋や背中といった汗のたまりやすい箇所にはメッシュ生地を使用。
SK-612 プロテクトメッシュアンダーパンツ ロング
コミネ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷ハードプラスチックガードを尾骨・大腿部に配置し、膝にはCE規格のプロテクターを配置したプロフェッショナルモデル。下半身を強力に保護します。ストレッチ性の高い素材を使用しているため、運動性能を妨げることはなく、素材が薄いためパンツの下に履いても気になりません。ボトムは足裏に引っ掛けるループ式になっているため装着後のズレも低減しています。新たに2XLサイズを追加。材質ライクラ・ポリエステル・プラスチック色BLACK