業務用炊飯器本体 :「ガス炊飯器 業務用」の検索結果
「炊飯容量」から絞り込む
2升炊:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に 低減することがで、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適 な厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触っても ヤケドの心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上 げるので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心 してお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
6L・3.3升(フッ素釜)
用途固定取手・セパレート式・ダイヤル式火力調整・連続スパーク点火・立ち消え安全装置・乾電池単3が1つ必要
規格都市ガス用
グリーン購入法適合
1台
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
おいしく炊飯、おいしく保温「マイコンタイプ」。釜全体に熱が伝わる「まる厚釜(20mm)」。「炊きこみ」「おかゆ」「玄米」「雑穀米」が炊ける専用メニューつき。炊飯・予約・メニューが簡単操作「ダイレクトボタン」。炊き上がり時間をセットできる「時計式2メモリータイマー」。忙しい時に便利な「白米急速」メニュー搭載。「無洗米」も炊けます。害虫抑制基板ケース。
炊飯容量1升~2升
色ステンレス
消費電力(W)(炊飯時)1310
電源コード(m)1.5
1台
¥86,980
税込¥95,678
当日出荷
2升炊き:5.6合~20.0合(1.0L~3.6L)。仕様 品番 ガス消費量kW ガス接続 点火方式 質量 LPガス(kg/h)都市ガス13A(kcal/h) (mm)PR-360SS/360SSF 3.14(0.23) 3.22(2、770) Φ9.5ゴム管 連続放電点火 9.5kg ・ガス消費量は13Aを一例に表示してありますが、ガス種別に より多少異なることがあります。内釜はごはんがこびりつきにくいフッ素樹脂加工。「涼厨○R」で厨房を涼しく快適に!・本体の外胴部を4層構造にしたことにより輻射熱を大幅に低減 することができ、胴体表面の温度を低く保ち、涼しく快適な 厨房環境を保ちます。万一、ご使用中に胴体に触ってもヤケド の心配がありません。スライド式火力調節つまみで、少量から満量炊飯まで自在に 火力を調整できますので、お好みの味を追求できます。対流型鋳物圧釜を採用。お米をしっかりと対流させて炊き上げ るので、ふっくらとムラの少ないご飯が出来上がります。Wの安全「立消え安全装置」「異常過熱防止装置」搭載で安心して お使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×381×372
業務用ガス炊飯器(炊飯専用) セパレートタイプ
炊飯容量1.0L~3.6L
接続ゴムホース(別売)
機能炊飯専用タイプ【涼厨】
外幅(mm)455
外寸法・奥行(mm)381
外高(mm)372
11合炊き業務用ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)
用途プロパン用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
ガス消費量(kW)最大1.8
炊飯容量2合~11合
大容量でもおいしく炊ける「200Vの高火力IH」と2層まる厚釜(2.7mm)。
多彩な6つのメニュー「白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊き込み/玄米」
選べる3段階保温温度切替「71度/73度/75度」
約30分で炊き上がる「白米早炊き」
炊飯容量3升(1.8~5.4)
仕様(メニュー)白米、無洗米、すしめし、炊きこみ、おかゆ、玄米
材質本体ステンレス
消費電力(W)(炊飯)4570、(保温安定時平均)55
コード長さ(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×410
機能ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(1メモリー)
11合炊き業務用ガス炊飯器 涼厨(フッ素内釜)
用途都市ガス用
仕様ガス接続:Φ9.5mmガス用ゴム管(別売)
ガス消費量(kW)最大1.8
炊飯容量2合~11合
お店も納得の丈夫なボディ、品質を兼ね備えた業務用炊飯器。
電気でおいしく炊いて、そのまま保温。
おこげがつきにくい「炊飯シート」つき。ごはんの無駄が少なくなります。
手元で電源操作「入・切」ができ、電源プラグの抜き差しの手間がありません。
丈夫で耐久性にすぐれたステンレスボディ
市販のタイマーが使えます。
材質ステンレス
質量(kg)7.9
サイズ1升5合炊き
消費電力(W)炊飯電力:1010/平均保温電力:50
電源単相100V専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36.0×42.6×35.0
最大炊飯量2.7L
1台
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
連続炊飯でピークに合わせた炊きあがりで、ごはんが提供できる、食べきり1升タイプ。
高耐久仕様の「フック」と「ヒンジ」
持続性の高い防虫効果を発揮する防虫プリント配線板。
「白米急速」メニュー。
炊飯容量1升
仕様(メニュー)白米、炊きこみ、おかゆ、おこわ
材質本体ステンレス
質量(kg)5.5
消費電力(W)(炊飯)1290、(保温安定時平均)34
電源単相100V専用
電源コード(m)1.1(コードリール付き)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×370×250
機能ディンプルステンレス内ぶた、ステンレスボディ・ふた、まる厚釜、時計式メモリータイマー(2メモリー)
TKG品番7-0649-0301
TKG品番(2017)6-0613-0101
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
家庭用ガス炊飯器(タイマー機能付)
用途別売のタイマー付用ガスホースが必要です。
コード長さ(m)1.6
接続小口径迅速継手(別売)
機能保温、タイマー付、立消え安全装置、フッ素加工内釜、異常過熱防止装置
保証期間3年/内釜(内面コート)
火力調節マイコン
マイコン制御で炊きムラや焦げ付きを抑えて、おいしく炊ける。かんたん操作でスムーズなオペレーションもおまかせ。お店のオペレーションに合わせて最適な炊飯工程で炊きあげます。またスイッチ3つのみで操作性もシンプル。オペレーションの円滑化に貢献します。いつものお手入れは3点でOK(内なべ、つゆ受け、内ぶた)。
付属品しゃもじ、計量カップ
質量(kg)8.2
消費電力(W)1385
定格電圧(V)単相100
電力(W)【保温】平均30
電源コード(m)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×42.6×38.3
高さ(cm)【ふた開き時】72.2
炊飯容量6合-2升(1.08-3.6L)
1台
¥69,980
税込¥76,978
5日以内出荷
厨房の効率化をバックアップ。快適なお店づくりの実現をサポート。IHの火力がさらにパワーアップ底+側面下のIHに、側面上IHを追加し、焼きの効果をプラス。ごはんのはり・粘り・甘みがアップします。炊きムラを抑える「W対流」IHの強火をお米に伝えるため、2つの強い対流を発生させ、均一に炊き上げます。かまどの炊き技を再現。理想的な火加減吸水.むらしの各工程で微妙な火加減をコントロール。メリハリのきいた加熱でお米のおいしさを引き出します。早炊きもOK!浸漬した米を約30分で炊き上げます。業務用IH炊飯器<DSIL0><DSIL3><DSIL!>お好みの炊き加減に調節できる「マニュアル炊飯」前炊き・火力・温度・むらしの各工程のレベルを変えることで、お店独自のこだわりのごはんを。米の種類に応じて炊き方を変えたり、丼物・カレーメニューには「かため」など、お好みに合わせて調節できます。無洗米も上手に、6メニューを炊き上げ白米・無洗米・すしめし・炊き込み・おかゆ・玄米コース付。炊き上がり時刻がセット可能。洗ってすぐでも炊ける「前炊きあり/なし」選択スイッチ付。
炊飯容量10~30合
間口W×奥行D×高さH(mm)502×429×410
炊飯容量8~20合
間口W×奥行D×高さH(mm)446×378×374
質量(kg)9
仕様炊飯時間目安:最大炊飯量2升で約20分(むらし時間は含みません)、連続スパーク点火(単2電池×1)
炊飯容量【白米】5~20合、【炊き込み】5~15合、【全がゆ】1.7~6.2合、【五分がゆ】1.1~3.4合、【玄米】5~15合
質量(kg)1.44
品番SR-PGC36
電源(V)単相200
間口W×奥行D×高さH(mm)502×429×344
消費電力(W)(炊飯時)2700、(保温時/安定時)50
コード長さ(m)1.5(アース極付プラグ)
TKG品番9-0692-0101
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
かまど炊きの技がプロ級の味を実現。ご飯のおいしさを追求したこだわりのマイコン制御炊飯器。LPG・13A・12Aのみの取り扱いになります。連続スパーク点火。内釜フッ素。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
見た目美しいキューブ型炊飯器
用途炊飯器、低温調理器として。オフィスや休憩室、飲食店、カフェなどに。お店 カフェ バー 飲食店 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト
付属品計量カップ、しゃもじ、電源コード
IHの高火力で一膳(約0.5合)から美味しくふっくら炊き上げます。釜底厚2mm、外面には遠赤コート、内面には遠赤効果の高い備長炭と熱伝導率の高いダイヤモンドをコーティングした備長炭ダイヤモンド釜を採用したコスパに優れたIH3合炊きジャー炊飯器です。
その他炊き上がり時間表示、予約メモリー(2)、着脱丸洗い内ふた&蒸気口
付属品計量カップ、しゃもじ
質量(kg)3.8
タイプIH
消費電力(W)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×295×204
モード白米無洗米:本かまど・早炊き・エコ炊飯・おかゆ/炊込み/冷凍ご飯、その他:玄米・麦ごはん
消費電力量(Wh)1回あたりの炊飯時:139.6(エコ炊飯)・147.7(本かまど)、1時間あたりの保温時:14.7(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)57.2 区分:A
最大炊飯量0.54L(3合)
使用釜【外面】遠赤コート【内面】備長炭ダイヤモンドコート【釜厚】底面2mm
保温方式白米24時間(エコ炊飯および白米以外の保温12時間)
1.大火力包み加熱でふっくら炊き上げる2.備長炭の遠赤外線効果でIHの大火力をお米に伝える3.最適な温度コントロールで24時間保温してもおいしい「うるおい保温」「食洗機対応のふた加熱板」と「ステンレスクリアフレーム」を採用
仕様●電気用品安全法(本体):適合
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
電子レンジでチンするだけ!簡単にご飯が炊けます。独自のキャップが圧力を調節し、短時間でご飯が炊ける!。欲しい分だけいつでも炊きたてのご飯が食べれます。すのこや蒸し器がついているので、炊く以外の調理も可能。便利な軽量カップ付き!
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
大容量でもおいしく炊ける高火力「200V IH」&2層まる厚釜(2.7mm)。多彩な6つのメニューで、白米/無洗米/すしめし/おかゆ/炊きこみ/玄米が長けます。標準の炊飯コース以外に炊き加減が選べる「マニュアル炊飯」機能で、ごはんの硬さやこげの状態などを好みに合わせて調節できます。
炊飯容量2升(0.9~3.6)
色ステンレス
消費電力(W)2700
本体質量(kg)14.5
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×500×345
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
「炊き分け圧力」でしゃっきり~もちもちまで4通りの好みの食感に炊き分けます。
「うるおい二重内ぶた」で羽釜炊きの大火力を維持でき、しかも保温時も必要な水分が逃げるのを抑え、保温ごはんのパサつきを抑えます。
「まる厚釜」で熱が伝わりやすい。「ダブルふたセンサー」で火加減を見張りごはんをおいしく炊き上げます。
高耐久仕様「フック&ヒンジ」。「無洗米」も炊飯可能です。
炊飯容量1升(0.18~1.8)
色ステンレス
消費電力(W)1390
本体質量(kg)7
電源コード(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×420×255
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
シンプル操作で誰にでも使いやすい!いつでもおいしいご飯を提供できる業務用炊飯ジャー。
用途1、業務用使用に特化した耐久性。2、誰にでも分かりやすい操作性。3、シンプルメニュー(白米・無洗米・急速に特化)
質量(kg)約4.9
色ステンレス(XA)
電源コード(m)1.0(直づけ)
寸法(cm)28×40.5×24.5(ふた開き時47)
炊飯容量(白米)0.18~1.8L
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
1
2
3
次へ
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。