31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • 耐油燃料チューブ モノタロウ

    耐油燃料チューブ

    モノタロウ(146件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
    用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
  • 耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)

    耐油2層管ホース(ガソリン対応)

    KIJIMA(キジマ)(207件のレビュー)
    559税込615
    1個ほか
    当日出荷
    内側に耐油ゴムを使用した2層構造
    耐油温度(℃)100
  • 耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付 KIJIMA(キジマ)

    耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付

    KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
    仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
  • 耐油ゴム系ガソリンホース DAYTONA(デイトナ)

    耐油ゴム系ガソリンホース

    DAYTONA(デイトナ)(56件のレビュー)
    759税込835
    1本ほか
    当日出荷
    内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
    付属品ホースクリップ:5個長さ(m)1耐圧(MPa)1
  • 耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)

    耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)

    KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)
    839税込923
    1本ほか
    当日出荷
    内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
    長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
  • 耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPa KIJIMA(キジマ)

    耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPa

    KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
    材質(補強層)合成繊維長さ(m)1最高使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)1.5
  • 耐油ホース ピンク KIJIMA(キジマ)

    耐油ホース ピンク

    KIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
    479税込527
    1本
    当日出荷
    フューエルライン等熱のかからない箇所にお使い下さい。熱い箇所や熱くなる箇所へは不向きです。また、インジェクション車等へはご使用できません。
    仕様クリップ付長さ(m)1使用温度範囲(℃)-38~60
  • ブレーキフルード用ホース 950mm KIJIMA(キジマ)

    ブレーキフルード用ホース 950mm

    KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    DOT4のブレーキフルードに対応した耐油ホース。フロント側のマスター、リザーブタンク間での使用だけではなく、長さを必要とするリア側にも対応できるように長めのタイプを新たに設定。ホースバンドは外径に合わせて別途御用意下さい。 代表的な6mm、7mm、9mmのサイズをラインナップ。
    全長(mm)950
  • 耐油ホース(ブレーキフルード対応) KIJIMA(キジマ)

    耐油ホース(ブレーキフルード対応)

    KIJIMA(キジマ)(16件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    DOT4対応でブレーキマスターとリザーブタンク間に使用可能。リザーブタンクの移動や補修としてご使用下さい。ホースバンド付属。
    全長(mm)245
  • 耐油1層管ホース KIJIMA(キジマ)

    耐油1層管ホース

    KIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    オイルラインへご使用可能な耐油ホースです。ガソリンへのご使用はできません。
    仕様クリップ付長さ(m)1内径(Φmm)3内径×外径(Φmm)3×5外径(Φmm)5耐熱温度(℃)100
  • 耐油2層管ホース KIJIMA(キジマ)

    耐油2層管ホース

    KIJIMA(キジマ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    耐油ゴムを使用した2層構造のホース。 内径Φ11.5mmなのでブリーザーホースなどの使用に適しています。
    グレー長さ(m)1(ブリーザー)内径(Φmm)11.5外径(Φmm)17
  • タイユゴムケイガソリンホース ID.8MM DAYTONA(デイトナ)

    タイユゴムケイガソリンホース ID.8MM

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。長さ:1m。内径:Φ8.0。外径:Φ13.0。耐圧:1.0MPa。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
    内径(Φmm)8
  • タンクホース GALESPEED(ゲイルスピード)

    タンクホース

    GALESPEED(ゲイルスピード)(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ユニフローホース DRC(ディーアールシー)

    ユニフローホース

    DRC(ディーアールシー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ワンウェイバルブ(逆流防止弁)内蔵ホース。ワンウェイバルブの働きで転倒時のガソリンの流出を防ぐ。またバルブ部を可動式とすることでタンクキャップの脱着の際、ホースが捻れたり外れることなくスムーズなタンクキャップの回転が可能。
    ホース内径(Φmm)5全長(cm)470ホース外径(Φmm)8
  • オイルホース/900MMナイケイ8MM DAYTONA(デイトナ)

    オイルホース/900MMナイケイ8MM

    DAYTONA(デイトナ)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    エンジンカスタムが主流の4ミニバイクはパワーアップと同時に冷却系カスタムが重要。デイトナでは、手軽で確実に性能を発揮する、オイルクーラーキットから、関連商品を多数用意しております。
    全長(mm)900内径(Φmm)8メーカーΦ8×Φ14 900mm
  • PVCカラーホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)

    PVCカラーホース(ガソリン対応)

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    489税込538
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    PVCホースは耐熱・耐候性には優れない為硬化します。こまめな交換をおすすめします。
    長さ(m)1
  • 耐油塩ビホース Φ3XΦ6 1m  グリーン DAYTONA(デイトナ)

    耐油塩ビホース Φ3XΦ6 1m グリーン

    DAYTONA(デイトナ)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
    付属品ホースクリップ×5グリーン内径(Φ)3全長(m)1外径(Φ)6
  • オイルラインホースKIT TAKEGAWA(武川)

    オイルラインホースKIT

    TAKEGAWA(武川)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
  • 耐油塩ビホース Φ5XΦ8 1m  ピンク DAYTONA(デイトナ)

    耐油塩ビホース Φ5XΦ8 1m ピンク

    DAYTONA(デイトナ)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
    付属品ホースクリップ×5ピンク内径(Φ)5全長(m)1外径(Φ)8
  • 耐油塩ビホース Φ3XΦ6 1m  ピンク DAYTONA(デイトナ)

    耐油塩ビホース Φ3XΦ6 1m ピンク

    DAYTONA(デイトナ)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
    付属品ホースクリップ×5ピンク内径(Φ)3全長(m)1外径(Φ)6
  • 耐油塩ビホース Φ6XΦ9 1m  ピンク DAYTONA(デイトナ)

    耐油塩ビホース Φ6XΦ9 1m ピンク

    DAYTONA(デイトナ)
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
    付属品ホースクリップ×5ピンク内径(Φ)6全長(m)1外径(Φ)9
  • 耐油塩ビホース Φ4XΦ7 1m  ピンク DAYTONA(デイトナ)

    耐油塩ビホース Φ4XΦ7 1m ピンク

    DAYTONA(デイトナ)
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
    付属品ホースクリップ×5ピンク内径(Φ)4全長(m)1外径(Φ)7
  • 耐油塩ビホース Φ6XΦ9 1m  グリーン DAYTONA(デイトナ)

    耐油塩ビホース Φ6XΦ9 1m グリーン

    DAYTONA(デイトナ)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
    付属品ホースクリップ×5グリーン内径(Φ)6全長(m)1外径(Φ)9
  • 耐油塩ビホース Φ5XΦ8 1m  グリーン DAYTONA(デイトナ)

    耐油塩ビホース Φ5XΦ8 1m グリーン

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
    付属品ホースクリップ×5グリーン内径(Φ)5全長(m)1外径(Φ)8
  • 耐油塩ビホース Φ4XΦ7 1m  グリーン DAYTONA(デイトナ)

    耐油塩ビホース Φ4XΦ7 1m グリーン

    DAYTONA(デイトナ)
    519税込571
    1個
    翌々日出荷
    オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
    付属品ホースクリップ×5グリーン内径(Φ)4全長(m)1外径(Φ)7
  • オイルホース 8X14X32L/APEシリンダ DAYTONA(デイトナ)

    オイルホース 8X14X32L/APEシリンダ

    DAYTONA(デイトナ)
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    デイトナ自慢の4ミニ系クラッチ関連キット補修品シリーズ!
    内径(Φmm)8外径(Φmm)14主な適合車種Φ8×Φ14×32mm
  • Allegri オイルホース 160mm (IN) TAKEGAWA(武川)

    Allegri オイルホース 160mm (IN)

    TAKEGAWA(武川)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • オイルホースセット TAKEGAWA(武川)

    オイルホースセット

    TAKEGAWA(武川)
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
  • アレグリ オイルホース (195mm) TAKEGAWA(武川)

    アレグリ オイルホース (195mm)

    TAKEGAWA(武川)
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
  • オイルホース TAKEGAWA(武川)

    オイルホース

    TAKEGAWA(武川)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
  • オイルホース 8X14X35L/クラッチキット DAYTONA(デイトナ)

    オイルホース 8X14X35L/クラッチキット

    DAYTONA(デイトナ)
    269税込296
    1セット
    5日以内出荷
    デイトナ自慢の4ミニ系クラッチ関連キット補修品シリーズ!
    内径(Φmm)8外径(Φmm)14主な適合車種Φ8×Φ14×35mm

バイク用ホース』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用耐油ホース