絞り込み
内径(Φmm)
- 6
- 3(5)
- 4(7)
- 4.5(1)
- 4.8(1)
- 5(8)
- 6.3(1)
- 6.6(1)
- 7(4)
- 7.9(1)
- 8(5)
- 8.1(1)
- 9(4)
- 9.5(1)
- 9.7(1)
- 10(2)
- 11.5(1)
- 12(1)
- 13(1)
外径(Φmm)
- 9(4)
- 10(2)
長さ(m)
- 0.245(1)
- 0.95(1)
- 1(7)
ブランド
- モノタロウ(1)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(5)
4(7)
5(8)
6
7(4)
8(5)
9(4)
10(2)
12(1)
13(1)

耐油燃料チューブ
(146件のレビュー)¥349税込¥3841本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水ホース長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)-20~70使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水常用圧力(MPa)0.1色透明ピンク
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付
KIJIMA(キジマ)(135件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。長さ(m)1仕様クリップ付耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐油ゴム系ガソリンホース
DAYTONA(デイトナ)(56件のレビュー)¥799税込¥8791本(1m)当日出荷内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。長さ(m)1付属品ホースクリップ:5個耐圧(MPa)1
ブレーキフルード用ホース 950mm
KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷DOT4のブレーキフルードに対応した耐油ホース。フロント側のマスター、リザーブタンク間での使用だけではなく、長さを必要とするリア側にも対応できるように長めのタイプを新たに設定。ホースバンドは外径に合わせて別途御用意下さい。 代表的な6mm、7mm、9mmのサイズをラインナップ。全長(mm)950
耐油ホース(ブレーキフルード対応)
KIJIMA(キジマ)(16件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷DOT4対応でブレーキマスターとリザーブタンク間に使用可能。リザーブタンクの移動や補修としてご使用下さい。ホースバンド付属。全長(mm)245
PVCカラーホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1本翌々日出荷から5日以内出荷PVCホースは耐熱・耐候性には優れない為硬化します。こまめな交換をおすすめします。長さ(m)1
耐油塩ビホース Φ6XΦ9 1m ピンク
DAYTONA(デイトナ)¥629税込¥6921個4日以内出荷オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ×5色ピンク内径(Φ)6全長(m)1外径(Φ)9
耐油塩ビホース Φ6XΦ9 1m グリーン
DAYTONA(デイトナ)¥599税込¥6591個3日以内出荷オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ×5色グリーン内径(Φ)6全長(m)1外径(Φ)9