絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
「内径(Φmm)」から絞り込む

耐油燃料チューブ
(148件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付
KIJIMA(キジマ)(137件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。仕様クリップ付長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐油ゴム系ガソリンホース
DAYTONA(デイトナ)(56件のレビュー)¥759~税込¥835~1本ほか当日出荷内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。付属品ホースクリップ:5個長さ(m)1耐圧(MPa)1
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)¥839~税込¥923~1本ほか当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPa
KIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。材質(補強層)合成繊維長さ(m)1最高使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)1.5
ブレーキフルード用ホース 950mm
KIJIMA(キジマ)(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷DOT4のブレーキフルードに対応した耐油ホース。フロント側のマスター、リザーブタンク間での使用だけではなく、長さを必要とするリア側にも対応できるように長めのタイプを新たに設定。ホースバンドは外径に合わせて別途御用意下さい。 代表的な6mm、7mm、9mmのサイズをラインナップ。全長(mm)950
耐油ホース(ブレーキフルード対応)
KIJIMA(キジマ)(16件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷DOT4対応でブレーキマスターとリザーブタンク間に使用可能。リザーブタンクの移動や補修としてご使用下さい。ホースバンド付属。全長(mm)245
耐油1層管ホース
KIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷オイルラインへご使用可能な耐油ホースです。ガソリンへのご使用はできません。仕様クリップ付長さ(m)1内径(Φmm)3内径×外径(Φmm)3×5外径(Φmm)5耐熱温度(℃)100
耐油2層管ホース
KIJIMA(キジマ)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷耐油ゴムを使用した2層構造のホース。 内径Φ11.5mmなのでブリーザーホースなどの使用に適しています。色グレー長さ(m)1(ブリーザー)内径(Φmm)11.5外径(Φmm)17
タイユゴムケイガソリンホース ID.8MM
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。長さ:1m。内径:Φ8.0。外径:Φ13.0。耐圧:1.0MPa。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。内径(Φmm)8
オイルホース/900MMナイケイ8MM
DAYTONA(デイトナ)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷エンジンカスタムが主流の4ミニバイクはパワーアップと同時に冷却系カスタムが重要。デイトナでは、手軽で確実に性能を発揮する、オイルクーラーキットから、関連商品を多数用意しております。全長(mm)900内径(Φmm)8メーカーΦ8×Φ14 900mm
ユニフローホース
DRC(ディーアールシー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から4日以内出荷ワンウェイバルブ(逆流防止弁)内蔵ホース。ワンウェイバルブの働きで転倒時のガソリンの流出を防ぐ。またバルブ部を可動式とすることでタンクキャップの脱着の際、ホースが捻れたり外れることなくスムーズなタンクキャップの回転が可能。ホース内径(Φmm)5全長(cm)470ホース外径(Φmm)8
PVCカラーホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1本翌々日出荷から5日以内出荷PVCホースは耐熱・耐候性には優れない為硬化します。こまめな交換をおすすめします。長さ(m)1
耐油塩ビホース Φ3XΦ6 1m グリーン
DAYTONA(デイトナ)¥569税込¥6261個3日以内出荷オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ×5色グリーン内径(Φ)3全長(m)1外径(Φ)6
耐油塩ビホース Φ3XΦ6 1m ピンク
DAYTONA(デイトナ)¥559税込¥6151個当日出荷オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ×5色ピンク内径(Φ)3全長(m)1外径(Φ)6
耐油塩ビホース Φ6XΦ9 1m ピンク
DAYTONA(デイトナ)¥629税込¥6921個4日以内出荷オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ×5色ピンク内径(Φ)6全長(m)1外径(Φ)9
耐油塩ビホース Φ5XΦ8 1m ピンク
DAYTONA(デイトナ)¥499税込¥5491個3日以内出荷オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ×5色ピンク内径(Φ)5全長(m)1外径(Φ)8
耐油塩ビホース Φ4XΦ7 1m ピンク
DAYTONA(デイトナ)¥529税込¥5821個4日以内出荷オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ×5色ピンク内径(Φ)4全長(m)1外径(Φ)7
耐油塩ビホース Φ6XΦ9 1m グリーン
DAYTONA(デイトナ)¥599税込¥6591個3日以内出荷オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ×5色グリーン内径(Φ)6全長(m)1外径(Φ)9
耐油塩ビホース Φ5XΦ8 1m グリーン
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥529税込¥5821個3日以内出荷オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ×5色グリーン内径(Φ)5全長(m)1外径(Φ)8
耐油塩ビホース Φ4XΦ7 1m グリーン
DAYTONA(デイトナ)¥519税込¥5711個翌々日出荷オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ×5色グリーン内径(Φ)4全長(m)1外径(Φ)7
オイルホース 8X14X32L/APEシリンダ
DAYTONA(デイトナ)¥279税込¥3071個5日以内出荷デイトナ自慢の4ミニ系クラッチ関連キット補修品シリーズ!内径(Φmm)8外径(Φmm)14主な適合車種Φ8×Φ14×32mm
オイルホース 8X14X35L/クラッチキット
DAYTONA(デイトナ)¥269税込¥2961セット5日以内出荷デイトナ自慢の4ミニ系クラッチ関連キット補修品シリーズ!内径(Φmm)8外径(Φmm)14主な適合車種Φ8×Φ14×35mm