さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • KIJIMA(キジマ)(8)
  • 3(5)
  • 4(7)
  • 5(7)
  • 6(7)
  • 7(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 11.5(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 内径(Φmm)をもっと見る
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(7)
  • 9(5)
  • 10(2)
  • 10.3(1)
  • 11(1)
  • 11.9(1)
  • 12(1)
  • 13(3)
  • 外径(Φmm)をもっと見る
  • 0.1(1)
  • 0.245(1)
  • 0.3(1)
  • 0.9(1)
  • 0.95(1)
  • 1
  • 4.7(1)
  • 5(1)
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
内径(Φmm)から絞り込む
3(5)
4(7)
5(7)
6(7)
7(2)
9(2)
10(2)
11.5(1)
12(1)
13(1)
内径(Φmm)をもっと見る
耐油燃料チューブ モノタロウ耐油燃料チューブモノタロウ(127件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水ホース長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)-20~70使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水常用圧力(MPa)0.1透明ピンク関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付 KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)クリップ付KIJIMA(キジマ)(128件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1仕様クリップ付耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(204件のレビュー)
559税込615
1個ほか
当日出荷
内側に耐油ゴムを使用した2層構造
耐油温度(℃)100
耐油ゴム系ガソリンホース DAYTONA(デイトナ)耐油ゴム系ガソリンホースDAYTONA(デイトナ)(53件のレビュー)
759税込835
1本ほか
当日出荷
内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。
長さ(m)1付属品ホースクリップ:5個耐圧(MPa)1
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)
839税込923
1本ほか
当日出荷
内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。
長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPa KIJIMA(キジマ)耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPaKIJIMA(キジマ)(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。 代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。
材質(補強層)合成繊維長さ(m)1最高使用圧力(MPa)1.5耐圧(MPa)1.5
耐油ホース ピンク KIJIMA(キジマ)耐油ホース ピンクKIJIMA(キジマ)(6件のレビュー)
489税込538
1本
当日出荷
フューエルライン等熱のかからない箇所にお使い下さい。熱い箇所や熱くなる箇所へは不向きです。また、インジェクション車等へはご使用できません。
仕様クリップ付長さ(m)1使用温度範囲(℃)-38~60
耐油1層管ホース KIJIMA(キジマ)耐油1層管ホースKIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
オイルラインへご使用可能な耐油ホースです。ガソリンへのご使用はできません。
仕様クリップ付長さ(m)1内径(Φmm)3内径×外径(Φmm)3×5外径(Φmm)5耐熱温度(℃)100
耐油2層管ホース KIJIMA(キジマ)耐油2層管ホースKIJIMA(キジマ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐油ゴムを使用した2層構造のホース。 内径Φ11.5mmなのでブリーザーホースなどの使用に適しています。
グレー長さ(m)1(ブリーザー)内径(Φmm)11.5外径(Φmm)17
PVCカラーホース(ガソリン対応) KIJIMA(キジマ)PVCカラーホース(ガソリン対応)KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
499税込549
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
PVCホースは耐熱・耐候性には優れない為硬化します。こまめな交換をおすすめします。
長さ(m)1
耐油塩ビホース Φ3XΦ6 1m  ピンク DAYTONA(デイトナ)耐油塩ビホース Φ3XΦ6 1m ピンクDAYTONA(デイトナ)
559税込615
1個
当日出荷
オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ×5ピンク内径(Φ)3全長(m)1外径(Φ)6
耐油塩ビホース Φ3XΦ6 1m  グリーン DAYTONA(デイトナ)耐油塩ビホース Φ3XΦ6 1m グリーンDAYTONA(デイトナ)
569税込626
1個
3日以内出荷
オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ×5グリーン内径(Φ)3全長(m)1外径(Φ)6
耐油塩ビホース Φ6XΦ9 1m  グリーン DAYTONA(デイトナ)耐油塩ビホース Φ6XΦ9 1m グリーンDAYTONA(デイトナ)
599税込659
1個
翌々日出荷
オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ×5グリーン内径(Φ)6全長(m)1外径(Φ)9
耐油塩ビホース Φ4XΦ7 1m  グリーン DAYTONA(デイトナ)耐油塩ビホース Φ4XΦ7 1m グリーンDAYTONA(デイトナ)
519税込571
1個
翌々日出荷
オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ×5グリーン内径(Φ)4全長(m)1外径(Φ)7
耐油塩ビホース Φ5XΦ8 1m  ピンク DAYTONA(デイトナ)耐油塩ビホース Φ5XΦ8 1m ピンクDAYTONA(デイトナ)
399税込439特価
1個
当日出荷
オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ×5ピンク内径(Φ)5全長(m)1外径(Φ)8
耐油塩ビホース Φ4XΦ7 1m  ピンク DAYTONA(デイトナ)耐油塩ビホース Φ4XΦ7 1m ピンクDAYTONA(デイトナ)
529税込582
1個
翌々日出荷
オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ×5ピンク内径(Φ)4全長(m)1外径(Φ)7
耐油塩ビホース Φ6XΦ9 1m  ピンク DAYTONA(デイトナ)耐油塩ビホース Φ6XΦ9 1m ピンクDAYTONA(デイトナ)
499税込549特価
1個
当日出荷
オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ×5ピンク内径(Φ)6全長(m)1外径(Φ)9
耐油塩ビホース Φ5XΦ8 1m  グリーン DAYTONA(デイトナ)耐油塩ビホース Φ5XΦ8 1m グリーンDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
529税込582
1個
翌々日出荷
オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。
付属品ホースクリップ×5グリーン内径(Φ)5全長(m)1外径(Φ)8

バイク用ホース』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら