「厚さ(mm)」から絞り込む
0.5(22)
1
2(46)
3(42)
4(29)
5(58)
10(21)
15(33)
20(32)
30(15)
厚さ(mm)をもっと見る
耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。
各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途
材質PTFE
色白
使用温度範囲(℃)-180~260
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
耐熱・絶縁抵抗・耐オゾン・耐候性にすぐれています。
使用温度範囲(℃)-60~+200
硬度HsA50°
耐食性・耐薬品性・耐熱性・非粘着性・滑り性に優れたPTFEシートの片面に粘着剤を付けたシートです。実験台天板・作業台等に容易に接着が出来、薬品からの保護や滑り性の付与が可能です。カッターナイフ等で切断可能で、用途に沿ったお好きなサイズでご利用いただけます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
粘着剤アクリル系
近赤外線を透過し可視光線を吸収します。
耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル
厚さ(mm)1
近赤外線を透過し可視光線を吸収します。
耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル
厚さ(mm)1
近赤外線を透過し可視光線を吸収します。
耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル
厚さ(mm)1
近赤外線を透過し可視光線を吸収します。
耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル
厚さ(mm)1
放射線の照射によって性質を変えることができる、放射線を利用した技術を確認できる実験樹脂です。未照射樹脂は約70℃以上で溶ける生分解性樹脂を使用しています。照射済樹脂は同じ生分解性樹脂に放射線(電子線)照射をしたもので、70℃のお湯では溶けないことを確認できます。さらには形状記憶機能も獲得しており、樹脂を伸ばして形を変えたとしても、再度お湯に浸けるともとの形状に戻ります。照射済樹脂と未照射樹脂の2種類が付属しており、その特性の違いを比較できます。お湯でできる比較実験70℃以上のお湯に浸けると未照射樹脂は溶けます。一方、照射済樹脂は手で伸ばせる程度に柔らかくなりますが溶けません。さらに再度お湯につけると元の形状に戻ります(形状記憶機能)。
仕様●未照射:20枚●照射済:10枚
材質ポリカプロラクトン(生分解性樹脂)
厚さ(mm)1
寸法(mm)7×50
入数(枚)照射済10 未照射20
1セット(30枚)
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
近赤外線を透過し可視光線を吸収します。
耐候性と光学特性に優れています。
材質アクリル
厚さ(mm)1
-120℃から260℃の広範囲にわたって安定で連続使用可能。短時間では300℃まで使用可能です。
高温高加圧のフッ素ガス(元素フッ素)および三フッ化塩素・溶融アルカリ金属などの特殊な薬品をのぞいて、あらゆる酸・アルカリ・酸化剤・有機溶剤などにも侵されません。
表面張力の低い液体にはぬれますが、表面張力の高い液体にはぬれにくく、この性質を利用して油中の水分、四塩化炭素やバークロルエチレン中の水分の分離など液ー液分離が行えます。
幅×長さ(mm)660×1000
1
2
次へ
『実験研究用素材』には他にこんなカテゴリがあります
実験研究用素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。