絞り込み
ブランド
- アズワン
- TGK(東京硝子器械)(22)
- 三商(13)
- フロンケミカル(5)
- ニッパ(5)
- ニチアス(4)
- 日東樹脂工業(4)
- フロン工業(3)
- エクシール(3)
- コクゴ(2)
- レオナ(2)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
- オカモト(1)
- ダイキン工業(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(1)
- 淀川ヒューテック(1)
- 持田商工(1)
- 長岡産業(1)
- 枚方技研(1)
- ブランドをもっと見る

黒鉛平板 グラファイト板 CIP材
アズワン(1件のレビュー)¥6,660~税込¥7,326~1個当日出荷から30日以内出荷冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3材質等方性黒鉛(CIP材)耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
RFID用磁性シート RFID-A4シリーズ
アズワン¥2,790~税込¥3,069~1枚当日出荷から5日以内出荷RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。用途13.56MHz感度改善用途に適します。使用温度範囲(℃)-25~+90サイズ(mm)A4(210×297)
αゲルテープ GTシリーズ
アズワン¥2,130~税込¥2,343~1本当日出荷から31日以内出荷片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にご使用いただけます。材質θ-5使用温度範囲(℃)-40~+100硬度55(JIS K2207)比重1.05
親水処理ポリエステルフィルム
アズワン¥8,990税込¥9,8891セット(10枚)当日出荷親水処理を施したPETフィルムですので、流動性が必要なマイクロ流路診断チップなどの研究開発で使用されています。種別9901Pbアズワン品番3-6901-01
PTFEメンブランフィルム
アズワン¥57,100税込¥62,8101枚当日出荷から24日以内出荷100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。材質PTFE(四フッ化エチレン)
黒鉛平板 GRPシリーズ
アズワン¥4,190~税込¥4,609~1枚当日出荷から翌々日出荷強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。材質異方性黒鉛比重1.8g/cm3 ※上記数値(耐熱温度、比重)は代表値であり、保証値ではありません。耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
熱可塑性ポリイミドフィルム 210×297mm A4
アズワン¥6,950~税込¥7,645~1パック(2枚)当日出荷から8日以内出荷熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。
αゲルチップ GCシリーズ
アズワン¥6,520~税込¥7,172~1枚(25個)16日以内出荷片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。材質θ-5使用温度範囲(℃)-40~+100硬度55(JIS K2207)比重1.05
UVカットフィルム
アズワン¥26,600税込¥29,2601枚17日以内出荷紫外線を99%以上カットします。 可視光線は87%透過し、透視性に優れています。 カバー・商品の褐色防止と劣化防止効果があります。 フィルムと粘着剤・剥離フィルムで構成され、取り扱いが容易です。 透明で400nmまでの紫外線領域をカットします。寸法(幅Wmm×長さLm)1270×1アズワン品番5-4000-02フィルム厚さ(μm)25
αゲルチップ
アズワン¥4,340~税込¥4,774~1個18日以内出荷片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。材質θ-5使用温度範囲(℃)-40~100硬度55(JISK2207)比重1.05
接着剤転写テープ
アズワン¥8,990税込¥9,8891セット(10枚)当日出荷各種素材に良好な接着力をもち、抜き打ち加工性が良好です。3-6901-01(親水処理PETフィルム:9901P)や各種フィルム素材の接着に使用する低溶出量のアクリル系粘着剤両面テープです。種別9969 10枚入サイズA4サイズ(210mm×297mm)アズワン品番3-6901-02
フッ素樹脂フィルム ETFE
アズワン¥18,400~税込¥20,240~1巻4日以内出荷から21日以内出荷仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎耐熱性○連続使用温度(℃)150耐薬品性◎難燃性94V-0融点(℃)260粘着性(非)○耐候性◎強度(機械的)○
NPゲル
アズワン¥25,300税込¥27,8301枚16日以内出荷から18日以内出荷軽量で耐久性に優れたαGEL(R)の発泡体です。耐候性・耐オゾン性に優れ、屋外でも使用できます。使用温度範囲(℃)-40~+200
熱可塑性ポリイミドフィルム 500×1000mm
アズワン¥13,068税込¥14,3751枚6日以内出荷熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。仕様ガラス転移温度(℃):258、引張強さ(Pa):100M、引張伸び:130%サイズ(mm)500×1000
ルミラー(R)フィルム
アズワン¥26,200税込¥28,8201巻(10m)6日以内出荷帯電防止剤を練り込んだタイプです。材質PET(ポリエチレンテレフタレート)幅(mm)1000長さ(m)10表面抵抗率(Ω)1×10^10/□
PTFEフィルターシート
アズワン¥94,900~税込¥104,390~1枚23日以内出荷多孔質のシートのためやわらかく、カッター等で切ることができます。材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300
非フタル酸系塩ビフィルム
アズワン¥24,700~税込¥27,170~1巻(50m)6日以内出荷から14日以内出荷フタル酸系可塑剤の含有率が0.1%未満の塩ビフィルムです。セレブ267は非移行性に優れています。セレブネオはRoHS対応の可塑剤を使用しています。材質PVC(非フタル酸系塩化ビニル樹脂)幅(mm)915
ルミラー(R)フィルム
アズワン¥14,256~税込¥15,682~1巻5日以内出荷から7日以内出荷ヘイジー(濁度は高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。仕様ヘイジ―寸法(幅W×長さL)(m)1×10
ルミラー(R)フィルム
アズワン¥23,760~税込¥26,136~1巻5日以内出荷から7日以内出荷隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。仕様白色材質PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(幅W×長さL)(m)1×10
ルミラー(R)フィルム
アズワン¥18,117~税込¥19,929~1巻5日以内出荷から7日以内出荷練り込み黒色タイプです。仕様黒色材質PET(ポリエチレンテレフタレート)寸法(幅W×長さL)(m)1×10
低圧透明PUシート
アズワン¥104,720税込¥115,1921個5日以内出荷ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです。低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します。適当なサイズにカットして使用できます。幅(mm)1000質量(kg)5.5長さ(m)10使用電圧(V)交流300以下、直流750以下伸度(%)300以上引張強度(MPa)40以上アズワン品番3-2540-01耐電圧(V/min)交流3000引裂強度100KN/m以上
FEP粘着シートフィルム
アズワン¥48,980~税込¥53,878~1枚17日以内出荷耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。 ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。 容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。材質FEP(フッ素樹脂)耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70