実験研究用フィルムシート :「樹脂」の検索結果
関連キーワード
100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
仕様(耐水接触角)96°、水蒸気バリア性/透過量(t0.1mm):△/6g/m2・d、透明性◎
耐熱性○
連続使用温度(℃)150
耐薬品性◎
難燃性94V-0
融点(℃)260
粘着性(非)○
耐候性◎
強度(機械的)○
耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。
ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。
容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。
材質FEP(フッ素樹脂)
耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
フタル酸系可塑剤の含有率が0.1%未満の塩ビフィルムです。セレブ267は非移行性に優れています。セレブネオはRoHS対応の可塑剤を使用しています。
材質PVC(非フタル酸系塩化ビニル樹脂)
幅(mm)915
『実験研究用素材』には他にこんなカテゴリがあります
実験研究用素材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。