絞り込み
角寸法(mm)
- 10×5(1)
- 10×6(2)
- 10×7(1)
- 10×8(2)
- 10×10(2)
- 12×9(1)
- 13×10(1)
- 15×10(2)
- 15×12(1)
- 15×13(1)
- 20×5(1)
- 20×6(1)
- 20×7(1)
- 20×8(1)
- 20×10(1)
- 20×15(1)
- 30×5(1)
- 30×10(1)
- 30×20(1)
- 40×10(1)
- 角寸法(mm)をもっと見る
形状
- カマボコ型(2)
- 丸型(1)
- 角型(1)
外径(Φmm)
- 5(1)
- 6(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 20(1)
長さ(m)
- 1(2)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- アズワン(11)
- フロン工業(6)
- タイガースポリマー(5)
- コクゴ(4)
- 三商(1)
- アラム(1)
「角寸法(mm)」から絞り込む
10×6(2)
10×8(2)
10×10(2)
15×10(2)
20×10(1)
20×15(1)
30×5(1)
30×10(1)
30×20(1)
40×10(1)
角寸法(mm)をもっと見る

シリコンスポンジひも 丸型
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥219~税込¥241~1本(1m)当日出荷から10日以内出荷従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200公差(mm)±0.5(目安)形状丸型硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250
シリコンスポンジひも カマボコ型
TGK(東京硝子器械)¥419~税込¥461~1本(1m)当日出荷から10日以内出荷従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200形状カマボコ型硬さスポンジ硬度 HRA : 20仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10伸び(%)250
シリコンスポンジひも
TGK(東京硝子器械)¥289~税込¥318~1本(1m)13日以内出荷従来の天然ゴム、合成ゴムスポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐熱性、弾力性にすぐれています。硬度HRA:20(スポンジ硬度)比重AGS:0.35(見掛)伸び(%)250耐熱温度(℃)200圧縮永久歪(%)22hrs×50def:0(加熱永久歪70℃×22hrs 50def:10)耐寒温度(℃)-80引張強度(kg/cm2)8