tantore
【クリーンパック品】100角
クラス10000の環境でクリーンパックしています。
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ
100×100
タイプ
織方:平織
線径(Φ)
0.2
メッシュ
40
目開き
0.435
アズワン品番
68-4132-78-23
開口率(%)
46.90%
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03030007
-
¥
41,520
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
31日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください