絞り込み
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(119)
- アズワン(8,987)
- Merck(メルクミリポア)(2,967)
- 三商(2,399)
- ジーエルサイエンス(2,109)
- ADVANTEC(1,697)
- Thermo Fisher Scientific(1,627)
- ケニス(1,547)
- ERECTA(エレクター)(1,466)
- NEG(日電理化硝子)(1,385)
- SIBATA(柴田科学)(1,315)
- 日本理化学器械(NRK)(1,236)
- コスモスビード(1,108)
- エスコ(1,053)
- ビーエム機器(1,020)
- EYELA(アイラ/東京理化器械)(1,007)
- フロンケミカル(885)
- マルゼン[厨房機器](817)
- tantore(793)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

FINE NT洗瓶 BⅡ型 広口
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷B型洗浄瓶と同様の広い口径を持つ瓶体で気圧調整が必要のない場合にはこちらがリーズナブルです。材質(本体)ポリエチレン1目盛(mL)100目盛あり口内径(Φmm)31材質(キャップ)硬質ポリエチレン材質(ノズル)軟質ポリエチレン材質(チップ)軟質ポリエチレン
パッカー
TGK(東京硝子器械)(21件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷高密度ポリエチレン製の丈夫な容器です。密閉できるフタ付きなので、物流保存に役立ちます。取手を幅広くし、持ちやすくしてあります。材質HDPE(高密度ポリエチレン)形状角型
ビーカー ステンレス18-8(SUS304)製 手無
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥1,544~税込¥1,698~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)種類ビーカー目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
角板
TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。材質アルミナ99.6%厚さ(mm)2.5色白耐熱温度(℃)約1800化学組成Al2O3 99.6%
ゴムアダプター 合成ゴム製
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991組(6個)当日出荷数種の寸法の異なるグラスフィルターや、口径の異なるロートやろ過びんなどに使用できます。 弾力性、気密性にすぐれています。TGK品番161-09-28-01材質合成ゴム寸法(mm)(No.1)上径15×21、下径13×7、高さ15(No.2)上径29×21、下径19×11、高さ19(No.3)上径36×29、下径25×16、高さ25(No.4)上径45×36、下径29×20、高さ32(No.5)上径53×45、下径36×27、高さ33(No.6)上径60×53、下径43×34、高さ35質量(g)88
FT ディスポキャップ
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥2,090税込¥2,2991袋(100枚)当日出荷不織布キャップのスタンダード。 材質-PP不織布TGK品番000-87-04-01色白サイズフリー
培養有柄針
TGK(東京硝子器械)(10件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一部分を押えたりするのに用います。仕様針交換式TGK品番454-50-75-01材質ステンレス(SUS420-J2)全長(mm)130針長(mm)36.9針径(Φmm)0.9(針中央部)アズワン品番2-013-01
メスシリンダー PP
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷目盛は目安となっております。 台座部分(グリーン)は取り外し可能です。材質筒本体/PP製、台座/PE製
FINE NT洗瓶 細口
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷ノズル先端の機能性を向上し、更に使い易くなりました。 カットして口径を調節できます。 ノズルチップは取り外して交換できます。材質(本体)ポリエチレン目盛あり口内径(Φmm)19
滅菌採水びん 100mL 100入
TGK(東京硝子器械)¥11,230税込¥12,3531ケース(100本)当日出荷用途水道水、井戸水などの細菌検査用TGK品番117-80-46-33材質PE型式TG2000容量(mL)100品名一般用滅菌E.O.G滅菌胴径(Φmm)×高さH(mm)38×81
USLシールテープ
TGK(東京硝子器械)¥1,450税込¥1,5951巻当日出荷ねじ山に確実にフィットし手で押さえずに巻きつけます。 ねじ込み時にシールテープが押し出されてしまう欠点を、カバーしたシールテープがガフロンです。使用温度範囲(℃)-200~260テープ厚さ(mm)0.1伸び(%)70以上(横方向)
細管用ブラシ 針金柄
TGK(東京硝子器械)(3件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷全長(mm)460直径(Φmm)20全長×直径(Φ)×毛渡り(mm)460×20×70毛材山羊白毛柄針金柄渡り(mm)70適合器具細管用
PEディスポ地下水サンプラー
TGK(東京硝子器械)(5件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本ほか当日出荷から6日以内出荷最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。タイプPE製ディスポタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970採水量(mL)1000
ラベリングテープ 幅13mm
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。テープ幅(mm)約13基材紙テープ長さ(m)12.7テープ厚さ(mm)0.15粘着剤天然ゴム系特性耐油、耐水、耐酸性
カラーテープ 10色セット
TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)¥5,643~税込¥6,207~1個当日出荷のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。色白/黄/緑/桃/赤/橙/青/茶/紫/黄緑長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.1特性耐冷性、耐熱性
IMGシリコン・ライト栓
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から27日以内出荷シリコンを発泡加工し、多数の独立気泡があります。外側の被膜は滑らかな表面に仕上げてありますので、空気や水などを完全に遮蔽します。気泡の弾力により、従来の規格を集約し、単純化して、5色のカラーで用途・機能別に分類できます。使用温度範囲(℃)-60~+200
ダイヤウエッジペン 銀 CA-200-1
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥16,900税込¥18,5901個当日出荷先端にダイヤを使用しております。 微細なカッティング・トリミングに適します。 顕微鏡下での作業用です。TGK品番145-50-63-11型式CA-200-1色銀材質(本体)真鍮質量(g)10品名セット材質(先端)ダイヤモンド替芯XA-508先端外径(Φmm)50μm×20mm
攪拌シャフト
TGK(東京硝子器械)¥3,990~税込¥4,389~1個当日出荷先端用は撹拌シャフトに付属されているナットでシャフト先端に固定できます。ボス付きは、ボス部の止めネジで撹拌シャフトのどの位置にも固定できます。多段での使用もできます。材質SUS316シャフト径(Φmm)8
...