1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワダイレクトデスク ガス昇降
座り作業、立ち作業が行えるパーソナルデスクです。ストロークは400mm、H765~1165mmまで稼働します。天板サイズはW750×D500となっており、大型のノートPCを使う際でもマウス操作の場所を確保することができます。 。ガスシリンダー内蔵で、レバーを引く簡単操作です。 。キャスター付で移動も簡単に行えます。前2個はストッパー付きです。。※機器を載せたままの移動はしないで下さい。落下する恐れがあります。 。※耐荷重以上機器や荷物は載せないで下さい。使用する際は天板を下方へ押さえつけないようにしてください。
仕様個口数:1個口 材質天板/木製(MDF)+塩ビシート貼り、脚フレーム・支柱/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 使用工具手袋 キャスターあり キャスター径(Φmm)60 形態出荷形態:ノックダウン組立式 天板厚さ(mm)18 組立時間20分 総耐荷重(kg)15、昇降時:15、静止時:30 アジャスターなし 六角レンチ(mm)5 組立人数1 昇降範囲(mm)天板昇降最高範囲(キャスター使用時):1105、天板昇降最低範囲(キャスター使用時):765 天板寸法・幅(mm)750 天板寸法・奥行(mm)500
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)