12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粘着剤付きのため、パネル切断部に確実に、素早く、ぴったりと取り付けることができます。そのため、施工時間の短縮に貢献します。また透明な粘着材のため、仕上がりが綺麗です。任意の長さにカットして使える20m巻きのリールタイプと、使用数量が少ない場合に便利な250mmカットの袋入りタイプをご用意しています。リールタイプ用の小箱はカットする時の目安になる寸法目盛りなどがついた機能的な収納箱です。
材質ポリエチレン+粘着剤 使用温度範囲(℃)-20~+50
1巻(20m)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

6ナイロン製で、柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応できます。 ※通常6ナイロン製品の相当難燃グレードはUL94V-2ですが、当製品はUL94V-2相当難燃グレードです。 振動や衝撃に強く、耐磨耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用ができます。 開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けができます。 パネルの切断部を通過する配線などの保護に最適です。
乳白色 材質6ナイロン 種類標準グレード 寸法L(mm)253 寸法T(mm)1.2
1袋(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SEL-H2 ロッキングヘッド(細幅タイプ) ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘッドが小型のため、作業性が抜群です。
材質ポリアセタール トラスコ品番433-7506 タイプ細幅 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94HB 引張強度N(kgf)ループ(最小値):780(79.54) 適合工具MK15
1袋(25個)
1,798 税込1,978
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップ専用工具
ヘララップを簡単に素早く配線配線に取り付けられる独自形状の専用工具です。 HAT側面の切れ目「ケーブルスロット」から配線を通して使用します。 通常、専用工具HATはヘララップに同梱されていますが、10個単位での別売りも承ります。
材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)-60~+110
1袋(10個)
2,798 税込3,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)自在ブッシュ
6ナイロン製で柔軟性に富み、どのような形状の穴にも対応します。開口部のエッジ部分にはめ込むだけで簡単に取り付けが可能で、外周寸法の大きな開口部に使用する場合は、つぎ足し使用もできます。振動や衝撃に強く、耐摩耗性に優れ、電線などの保護性能が抜群です。
乳白 材質6ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 難燃性UL94V-2
1袋(100本)
3,298 税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

MP3M4 マウンティングプレート ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウンティングプレート
仕様耐候 材質66ナイロン 幅(mm)20 全長(mm)155 使用温度範囲(℃)-40~+85 グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2
1袋(20個)
3,298 税込3,628
当日出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュボタン
ボタンのような形状で、ひっかかりを防止
用途電線束取り付け面の裏側から、差し込んでください。 材質66ナイロン 使用温度範囲(℃)-40~+85 取付穴径(Φmm)6.4 難燃性UL94V-2 取付板厚(mm)3.1 使用インシュロックタイT50タイプまで
1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)プッシュボタン
仕様難燃 材質66ナイロン 幅(mm)6.5 全長(mm)10.7 使用温度範囲(℃)-40~+105 グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-0
1袋(100個)
9,598 税込10,558
翌々日出荷

レーザープリンター用ラベル ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザープリンター用ラベル
材質ポリエステルフィルム 使用温度範囲(℃)-40~+60
1袋(400枚)ほか
49,980 税込54,978
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAGN47L-4189 レーザーセルフラミ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)レーザーセルフラミ
材質ポリエステルフィルム 幅(mm)24.4 mm 使用温度範囲(℃)-40~+85 グレード耐候
1セット(1050袋)
79,980 税込87,978
4日以内出荷

CCFT11EJ2 コネクタクリップ ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)コネクタクリップ
仕様耐熱・耐候 材質66ナイロン 幅(mm)12.7 全長(mm)18.4 使用温度範囲(℃)-40~+110 グレード【UL難燃(主原料)】UL94V-2
1袋(100個)
7,598 税込8,358
4日以内出荷

HAT4 ヘララップ用工具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 動画あり
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘララップ用工具
材質ポリアセタール
1袋(10個)
3,698 税込4,068
6日以内出荷