電線保護その他関連用品 :「安全用」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
212件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(10個)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特性防塵 材質TPE(UL94V-0) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
199 税込219
4日以内出荷

BCPKシリーズのシリンダー錠に、ほこりや異物の侵入を防ぐ為のキャップです。 沿岸地域や厳しい環境でご使用になる際にシリンダー部の保護・腐食防止にご利用下さい。
材質シリコンゴム 適合BCPK192810~203018、BCPK253515~405020、BCPK406018~608028 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防塵
1個
169 税込186
当日出荷

1本
27 税込30
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
材質EPDM ブラック 硬度55°±5° 入数1袋=10個 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護するグロメットです。 ケーブルブッシュ、ゴムブッシングなどと呼ばれる配線保護パーツです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ブラック 材質ナイロン66(UL94V-2) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

特性防水 材質PA66GF(UL94V-0)・TPE 定格電圧(V)最大AC500 定格電流(A)最大17.5 保護等級IP68 寸法(Φ×mm)85×23 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接着テープ付の低価格タイプのゴム足です。
材質天然ゴム
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1組(2個)ほか
329 税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

基板取付ボスに固定する際にご利用下さい。 EM-3-6は基板の板厚がt1.6以上の場合にご使用下さい。
1袋(50本)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特性防水 仕様EN60529 EN60998 に準拠 寸法(mm)68×23 使用温度範囲(℃)-40~+125 定格電圧(V)AC450 定格電流(A)24 適合電線(mm2)より線0.5~2.5 適合ケーブル外径(Φmm)7~12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(4本)ほか
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コードをねじれや引張りから保護するコードプロテクターです。 ケーブルの形状は平型コード用と丸型コード用の2種類を用意しています。 推奨取付穴加工はダブルD加工です。簡易取付穴加工として丸穴加工でも取付けできます。
材質コネクタ本体:塩化ビニール、ナット:ポリプロピレン
1袋(10個)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

接着テープ付の角型ゴム足です。
ブラック 材質天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Φ14mm、全長90mmのコンパクトサイズの防水コネクタです。 プラグ側(オス)とソケット側(メス)がセットになっている防水型の中継コネクターです。 端子極数は2Pです。 指で押すだけで簡単に接続・切離しが可能で、作業時間が短縮出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボール・電柱に取付ける為のベルトです。 1回使いきりタイプです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低価格型の電柱・コン柱・ポール固定用のステンレス製(SUS304)のバンドです。ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。バンド幅は全サイズ共通の12.7mmとなります。
材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1本
76 税込84
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

接着テープ付の半球型ゴム足です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
109 税込120
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

THB387・387E・391・392シリーズ専用のゴムブッシュです。
用途対応線径を変更したい時や、複数の線を取り出したい時にご使用下さい。 6000347LAはΦ7.0mm以下の線を使用する際、ゴムブッシュのはみ出しを防ぎ防水性を安定させることが出来ます。 必要に応じてご利用下 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ネジ式ホールプラグです。使用していない貫通穴を塞ぐスクリュープラグです。ナットにて締め付けることによってIP67の保護等級で使用可能です。
材質プラグ・ナット:PA66 (UL94V-2)/O-リング:NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトサイズで使い易いパネルマウント型の防水コネクタです。 結線方式はネジ式で手軽に作業ができます。 端子極数は3Pです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タカチ電機工業フィルター HRシリーズ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラック 適合機種THB387・391・390・400・405・406・401L・402T・399Y 材質PA66GF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。 M2.3、M2.6、M3用を揃えています。
材質真ちゅう RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4本)
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

周囲の温度変化によるケース、ボックス内の圧力変化に対し、圧力を調整し筐体のシール部への負荷を軽減することができます。 ベントフィルターの優れた通気性により、筐体内部の湿度を調整し、結露を低減します。
用途撥水性と撥油性に優れたメンブレンが、電子部品を水、腐食性の液体、塩分や粉塵から保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4枚)ほか
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(10個)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
359 税込395
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


組合わせで様々なL寸に対応できます。 EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
黒半つや 材質鋼板 SPCC t2.3 表面処理塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(10個)
特価
929 税込1,022
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐候性樹脂製のポール・電柱取付具です。 縦、横、両方向に使用できます。
1袋(2個)ほか
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ビス・座金一体型の化粧ビスですので取付時の作業効率が向上します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)