91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型デジタル塩分計 A&D防水型デジタル塩分計A&D(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
塩分濃度を手軽にチェックでき、塩分濃度から塩分量を知ることができます塩分濃度は5%まで、0.1%単位でこまかく高精度にはかれます防水型IPX7。汚れたらまるごと洗えます。検針部(測定部)は食品衛生法に適合しています。
用途塩分濃度の測定に付属品電池(モニタ用)、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、パネル:PET、検針部(棒状部):ポリプロピレン・真鍮+金メッキ質量(g)約28(電池含む)電源CR2032リチウム電池1個温度範囲(℃)被測定物:0~90寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×34×16測定方式電気伝導度測定方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×180×16測定範囲(%)塩分濃度0.1~5.0最小表示(%)0.1耐熱温度(℃)検針部(棒状部):115動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと)オートパワーオフ約1分電池寿命約1年(1日15回使用した場合、25℃時)防水仕様IPX7アズワン品番64-2544-03
高精度デジタル塩分計 タニタ高精度デジタル塩分計タニタ(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
今までの塩分計では範囲でお知らせしていた塩分濃度を、SO-304は0.1%単位でデジタル表示。より詳細な塩分管理が可能に。 塩分濃度0.0%の無塩食から、最大5.0%まで、塩分濃度を確認できます。 センサーをみそ汁などの測りたいものにつけるだけで自動で電源オン。測定を終了するとバイブレーションで測定完了をお知らせし、塩分濃度を表示。30秒後に自動で電源がオフになります。 IP67の防水性能※ですので水洗いができます。 ※粉じんが内部に侵入するのを完全に防止し、水面から1mの深さに30分水没させても性能に影響を及ぼすほどの水の浸入がないもの。 自動温度補正機能付きで、5℃~90℃まで測定可能。常温の飲み物~温かいスープや味噌汁まで、幅広い対象物の塩分濃度を正確に測定できます。 食品に触れるセンサー部分には、摂取すると人体の内分泌系に影響を及ぼす可能性があるといわれているビスフェノールAを含まない素材を使用。安心して食品の測定ができます。
仕様表示方式 LCDデジタル表示防塵防水仕様:IP67付属品取扱説明書(保証書付き)スタンドお試し用電池[単4アルカリ乾電池(LR03)×2本]材質本体部:ABS先端部:PPスタンド:ABSセンサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理寸法(mm)幅171×高さ25×奥行25測定範囲塩分測定範囲: 0.0 % ~ 5.0 % 測定可能温度範囲 :5 ℃ ~ 90 ℃材質(本体)本体部:ABS、先端部:PP、スタンド:ABS、センサー部:鉛レス黄銅にロジウムメッキ処理質量(g)約67(電池含む)電源(V)DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]電源DC3.0V[単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本]外形寸法幅 171mm × 高さ 25mm × 奥行 25mm最小目盛0.001使用環境4 ℃ ~ 40 ℃保証期間1年電池寿命約2年(1日30回使用の場合)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)幅171×高さ25×奥行25
デジタル塩分濃度計 マザーツールデジタル塩分濃度計マザーツール(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
10%までの高濃度な塩分の測定が可能です。読取りやすい大型液晶で取扱も簡単です。濃度計、フロントパネル部防水仕様、自動温度補正機能、データホールド機能、電池消耗表示機能付。
用途養魚業、海洋調査、魚場調査、水族館等での塩分濃度管理に。 学校教材、研究用などに。付属品お試し電池、プローブ、取扱説明書質量(g)約270(電池を含む)電源006P(9V)×1表示ディスプレイ:21.5mm 4桁LCD (デジタル表示)、間隔:0.4秒/回寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×200×30測定範囲(%)0~10の塩分濃度 (%weight)コード長さ(mm)約1000表示分解能(%)0.01の塩分濃度消費電力(mA)約5使用環境温度(℃)0~50確度±0.5%の塩分量(23±5℃にて)プローブ長(mm)120×Φ22アズワン品番1-6556-01使用環境湿度(%)80RH以下温度補正(℃)0~50
塩分温度計「しおぽかるん」 ドリテック塩分温度計「しおぽかるん」ドリテック
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
温度もはかれる!塩分管理と食事ケアに
仕様被測定物温度(塩分計):0~90℃寸法(mm)約 29×15×180ホワイト質量(g)約 32(電池を含む)測定範囲(℃)塩分計:0.3~1.5%温度計:-5~100測定方式(塩分計)電気伝導度測定方式使用電池リチウム電池 CR2032×1個耐熱温度(℃)検針部:115オートパワーオフ約 1分電池寿命約 1年(1日6回使用の場合)使用環境条件動作保証:0~40℃、85%RH以下(結露なきこと)防水仕様JIS C0920 IPX2※IPX2とは、傾斜15度の範囲で落ちてくる水滴に対して製品としての性能を保つことです。取扱説明書(1.69MB)測定精度(℃)塩分計:被測定物温度5~80:±0.2%その他の範囲:±0.4%温度計:±1最小表示(℃)塩分計:0.1%、温度計:1
電子塩分計しおみくん タニタ電子塩分計しおみくんタニタ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
より安心、使いやすく、細かくはかれる塩分計
付属品取扱説明書(保証書付き)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)材質本体部:ABS、先端部:PP、センサー部:ステンレス電源3V DC(CR2032コイン形リチウム電池×1個)測定範囲(℃)30 ~ 90 (スープなどの温度)表示方式LED6段階表示防塵防水性能生活防水(IPX4相当)電池寿命約1年(1日5回使用の場合)
尿素水濃度計 ディーゼルエンジン車環境保護用 船用 尿素水測定可 TENKOU尿素水濃度計 ディーゼルエンジン車環境保護用 船用 尿素水測定可TENKOU
23,980税込26,378
1台
当日出荷
商品特徴 船用40%尿素水の測定も対応できます。 自動車用尿素水の製造・測定時には、環境中に一定量の揮発性ガスが存在します。※通常のデジタル屈折計は、3ヶ月ぐらい使用すると誤作動を起こす場合があります。
仕様●スペック●測定範囲:尿素水(Urea)0.0~45.0% 分解能:尿素水(Urea)0.1%●測定精度:±0.2%●屈折率(nD)測定範囲:1.3330--1.4908●分解能:0.0001●測定精度:±0.0003●温度表示:0.1℃ 精度±1℃●温度補正範囲:5~40℃●寸法/重量:116×62×31mm/155g●電源:単4アルカリ電池1本●機能:単4アルカリ電池1本で10000回以上測定可能、蒸留水●でゼロ基準合わせ、温度表示(0.1度)、温度自動補正機能。●測定できる液体種類:尿素水(Urea)、屈折率●メーカー保証:12ヶ月アズワン品番68-4065-87
デジタル吸引式ビル用バッテリー比重計 QR-ビル用バッテリー アタゴデジタル吸引式ビル用バッテリー比重計 QR-ビル用バッテリーアタゴ
70,980税込78,078
1台
当日出荷
非常用電源(蓄電池)のバッテリー比重の管理に 場所を選ばない電池駆動式で、 軽量且つコンパクト設計! 測定から洗浄まで液に触れず片手で簡単に操作できます。 面倒なサンプルのふき取りも不要です。
測定範囲バッテリー液比重:1.000~1.400、温度:-10~50℃測定精度バッテリー液比重:±0.002(10~30℃)、±0.003(0~10℃/30~40℃)、±0.005(-10~0℃/40~50℃)防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64付属品PTFEノズル240mm:3本寸法(mm)70×40×210質量(g)214電源006P乾電池(9V)温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
デジタル糖度計 アタゴデジタル糖度計アタゴ
89,980税込98,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
自動温度補正なので測定温度も気になりません。 携帯モデルとしては高精度、Brix±0.1%を実現しました。 ユーザースケール機能を搭載。係数設定により各種液体の濃度を直接表示します。
用途水溶性切削油・水系洗浄液・界面活性剤などの希釈濃度%(倍数)の管理。 作動油・洗浄液などの水分%の管理。 二液混合%の管理。測定精度(%)±0.1Brix保護等級IP64質量(g)300電源積層型9V乾電池(006P)×1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×90×40分解能0.1Brix%
塩分管理計 ドリテック塩分管理計ドリテック(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
汚れたら丸洗いできる防水タイプ塩分濃度/最大5%まで0.1%単位で計測可能オートパワーオフ付きの省エネ設計電池容量が少なくなると「Lo」表示でお知らせ取扱説明書に「塩分相当量 早見表」(参考)を掲載
仕様被測定物温度0~90℃材質ABS樹脂、PET、ポリプロピレン、真鍮、金メッキ測定範囲(外表示:0.1%未満) 0.0(点滅)/(外表示:5.0%超え) 5.0(点滅)電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)測定方法電気伝導度測定方式測定範囲(%)0.1~5.0最小表示(%)0.1測定時間(秒)3耐熱温度(℃)(検針部) 115保証期間1年オートパワーオフ1分防水仕様(JIS C 0920) IPX7
塩分計 塩分計る君 オーム電機塩分計 塩分計る君オーム電機(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
スープ、味噌汁、煮汁などの塩分濃度を簡単に測れます。自動補正機能付きで、幅広い液体温度(10~80℃)に対応します。わかりやすい6段階LEDランプ表示便利なスプーン付き
付属品取扱説明書(保証書1年付き)、スプーン1個、動作確認用ボタン電池(LR44×3個)材質本体…ABS樹脂、先端部…センサー/鉛レス黄銅に金メッキ処理、 Oリング/ポリプロピレン(PP)、(先端部 耐熱100℃)測定範囲0.3~1.3%(誤差±0.2%) 0.3/0.5/0.7/0.9/1.1/1.3(以上)6段階LEDランプ表示質量(g)31(電池・スプーン共含む)使用温度範囲10~40℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スプーンなし…24×191×15、スプーン付き…34×206×17測定温度10~80℃検出方法電導度測定方式
デジタル塩分計 アズワンデジタル塩分計アズワン
8,198税込9,018
1個
当日出荷
軽くたたくだけで、電源をON/OFFできます。測定スタート・完了をLED点滅でお知らせします。
アズワン品番3-6450-01
塩分計 アズワン塩分計アズワン
23,600税込25,960
1箱
当日出荷
塩分、Na、水質、温度測定が可能です。 付属しているシリコン製のスプーンにより、少量の液体でも安定的に測定することが可能です。 使用後は30秒で自然に電源が切れる節電機能付きです。
材質ポリカーボネート全長185mm測定範囲(TDS)0~1000ppm質量(g)62電源単4乾電池×2本(テスト用付属)温度範囲(℃)1~60精度0.01~1.99%/±0.05%、2~5%/±0.1%、5~10%/±0.3%、10~15%/±1%、15~26%/±2%測定範囲(%)0.01~28分解能(TDS)±2%(300ppm時)検水量12mLアズワン品番4-1902-11分解能(%)0.01
温度もはかれる塩分濃度計 アイメディア温度もはかれる塩分濃度計アイメディア
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
センサー部を浸すだけで汁物の塩分濃度をチェック。 お味噌汁やラーメンなど塩分が気になる食べ物にセンサー部を浸すだけで塩分濃度を測ることができます。 温度計付きで、汁物の塩分濃度と温度を一緒に測るので美味しい温度で食事をすることができます。 測定した数値を保持するホールドボタン付き。 測定物から取り出しても数値が変わることがないのでメモなども取りやすいです。
仕様●商品サイズ:30×15×180mm●主な材質:本体/ABS樹脂、先端/ステンレス鋼・黄銅(金めっき)●測定方法:電気伝導度測定方式●表示方法:デジタル表示●測定範囲:塩分濃度/0.0~1.9%●測定精度:±0.2%●測定温度:0~70℃●温度の目安:お味噌汁/(約)62~70℃、お吸い物・スープ/(約)60℃●電池寿命:1日5分間の使用で(約)6ヶ月●電源:ボタン電池(CR2032×1個)●質量:(約)34g(キャップ・モニター用電池含む)●耐熱温度:80℃●付属品:キャップ・取扱説明書(保証書付き)・モニター用電池(CR2032×1個)アズワン品番68-0794-78
ポータブル糖度計 KEMポータブル糖度計KEM
24,980税込27,478
1台
当日出荷
Brix測定範囲(%)0~85測定精度(Brix)±0.2%トラスコ品番837-1216幅(mm)80高さ(mm)40材質(本体)ABS質量(g)100奥行(mm)210分解能(Brix)0.1%
ペン 食塩水・糖度濃度計 アタゴペン 食塩水・糖度濃度計アタゴ(2件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
電源単4アルカリ乾電池1本本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8使用環境温度(℃)10~40
デジタル塩分計 カスタムデジタル塩分計カスタム
19,980税込21,978
1個
当日出荷
セパレートセンサーを採用のポータブル塩分計。温度と塩分のデュアル表示です。 センサープローブを採用しており、測定したいものに直接浸けて測定できます。 塩分濃度(%)の測定が簡単にできます。 オートパワーオフ機能付き。(最終ボタン動作から30秒間動作がない場合には自動的に電源が切れます。解除可能) AVERAGE(平均値)表示機能付き。
用途液体などの塩分測定。トラスコ品番331-9661質量(g)135電源単4乾電池×3本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×29×147測定範囲(%)0~10分解能0.1%RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクト塩分計 LAQUAtwin HORIBAコンパクト塩分計 LAQUAtwinHORIBA
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ナトリウムイオンを測ることでより正確な食塩濃度が測定できるコンパクトな塩分計です。LAQUAtwin独自の選択性に優れた平面型ナトリウムイオン電極を採用。pHや他のイオンの影響を受けることなくナトリウムイオン濃度を正確に測定し、ワンチップマイコンにより食塩濃度 (NaCl重量%) に演算変換しています。スティックタイプで、どこへでも持ち運びができ、食品中の塩分濃度測定が手軽にできるようになりました。
用途食品・健康管理・食品工程管理、食事指導など付属品コイン型リチウム電池(CR2032)2個、シリンジ1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、塩分標準液 (0.5%、5%) 各1本(14mL)、サンプリングシートB 5枚測定範囲0.01~25%(重量%)質量(g)約50(電池を除く)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29mm×20mm (突起部を除く)電源コイン型リチウム電池 3V(CR2032)2個測定項目塩分精度±10%(読み値に対して)表示方式カスタム(モノクロ)、デジタル液晶表示(バックライト機能付)分解能0.00~0.99 % : 0.01 %(重量%)1.0~9.9 % : 0.1%(重量%)0~25 % :1% (重量%)温度表示0~50℃/0.1℃使用湿度範囲85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)電池寿命(時間)連続使用約400時間 (バックライトオフ設定時)校正最大2点測定原理イオン電極法試料容量(mL)0.3以上主な機能低濃度・高濃度校正点の任意変更可能 温度センサ調整機能/オートホールド オートスタビリティ機能 オートパワーオフ(30分)/バッテリー残量表示/センサ交換可能アズワン品番64-9332-06主材質ABS樹脂
ペン尿比重屈折計 アタゴペン尿比重屈折計アタゴ
35,980税込39,578
1個
欠品中
使いやすいペン形状の液浸(タッチ)式です。
測定範囲1.000~1.100測定精度±0.002防水保護等級JIS-C0920 IEC規格529 5級防噴流形(プリズムヘッド部は7級防浸形)IP65(プリズムヘッド部はIP67)測定項目尿比重電源単4アルカリ乾電池×1本本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×38×18分解能0.001測定液温度(℃)10~100使用環境温度(℃)10~35電池寿命約8000回(アルカリ乾電池使用時)温度補正(℃)10~35
デジタル糖度計(屈折計) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル糖度計(屈折計)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(Brix)±0.2% Brix、(温度)±0.3℃温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%) エー・アンド・デイ防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%)エー・アンド・デイ
1,898税込2,088
1台
翌日出荷
味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を塩分濃度と液体温度を同時に測定、数値でチェック可能塩分濃度測定範囲は0.0~1.9%0.1%単位でこまかく測定が可能防水性能 IP65で、弱い水流による水洗いが可能ホールド機能、オートパワーオフ機能付きフック穴付きでつり下げて収納が可能
用途家庭用付属品電池(モニタ用)、シリコンキャップ、取扱説明書質量(g)約35(電池含む)測定方式電気伝導度測定方式表示方式液晶デジタル2桁表示測定範囲(%)塩分濃度:0.0~1.9温度測定範囲(℃)0.0~70.0温度センサーサーミスタ最小表示(%)塩分濃度:0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.2×15.4×185電源(個)CR2032形リチウム電池 1測定精度(%)塩分濃度:±0.2(0.3~1.3%)、±0.4(0.0~0.2%、1.4~1.9%)(被測定物温度 20~50℃の時)動作環境温度 0~40℃、湿度 85%RH未満(ただし結露しないこと)オートパワーオフ約10分電池寿命約1年(1日5分使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65取扱説明書(0.51MB)測定精度(℃)(温度)±2.0最小表示(℃)(温度)0.1
ペン エチルアルコール濃度計 アタゴペン エチルアルコール濃度計アタゴ
35,980税込39,578
1台
当日出荷
「挿す」「浸す」「当てる」3つの測定が可能なPENシリーズ
用途エタノールの測定電源単4アルカリ乾電池1本本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×3.8×1.8目盛仕様エチルアルコール濃度使用可能温度範囲10~100測定モード通常モード(1回毎の測定)電池寿命約8000回測定(アルカリ乾電池使用時)防水保護等級JIS-C09205級防噴流形IEC規格529IP65、プリズムヘッド部:JIS-C09207級防浸形IEC規格529IP67
糖度計 デジタル 果樹名人 高森コーキ糖度計 デジタル 果樹名人高森コーキ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
果物や野菜の糖度をデジタルで表示。 丸洗いできるので衛生的 本製品の測定範囲温度は、100℃まで可能です。手作りしたジャムが熱々のままでも測定可能
用途手作りジャムの糖度測定/野菜・果物の糖度測定/出汁・スープ等の糖度測定/飲料等の糖度測定付属品乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書質量(g)123(本体のみ)測定範囲(℃)10.0~100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×28×110測定時間約3秒(測定後、30秒間結果表示)分解能(℃)0.1Brix測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正)使用電池単4形アルカリ乾電池 2本(長時間未使用時には電池を外してください)使用環境温度(℃)10~40電池寿命約5000回 測定温度補正(℃)10~100防水性生活防水(防噴流形)IP65相当(軽度な水洗いに対応、水没は厳禁です)分解能(%)Brix 0.1
手持屈折計 アズワン手持屈折計アズワン
10,900税込11,990
1個
翌々日出荷
デジタル糖度計 アタゴデジタル糖度計アタゴ(1件のレビュー)
88,980税込97,878
1個
当日出荷
コンパクトモデルとしては高精度Brix0.1%を実現しました。 各種液体の濃度を直接、読み取ることが可能なユーザースケール機能を搭載しています。 便利な温度表示機能も備えており、スイッチを押すと表示します。 自動温度補正ですので、室温を気にせずそのまま表示値を読むことができます。 窓際・屋外でも安心して測定できるELI機能を搭載しています。
Brix測定範囲(%)0.0~45.0(自動温度補正)測定精度(%)Brix ±0.1防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形IEC規格 529 IP64質量(g)300(本体のみ)外形寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)最小表示(%)Brix 0.1環境温度範囲(℃)5~40温度補正(℃)5~40
デジタル吸引式濃度計 QR-NaOH アタゴデジタル吸引式濃度計 QR-NaOHアタゴ
70,980税込78,078
1台
翌々日出荷
QRシリーズの水酸化ナトリウム液専用モデル 工業用として広範に利用されている水酸化ナトリウム(NaOH)液専用モデルです。強アルカリである水酸化ナトリウムに触れずに水溶液の濃度を測定することができます。接液部の洗浄やゼロ合わせは水道水でできます。
測定範囲水酸化ナトリウム:0.0~38.0%、温度:5~40℃測定精度水酸化ナトリウム:±0.2%、温度:±1℃防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64付属品ステンレスパイプ95mm:1個、シリコンチューブ95mm:1個寸法(mm)70×40×210、本体からのノズル最大長130質量(g)300電源006P乾電池(9V)測定時間約3秒温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
デジタル切削油濃度計 エー・アンド・デイデジタル切削油濃度計エー・アンド・デイ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能防水性能IP67で本体の水洗いが可能視認性の高いカラー液晶付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC質量(kg)約102(本体のみ)電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h)測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃温度測定範囲(℃)5.0~75.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25濃度(%)測定範囲:0.0~65.0データ出力仕様:USB(PCソフト)温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0測定時間(秒)約2防塵防水性能IP67オートパワーオフ約3分温度分解能(℃)0.1電池寿命約490回(満充電にて)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数100保存データ種類csv形式分解能(%)濃度:0.1
デジタル糖度・濃度計 東京光電デジタル糖度・濃度計東京光電
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
・測定範囲はBrix0 ~ 50%まで・幅広く様々な液体の測定が可能・果物、野菜から調味料・飲料、酒類・洗浄液管理、クーラント・切削油などの 工業油の管理
用途食品の糖度測定に飲料、酒類、調味料に切削油などの工業油の管理に付属品USB-C ケーブル、収納ケース、クリーニングクロス、スポイト、合格書、取扱説明書寸法(mm)57×29×120測定範囲Brix 0 ~ 50%質量(g)165電源2×1.2V AA 2100mAh NiMH batteries測定精度Brix 0 ~ 40%±0.2% / 40 ~ 50% ±0.5%防水性IP64 相当
Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計 エー・アンド・デイBluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計エー・アンド・デイ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
◆液体の糖度(Brix値)が測定可能なデジタル糖度計◆果実・野菜や清涼飲料水、醤油・ソースなど、様々な液体の糖度測定が可能◆Bluetooth(R)内蔵で、アプリと連携が可能◆iOS、Androidnoの専用アプリ「A&D Brix Check」を使用して、スマートフォンに測定値を表示したり、スマートフォンにて操作・データの画像保存が可能◆防水性能IP67、水洗い可能で衛生的◆電源はUSB充電式で、付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能◆屈折率表示あり◆手のひらサイズのコンパクト設計で、ポケットに入れて持ち運びが可能
用途様々な液体の糖度測定に付属品取扱説明書、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、スポイト2本、ストラップ、クリーニングクロス、検査合格証測定範囲Brix:0.00~55.00%、温度:-20.0~85.0℃電源内蔵充電池(350mA/h)最小表示Brix:0.05%、温度:0.1℃使用温度範囲5~45℃温度範囲(℃)(補償)0~45℃(自動温度補正)本体質量(g)約24測定精度Brix:±0.2%、温度:±1.0℃測定時間約3秒外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×84×14.5オートパワーオフ約1分(Bluetooth非接続時)充電時間(時間)内蔵充電池:約1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.49MB)BluetoothBluetooth Low Energy(BLE)4.2使用可能回数(フル充電時)約1700回測定取扱説明書(6.7MB) (2.38MB)
測HAKARI 塩分濃度計 パール金属測HAKARI 塩分濃度計パール金属(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
塩分濃度を3色のLEDで7段階表示します。みそ汁、スープなどの塩分を簡単に確認できます。測定範囲:0.3%~1.5%
材質本体・プローブ:ABS樹脂、測定センサー:ポリプロピレン、真鍮金メッキ、パネル:PET
デジタル糖分測定器 EBM(江部松商事)デジタル糖分測定器EBM(江部松商事)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
付属品スポイト測定範囲Brix0.0~55.0%質量(g)約116(電池を含む)電源単4電池(1.5V)2個外寸(mm)58×36×H122測定精度Brix±0.2%測定時間3秒分解能Brix0.1%機能オートパワーオフ(2分後に自動電源オフ)EBM品番6146000
ブライン濃度屈折計 アズワンブライン濃度屈折計アズワン(1件のレビュー)
23,400税込25,740
1個
当日出荷
エチレングリコールやプロピレングリコールの濃度と凍結温度を測定できます。
アズワン品番3-6534-01
デジタル塩分計(食塩) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル塩分計(食塩)HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
42,980税込47,278
1個
当日出荷
簡単操作、数秒で塩分を測定 サンプルの屈折率を測定し、それを塩分に換算して表示します。 数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。自動温度補償付きで、校正も簡単です。 測定や校正はとても簡単。、測定部にわずか2滴のサンプルを垂らしREADボタンを押すだけです。 測定時間も約1.5秒であっという間。 校正も数滴の純水や蒸留水で簡単に行えます。 頑丈なボディにIP65の防水機能付き
精度(塩分)±0.1g/100g、±0.1g/100mL、(比重)±0.002、(°Baume)±0.2°Baume、(温度)±0.3℃セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など測定範囲(塩分)0.0~28.0g/100g、0.0~34.0g/100mL 、(比重)1.000~1.216 、(°Baume)0.0~26.0°Baume 、(温度)0.0~80.0℃材質(本体)ABS樹脂質量(g)420タイプ食塩用電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67測定方式測定必要量:約2滴温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5検出単位(塩分)0.1g/100g、0.1g/100mL 、(比重) 0.001 、°Baume 0.1°Baume 、(温度)0.1℃防水仕様IP65RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル塩分計 EISHINデジタル塩分計EISHIN
8,798税込9,678
1個
当日出荷
アズワン品番1-5793-02
デジタル吸引式硫酸濃度計 QR-HSO アタゴデジタル吸引式硫酸濃度計 QR-HSOアタゴ
70,980税込78,078
1台
翌々日出荷
硫酸専用の吸引式濃度計です。 測定から洗浄まで液に触れずに片手で操作できます。 面倒なサンプルの拭き取りも不要です。場所を選ばない電池駆動式の軽量・コンパクト設計で硫酸に触れることなく測定が可能です。
測定範囲硫酸濃度:0.0~35.0%、温度:5~40℃測定精度硫酸濃度:±0.3%、温度:±1℃防水保護等級JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64付属品PTFEノズル240mm:3本寸法(mm)70×40×210質量(g)300電源006P乾電池(9V)測定時間約3秒温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
デジタル糖度計 EA776BDシリーズ エスコデジタル糖度計 EA776BDシリーズエスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。果物や野菜、飲料類などの糖度の測定に、工業用油などの屈折率の測定にも使用出来ます。クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。液晶表示で測定値が分かりやすい。防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。糖度と温度を測定できます。
デジタル切削油濃度計 高森コーキデジタル切削油濃度計高森コーキ
24,980税込27,478
1台
当日出荷
手軽に持ち運べます。 水で丸洗いができる衛生設計です。 試料サンプルがこぼれにくいです。 液晶が大きく、特殊ディスプレー採用で屋外でも日光が反射しづらいです。 生活防水(防噴流形)IP65相当です。 正確な油剤濃度管理で機材のトラブルを未然に防止します。 油剤濃度の管理は加工過程の金属劣化や腐敗を防止します。 正しい濃度管理で製品の仕上・品質を保証します。 取替、補充時期の明確化で無駄のない油剤管理です。
仕様●測定範囲:濃度/0.0~53.0%(自動温度補正)、温度/10.0~100℃●分解能:濃度/0.1%、温度/0.1℃●測定精度:濃度/±0.2%、温度/±1℃●測定時間:約3秒 (測定後120秒間結果表示)●温度補正範囲:10~100℃●使用環境温度:10~40℃●使用電池:単4形 アルカリ乾電池×2本●電池寿命:約5,000回 測定 (高森コーキ社測定方法による)●防水性能:生活防水(防噴流形)IP65相当●付属品:乾電池2本、収納ケース、カラビナ、取扱説明書アズワン品番67-9233-33
アルコール濃度計 アズワンアルコール濃度計アズワン
25,700税込28,270
1個
当日出荷
アルコール液の測定に適しています。
測定範囲(%)0~80測定対象エタノール寸法(mm)40×40×140質量(g)160測定精度0~50%/±1%、50~80%/±2.5%目盛最小目盛:1%付属品目盛調整用ドライバー、スポイト、本体収納カバーアズワン品番3-6527-01
デジタル屈折計 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)デジタル屈折計HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
簡単操作、数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。 大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。 自動温度補償付きで、校正も簡単です。
防水仕様IP65仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、取扱説明書など材質(本体)ABS樹脂質量(g)420電源9Vアルカリ電池1個寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67温度補償自動(10~40℃)光源発光源:Yellow LED、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム電源自動OFF約3分間の未使用後校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ エー・アンド・デイストラップエー・アンド・デイ
219税込241
1個
翌日出荷
AD-4771、AD-4772用ストラップ
対象機種AD-4771、AD-4772入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
マイプレース ランチョンマット パール金属マイプレース ランチョンマットパール金属
399税込439
1枚
翌々日出荷
材質塩化ビニル樹脂質量(g)86寸法(幅W×奥行D)(mm)450×300

塩分濃度計・糖分計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル式塩分濃度計・糖分計