絞り込み
ブランド
  • エー・アンド・デイ
  • アタゴ(15)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(11)
  • アズワン(9)
  • 伊原電子工業(5)
  • タニタ(4)
  • TENKOU(4)
  • TOKO(東興化学研究所)(3)
  • ドリテック(3)
  • エスコ(2)
  • 高森コーキ(2)
  • パール金属(2)
  • EBM(江部松商事)(2)
  • 東京光電(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • A&D(1)
  • オーム電機(1)
  • カスタム(1)
  • HORIBA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%) エー・アンド・デイ防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%)エー・アンド・デイ
1,898税込2,088
1台
翌日出荷
味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を塩分濃度と液体温度を同時に測定、数値でチェック可能塩分濃度測定範囲は0.0~1.9%0.1%単位でこまかく測定が可能防水性能 IP65で、弱い水流による水洗いが可能ホールド機能、オートパワーオフ機能付きフック穴付きでつり下げて収納が可能
用途家庭用付属品電池(モニタ用)、シリコンキャップ、取扱説明書質量(g)約35(電池含む)測定方式電気伝導度測定方式表示方式液晶デジタル2桁表示測定範囲(%)塩分濃度:0.0~1.9温度測定範囲(℃)0.0~70.0温度センサーサーミスタ最小表示(%)塩分濃度:0.1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.2×15.4×185電源(個)CR2032形リチウム電池 1測定精度(%)塩分濃度:±0.2(0.3~1.3%)、±0.4(0.0~0.2%、1.4~1.9%)(被測定物温度 20~50℃の時)動作環境温度 0~40℃、湿度 85%RH未満(ただし結露しないこと)オートパワーオフ約10分電池寿命約1年(1日5分使用時)RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65取扱説明書(0.51MB)測定精度(℃)(温度)±2.0最小表示(℃)(温度)0.1
デジタル切削油濃度計 エー・アンド・デイデジタル切削油濃度計エー・アンド・デイ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能防水性能IP67で本体の水洗いが可能視認性の高いカラー液晶付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC質量(kg)約102(本体のみ)電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h)測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃温度測定範囲(℃)5.0~75.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25濃度(%)測定範囲:0.0~65.0データ出力仕様:USB(PCソフト)温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0測定時間(秒)約2防塵防水性能IP67オートパワーオフ約3分温度分解能(℃)0.1電池寿命約490回(満充電にて)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数100保存データ種類csv形式分解能(%)濃度:0.1
Bluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計 エー・アンド・デイBluetooth(R)内蔵 デジタル糖度計エー・アンド・デイ
22,980税込25,278
1台
当日出荷
◆液体の糖度(Brix値)が測定可能なデジタル糖度計◆果実・野菜や清涼飲料水、醤油・ソースなど、様々な液体の糖度測定が可能◆Bluetooth(R)内蔵で、アプリと連携が可能◆iOS、Androidnoの専用アプリ「A&D Brix Check」を使用して、スマートフォンに測定値を表示したり、スマートフォンにて操作・データの画像保存が可能◆防水性能IP67、水洗い可能で衛生的◆電源はUSB充電式で、付属のUSB Type-Cケーブルで充電可能◆屈折率表示あり◆手のひらサイズのコンパクト設計で、ポケットに入れて持ち運びが可能
用途様々な液体の糖度測定に付属品取扱説明書、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、スポイト2本、ストラップ、クリーニングクロス、検査合格証測定範囲Brix:0.00~55.00%、温度:-20.0~85.0℃電源内蔵充電池(350mA/h)最小表示Brix:0.05%、温度:0.1℃使用温度範囲5~45℃温度範囲(℃)(補償)0~45℃(自動温度補正)本体質量(g)約24測定精度Brix:±0.2%、温度:±1.0℃測定時間約3秒外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×84×14.5オートパワーオフ約1分(Bluetooth非接続時)充電時間(時間)内蔵充電池:約1.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.49MB)BluetoothBluetooth Low Energy(BLE)4.2使用可能回数(フル充電時)約1700回測定取扱説明書(6.7MB) (2.38MB)
ストラップ エー・アンド・デイストラップエー・アンド・デイ
219税込241
1個
翌日出荷
AD-4771、AD-4772用ストラップ
対象機種AD-4771、AD-4772入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル切削油濃度計 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) エー・アンド・デイデジタル切削油濃度計 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図)エー・アンド・デイ
49,980税込54,978
1台
16日以内出荷
一般校正証明書付き切削油の屈折率を測定し、内部に記録した係数で補正計算を行い、切削油濃度を表示できる測定器切削油濃度換算機能:係数を設定・選択することで、切削油の種類に合わせた濃度に換算。係数は、(a:傾き, b:加減)の組み合わせを5種類保存可能最大100件まで自動で製品本体に測定データを保存。保存したデータはPCソフト「AD-4772 Tools」に読み込み、PCに保存することが可能防水性能IP67で本体の水洗いが可能視認性の高いカラー液晶付属のUSB-Cケーブルで充電可能
用途金属加工等に使用する水溶性切削油(クーラント)の濃度管理に。仕様換算係数設定範囲/【傾きa】0.01~9.99 【加減b】-9.99~9.9付属品USB-Cケーブル、キャリングケース、クリーニングクロス、スポイト×2、ストラップ、合格証、取扱説明書、一般校正証明書材質【本体】ABS、【測定ステージ】ステンレス、【表示部】PC質量(kg)約102(本体のみ)電源内蔵充電池(3.7V ・ 900mA/h)測定精度濃度 ±0.2%、温度 ±1℃温度測定範囲(℃)5.0~75.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×115×25濃度(%)測定範囲:0.0~65.0データ出力仕様:USB(PCソフト)温度補償(℃)自動範囲:5.0~45.0測定時間(秒)約2防塵防水性能IP67オートパワーオフ約3分温度分解能(℃)0.1電池寿命約490回(満充電にて)RoHS指令(10物質対応)対応データ記録件数100保存データ種類csv形式分解能(%)濃度:0.1
キャリングケース エー・アンド・デイキャリングケースエー・アンド・デイ
5,498税込6,048
1台
翌日出荷
AD-4772用キャリングケース
対象機種AD-4772外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×175×55RoHS指令(10物質対応)対応
防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%) エー・アンド・デイ防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%)エー・アンド・デイ
219税込241
1個
翌日出荷
防水形家庭用塩分計AD-4724用電池フタ
用途家庭用仕様電池蓋対象機種AD-4724RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%) エー・アンド・デイ防水形家庭用塩分計 AD-4724 (塩分濃度測定範囲 0.0~1.9%)エー・アンド・デイ
219税込241
1個
翌日出荷
防水形家庭用塩分計AD-4724用シリコンキャップ
用途家庭用仕様シリコンキャップ対象機種AD-4724RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.51MB)
スポイト2個入り エー・アンド・デイスポイト2個入りエー・アンド・デイ
219税込241
1セット
翌日出荷
スポイト2個セット
入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応

塩分濃度計・糖分計』には他にこんなカテゴリがあります

デジタル式塩分濃度計・糖分計