デジタル式塩分濃度計・糖分計 :「塩分濃度計」の検索結果
関連キーワード
味覚や経験に頼らず、塩分をはかって健康でおいしい食生活を。塩分濃度と液体温度を同時に測定、数値でチェック可能。塩分濃度測定範囲は0.0~1.9%。0.1%単位でこまかく測定が可能。防水性能 IP65で、弱い水流による水洗いが可能。ホールド機能、オートパワーオフ機能付き。フック穴付きでつり下げて収納が可能
用途家庭用
付属品電池(モニタ用)、シリコンキャップ、取扱説明書
質量(g)約35(電池含む)
測定方式電気伝導度測定方式
表示方式液晶デジタル2桁表示
測定範囲(%)塩分濃度:0.0~1.9
温度測定範囲(℃)0.0~70.0
温度センサーサーミスタ
最小表示(%)塩分濃度:0.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.2×15.4×185
電源(個)CR2032形リチウム電池 1
測定精度(%)塩分濃度:±0.2(0.3~1.3%)、±0.4(0.0~0.2%、1.4~1.9%)(被測定物温度 20~50℃の時)
動作環境温度 0~40℃、湿度 85%RH未満(ただし結露しないこと)
オートパワーオフ約10分
電池寿命約1年(1日5分使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
取扱説明書(0.51MB)
測定精度(℃)(温度)±2.0
最小表示(℃)(温度)0.1
1台
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
防水形家庭用塩分計AD-4724用電池フタ
用途家庭用
仕様電池蓋
対象機種AD-4724
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥219
税込¥241
翌日出荷
防水形家庭用塩分計AD-4724用シリコンキャップ
用途家庭用
仕様シリコンキャップ
対象機種AD-4724
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥219
税込¥241
翌日出荷
『塩分濃度計・糖分計』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタル式塩分濃度計・糖分計
- 手持ち式塩分濃度計・糖分計
- 試薬・検査キット
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。