1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【Brix】0.0~85.0%の広い測定範囲で1台あれば充分です。異なった測定範囲の糖度計を2台持つ必要がありません。 左右対称のデザインなので、どちらの手でも操作可能です。 外光影響が少ないので、屋外測定にも強いです。 30,000回以上測定可能な省エネ設計です。
測定範囲0.0~85.0%Brix 測定精度±0.2%Brix 最小表示0.1Brix% 表示Brix% 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)45×32×153H 質量(g)約100(本体のみ) 電源アルカリ単4電池2個 仕様●温度補償機能(℃):あり(10~75)●防じん・防水の等級:IEC529 IP65
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

『塩分濃度計・糖分計』には他にこんなカテゴリがあります