絞り込み
ブランド
  • アタゴ
  • シンワ測定(8)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • 佐藤計量器製作所(3)
  • パール金属(3)
  • 安藤計器製工所(3)
  • 東亜DKK(2)
  • ワールドボス(2)
  • 太平洋マテリアル(2)
  • エスコ(1)
  • サンコウ電子(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(1)
  • マザーツール(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 京都電子工業(1)
  • マトファー(1)
  • KEM(1)
  • はくでん(1)
  • クール・テック(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手持屈折計 アタゴ手持屈折計アタゴ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等最小目盛(%)Brix 0.5
手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ手持屈折計(自動温度補正・防水機能付)アタゴ(5件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
耐熱強化モデルです。たれ、佃煮、煮汁など煮詰めているサンプルをそのまま測定できます。強化プリズムを採用しています。
質量(g)120外形寸法(mm)33×33×168最小目盛(%)Brix 0.5測定精度(%)Brix ±0.5(繰り返し性:±0.25)自動温度補正防水保護等級JIS-C0920 5級 防噴流形IEC規格 529 IP65(接眼部を除く)
手持屈折計 標準タイプ アタゴ手持屈折計 標準タイプアタゴ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
先端・ふた板自動吸入タイプです。 凹凸のない滑らかなグリップです。 視野が明るく目盛が読みやすいです。 グッドデザイン賞受賞品です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応。
食塩水濃度屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ食塩水濃度屈折計(自動温度補正・防水機能付)アタゴ(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
漬物仕込み時、海産物の食塩水濃度測定に活躍できます。塩分や酸に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65) です。
測定範囲食塩水濃度0.0~28.0g/100g質量(g)100外形寸法(mm)33×33×204測定精度食塩水濃度:±0.2g/100g(10~30℃)最小目盛(g)食塩水濃度0.2/100アズワン品番61-0174-92防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
MASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴMASTER Mシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)アタゴ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
果汁・スープ・だし汁・洗剤・切削油など低濃度水溶液の測定に適しています。
目盛仕様Brix
手持屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ手持屈折計(自動温度補正・防水機能付)アタゴ
20,980税込23,078
1台
欠品中
自動温度補正機能付きに防水仕様(IP65)を兼ね備えたモデルです。見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、従来のゴムグリップ不採用による衛生面の向上、卓上での安定感などの機能性を追及するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるグリップはアタゴならではの究極の手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)
ブライン濃度屈折計 アタゴブライン濃度屈折計アタゴ(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
グリコール系熱媒体(エチレングリコールやプロピレングリコール)の濃度と凍結温度をチェックすることができる測定器です。 酸に強い樹脂モデルです。
測定範囲(%)プロピレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃エチレングリコール 濃度0~70 凍結温度0~-50℃仕様温度補正無し防水機能無し質量(g)90外形寸法(mm)33×33×168最小目盛(%)濃度5 凍結温度5℃
手持屈折計 野菜測定用糖度・濃度計 アタゴ手持屈折計 野菜測定用糖度・濃度計アタゴ(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
野菜果汁、葉汁、茎汁、根汁等の濃度測定に最適! MASTER-野菜は野菜の果汁の糖度(Brix)はもちろん、葉汁・茎汁・根汁の濃度(Brix)を測定するのに適したモデルです。微量なサンプルでも測定が可能です。
最小目盛(%)Brix 0.2(0.1%まで読取可)Brix測定範囲(%)0.0~53.0質量(g)155寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203目盛仕様Brix繰返し性±0.1%測定精度(%)±0.2
手持屈折計 アタゴ手持屈折計アタゴ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から17日以内出荷
耐熱性を強化した手持屈折計です。 食品分野ではジャム・餡・マーマレード・佃煮など、煮詰めながら測定するようなサンプル用に開発された製品で、高温のサンプルを製造現場で高温のまま測定できます。 また、強化プリズムの採用によりジャムなどに含まれる酸による腐蝕を抑え、従来タイプに比べ寿命が長くなりました。
測定項目Brix材質(プリズム)耐熱・耐酸強化ガラス、(プリズムハウス)金属製クロム仕上、(採光板)ポリカーボネイト寸法(mm)40×40×140質量(g)250最小目盛(%)0.5
MASTERシリーズ 豆乳濃度計(防水・自動温度補正機能) アタゴMASTERシリーズ 豆乳濃度計(防水・自動温度補正機能)アタゴ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
豆乳の濃度管理に最適! JAS規格に基づく豆乳の大豆固形分%の測定に欠かせない豆乳目盛です。目盛は赤外線水分計に準じています。豆腐作りに用いられるにがり(塩化マグネシウム)の濃度目盛も付いています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲(%)(豆乳固形分濃度)0.0~20.0、(塩化マグネシウム濃度)0.0~12.0(自動温度補正)測定精度(豆乳固形分濃度)±0.5%、(塩化マグネシウム濃度)±0.2%(10~30℃)防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様豆乳固形分濃度、塩化マグネシウム濃度最小目盛(豆乳固形分濃度)0.2%、(塩化マグネシウム濃度)0.2%
MASTERシリーズ 食塩濃度計(防水・自動温度補正機能) アタゴMASTERシリーズ 食塩濃度計(防水・自動温度補正機能)アタゴ
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
自動温度補正、防水機能付食塩水濃度測定モデル。 食塩水濃度0.0~10.0g/100gの測定範囲を持っているモデルです。目盛が大きいので、精度の高い測定ができます。わかめの塩分測定にも活用されています。塩分に強い材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲0.0~10.0g/100g(自動温度補正)質量(g)105測定精度±0.2g/100g(10~30℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×203目盛仕様食塩水濃度最小目盛0.1g/100g防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)
MASTERシリーズ ラーメンスープ濃度計 アタゴMASTERシリーズ ラーメンスープ濃度計アタゴ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ラーメンスープの濃度管理に最適! ラーメンスープの濃度管理用です。常に一定のスープを保ち、チェーン店の味の均一化にも役立ちます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用したモデルです。かんすいのボーメ度目盛もついています。
測定範囲(スープ濃度)0~33.0%、(かんすいボーメ度)0.0~10.0質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様スープ濃度、かんすいボーメ度最小目盛(スープ濃度)0.5%、(かんすいボーメ度)0.5
MASTER αシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴMASTER αシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)アタゴ
20,980税込23,078
1個
当日出荷
防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)目盛仕様Brix繰返し性±0.1%
手持屈折計(自動温度補正付) アタゴ手持屈折計(自動温度補正付)アタゴ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
見易さ、持ちやすさ、サンプルの載せやすさ・先端からの排液のしやすさ、卓上での安定感などの機能性を追求するとともに、デザイン性にもこだわり、流れるようなフォルムと質感のあるカーボン調のグリップを備える究極の自動温度補正付手持屈折計です。
用途工業・食品用として幅広い用途に対応・水溶性切削油、水系洗浄液、各種水溶性液体、果汁、清涼飲料水、炭酸飲料水、スープ等
手持屈折計(自動温度補正付) アタゴ手持屈折計(自動温度補正付)アタゴ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
自動温度補正式低濃度専用モデル。 MASTER-20TはMASTER-TシリーズのBrix20%以下の低い濃度用モデルです。果実類、低濃度用のトマト果汁・スープ・だし汁・洗剤の測定に適しています。金属製です。
用途飲料、スープ、野菜、果物、洗浄液、水溶性切削油など最小目盛(%)Brix 0.1Brix測定範囲(%)0.0~20.0質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様Brix繰返し性±0.1%測定精度(%)±0.2(10~30℃)
海水濃度屈折計(自動温度補正・防水機能付) アタゴ海水濃度屈折計(自動温度補正・防水機能付)アタゴ(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
海洋調査・漁場調査・養殖場などの 海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。 自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲海水濃度:0~100‰、海水比重:1.000~1.070測定精度海水濃度±0.2‰(繰り返し性:±0.1‰)海水比重±0.001(繰り返し性:±0.0005)(10~30℃)自動温度補正防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)質量(g)100外形寸法(mm)33×33×204最小目盛海水濃度:1‰、海水比重:0.001
MASTERシリーズ 尿比重屈折計 アタゴMASTERシリーズ 尿比重屈折計アタゴ
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に! 本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。
測定範囲1.000~1.100質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様尿比重最小目盛0.001
MASTERシリーズ 豆乳濃度計 アタゴMASTERシリーズ 豆乳濃度計アタゴ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
豆乳の濃度管理に最適! JAS規格に基づく豆乳の大豆固形分%の測定に欠かせない豆乳目盛です。目盛は赤外線水分計に準じています。豆腐作りに用いられるにがり(塩化マグネシウム)の濃度目盛も付いています。
測定範囲(%)(豆乳固形分濃度)0.0~20.0、(塩化マグネシウム濃度)0.0~12.0質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様豆乳固形分濃度、塩化マグネシウム濃度最小目盛(豆乳固形分濃度)0.2%、(塩化マグネシウム濃度)0.2%
MASTER 500シリーズ 手持屈折計 アタゴMASTER 500シリーズ 手持屈折計アタゴ
30,980税込34,078
1個
当日出荷
MASTER-500は、Brix 0~90% というワイドレンジに対応し、低中濃度と高濃度の両方のサンプルを1台で測定できます。耐熱性を強化しているため高温サンプルの測定も可能です。防水仕様(IP65)も備えています。
測定範囲(%)0.0~90.0測定精度(%)±1.0防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168最小目盛(%)1.0目盛仕様Brix繰返し性±0.5%
手持屈折計 ごはん水分チェッカー アタゴ手持屈折計 ごはん水分チェッカーアタゴ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
測定範囲:Brix0~50% 水分%=100-Brix(%)に相当最小目盛:Brix0.5%・炊きたてご飯の水分が簡単にチェックでき、 糊化状態が分かります。
材質本体:アルミダイカスト 蓋板:PET(ポリエチレンテレフタラート)質量(kg)0.25直径×長さ(mm)40×140TKG品番9-0629-0601TKG品番(2017)6-0562-1001
そば・うどん用濃度計 アタゴそば・うどん用濃度計アタゴ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
測定範囲:汁濃度 0~56% 食塩濃度 0~28%最小目盛:汁濃度 1% 食塩濃度 1%用途:そば・うどん専用目盛を持った濃度計です。 食塩水・返し・辛汁・甘汁の目盛が表示されます。自動温度補正と防水仕様(IP65)。
材質本体:PBT(ポリブチレンテフタレート) 蓋板:PET(ポリエチレンテレフタラート)質量(kg)0.09直径×長さ(mm)33×168TKG品番9-0629-0101TKG品番(2017)6-0562-0701
手持屈折計 R-5000 アタゴ手持屈折計 R-5000アタゴ
43,980税込48,378
1個
11日以内出荷
測定範囲(屈折率(nD)) 1.333~1.520(3段切り換え)測定精度0.001(最小目盛)測定項目屈折率(nD)
MASTERシリーズ 尿比重屈折計(防水・自動温度補正機能) アタゴMASTERシリーズ 尿比重屈折計(防水・自動温度補正機能)アタゴ
24,980税込27,478
1個
当日出荷
一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に! 本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲1.000~1.100(自動温度補正)測定精度±0.001(10~30℃)防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様尿比重最小目盛0.001
MASTERシリーズ 臨床用屈折計(防水・自動温度補正機能) アタゴMASTERシリーズ 臨床用屈折計(防水・自動温度補正機能)アタゴ
24,980税込27,478
1個
欠品中
尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役! 血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。 塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲(尿比重)1.000~1.100(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正)測定精度(尿比重)±0.001(血清蛋白)±0.2g/100mL(屈折率(nD))±0.0005(10~30℃)防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く)質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様尿比重、血清蛋白、屈折率最小目盛(尿比重)0.001(血清蛋白)0.2g/100mL(屈折率(nD))0.0005
MASTERシリーズ 白濁サンプル用屈折計 アタゴMASTERシリーズ 白濁サンプル用屈折計アタゴ(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷
白濁しているサンプルに最適。 従来の手持屈折計では境界線が不鮮明で読み取りにくかった 白濁しているサンプルに特化した手持屈折計です。 とんこつスープ、クリームソース、ヨーグルト、ミルクコーヒー、 マヨネーズ、切削油(エマルジョン)離型剤等に適しています。
測定範囲(%)0.0~53.0(自動温度補正)測定精度(%)±0.5(10~30℃)防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く)質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168最小目盛(%)0.5目盛仕様Brix繰返し性±0.25%
ラーメンスープ濃度計 アタゴラーメンスープ濃度計アタゴ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
測定範囲:スープ濃度 0.0~33.0% かんすいボーメ度 0.0~10.0最小目盛:スープ濃度 0.2% かんすいボーメ度 0.5・麺の製造時に必要な「かんすい」の濃度管理ができる ボーメ度の目盛もついています。味の均一化にも役立ちます。自動温度補正機能と防水仕様(IP65)。
材質本体:PBT(ポリブチレンテフタレート) 蓋板:PET(ポリエチレンテレフタラート)質量(kg)0.1直径×長さ(mm)33×204TKG品番9-0629-0201TKG品番(2017)6-0562-0801
MASTERシリーズ 屈折率用屈折計 アタゴMASTERシリーズ 屈折率用屈折計アタゴ
20,980税込23,078
1個
当日出荷
高分子・各植物油の管理に最適! MASTERシリーズの屈折率モデルです。高分子・各植物油の管理に最適です。また、海上に流出した油種判定や追跡調査に活用できます。
測定範囲1.435~1.520質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様屈折率(RI)最小目盛0.001
MASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製) アタゴMASTER Tシリーズ 手持屈折計(ボティ/樹脂製)アタゴ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
目盛仕様Brix
手持屈折計 HSR-500 アタゴ手持屈折計 HSR-500アタゴ
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
測定範囲0.0~90.0%(3段切り換え)測定精度0.2%(最小目盛)測定項目Brix
ハチミツ水分計 アタゴハチミツ水分計アタゴ
29,980税込32,978
1個
16日以内出荷
測定範囲(はちみつ水分)12.0~30.0% (温度補正目盛を刻んだ温度計付)測定精度0.1%(最小目盛)測定項目はちみつ水分
MASTERシリーズ 臨床用屈折計 アタゴMASTERシリーズ 臨床用屈折計アタゴ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
尿比重、血清蛋白濃度、屈折率の一台三役! 血清蛋白、屈折率目盛、尿比重目盛の3本目盛です。 尿比重の測定も血清中の総蛋白濃度の測定もわずか1滴のサンプルで迅速に測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。
測定範囲(尿比重)1.000~1.100(血清蛋白)0.0~12.0g/100mL(屈折率(nD))1.3330~1.3660(自動温度補正)質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様尿比重、血清蛋白、屈折率最小目盛(尿比重)0.001(血清蛋白)0.2g/100mL(屈折率(nD))0.0005
MASTERシリーズ 海水濃度屈折計 アタゴMASTERシリーズ 海水濃度屈折計アタゴ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
海水濃度専用のモデル。 海洋調査・漁場調査・養殖場などの海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。
測定範囲(海水濃度)0~100‰、(海水比重)1.000~1.070質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様海水濃度、海水比重最小目盛(海水濃度)1‰、(海水比重)0.001
MASTERシリーズ めんつゆ濃度屈折計 アタゴMASTERシリーズ めんつゆ濃度屈折計アタゴ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
めんつゆの濃度管理に最適! そば、うどん専用目盛を持った濃度計です。食塩水、返し、辛汁、甘汁の目盛が表示されます。塩分や酸に強い材質を採用しています。
測定範囲(%)(汁濃度)0.0~56.0 、(食塩水濃度)0.0~28.0質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×168目盛仕様汁濃度、食塩水濃度最小目盛(汁濃度)1.0% 、(食塩水濃度)1.0%
自動補正式屈折計 MASTERー2T アタゴ自動補正式屈折計 MASTERー2Tアタゴ
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷

塩分濃度計・糖分計』には他にこんなカテゴリがあります

手持ち式塩分濃度計・糖分計