「色」から絞り込む
熱収縮チューブDAYTONA(デイトナ)当日出荷
ハーネスのハンダ付けの後処理や裸端子の絶縁に最適。熱による収縮時に内部の接着剤が溶け出し密着することで絶縁や防水性を高めます。
仕様●材質:ポリオレフィン●収縮開始温度:70℃。120℃で完全に収縮します。●耐熱温度:-45~125℃●耐電圧:600V材質ポリオレフィン耐熱温度(℃)-45~125収縮開始温度(℃)70(120で完全に収縮します。)耐電圧(V)600
ネツシュウシュウチューブDAYTONA(デイトナ)4日以内出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。