「レンズ色」から絞り込む
LED対応ウインカーリレー(3ピン)DAYTONA(デイトナ)当日出荷
0.1W~100Wまで使用可能。LEDから純正電球まで対応するウインカーリレー。消費電力の少ない社外LEDウインカーにも対応。アース付3P仕様。CE規格取得済。ラバーブラケット付属。
適合●DC12V専用品。寸法(mm)ケース:29×37×16.5(ラバーブラケット除く)サイズ● ケースサイズ29×37×16.5(mm)(ラバーブラケットを除く)カプラー付ハーネス100mm。アースケーブル300mm。
ハリツケウインカー ホシュウゴムシールDAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
カウルに貼り付け&ネジ止めで簡単強固に装着できるウェッジ球タイプのウインカー。最小投影面積(7cm2以上)を確保しているので保安基準もクリア。(※1)各種2個1セットです。12Vバッテリー搭載車専用。使用ウェッジバルブ:T-13型(12V/15W オレンジ)※1) 装着する場所や取り付ける向きによっては保安基準に適合できなくなります。※2) 純正ウインカーリレーの仕様によってハイフラ状態となってしまうため、メーカーLED対応ウインカーリレー(69571)に変換が必要な場合があります。※3) 保安基準上、ウインカーの取付位置は車両中心面に対して対称の位置に取り付けられており、その照射部の中心において、前方に対しては250mm以上、後方に対しては150mm以上の間隔を有する必要があります。※4) ポジションランプ使用不可。(常時点灯不可)
リミテッドウインカー補修部品DAYTONA(デイトナ)翌々日出荷
NEWスモールウィンカーシリーズを初め、各ジャンルごとにマッチしたデザインのウィンカーをラインナップ中。また、デイトナの各種関連ステー類などを活用すれば純正には無い自分好みの車体デザインへ貢献させることができます!
ステンレスリアフェンダー(21800)専用 ウインカー取付キット GB350DAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
GB350にステンレスリアフェンダー(品番:21800)装着車専用のウインカー取付キット。リアフェンダー装着車両の前後に好きな社外ウィンカーを装着可能。フロントフォークを取り外すことなく装着できるステー。社外ウインカー取付には別途ウインカーリレーが必要です。【適合車種】GB350(21-23)
用途※ 社外ウインカー取付の際には、年式によって対応するウインカーリレーが異なります。適合車種GB350(21-23)
DFウィンカー 取付キット 93869DAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:93869適合情報:ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49]
ウインカー取付バンド30-39 ブラック 68074DAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:68074ステー等を介さずにシンプルな取り回しができるフォーククランプタイプのウインカー取付バンド。ウインカー取付穴径10mm。2個1セット。ウインカーは付属しておりません。
ウインカー取付バンド30-39 ステンレス 68075DAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:68075ステー等を介さずにシンプルな取り回しができるフォーククランプタイプのウインカー取付バンド。ウインカー取付穴径10mm。2個1セット。ステンレス製(68075)は取付ボルト&ナットもALLステンレス。ウインカーは付属しておりません。
Fウィンカー取付キット 95823DAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:95823販売備考:キャンセル不可商品です。適合情報:ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] ホンダ[HONDA] Rebel500 [レブル500 2BL-PC60]
ウインカー取付バンド30-39 クローム 68073DAYTONA(デイトナ)3日以内出荷
メーカー名:デイトナメーカー品番:68073ステー等を介さずにシンプルな取り回しができるフォーククランプタイプのウインカー取付バンド。ウインカー取付穴径10mm。2個1セット。 ウインカーは付属しておりません。
NEWスモールウィンカー補修部品DAYTONA(デイトナ)4日以内出荷
NEWスモールウィンカーシリーズを初め、各ジャンルごとにマッチしたデザインのウィンカーをラインナップ中。また、デイトナの各種関連ステー類などを活用すれば純正には無い自分好みの車体デザインへ貢献させることができます!
NEWスモールウィンカーキット補修部品DAYTONA(デイトナ)4日以内出荷
デイトナでは、ウインカーの主流に成りつつある、LEDウインカーなどに対応する際に、必要なステーや、車種別セットなど多く開発して対応しています。