Crashbar Light MountsDENALI62日以内出荷
このキットは、直径22mm~28mmの管状バーにDENALI LEDライトキットを取り付けることができます。スタイリッシュなクランプは、強度と耐久性のために6061-T6アルミニウムから機械加工されています。ブラケットは、ライトポッドを最適な投影配置とするために、ポッド自体を保護したまま、多数の位置に取り付けることができます。全てのDENALIライトと互換性があります。
仕様ポッドサイズ: 1.45インチ(36.8mm)×0.73インチ(18.5mm)× 0.55インチ(14mm)消費電力(W)6/個(12Wペア)LED色アンバーLEDシグナルごとに2つ、フリップチップ/C3535-3W防水保護等級IP67入力電圧DC12V