ウインカーステー 8mm穴 リア用
メーカー名:モートーン
メーカー品番:ADT005
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 400X [スクランブラー400X] 24-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED 400 [スピード400] 24-25
タイプ:8mm穴
色[カラー]:ブラック
材質[素材]:アルミ
内容量[数量]:2個
付属品:イモネジ
製法:削り出し
備考:リア用、ネジロック剤推奨
関連商品:品番:MFX001,MFX003,CL8054B,KNS004
- 付属品
- イモネジ
- 材質
- アルミ
- 色
- ブラック
- 備考
- リア用、ネジロック剤推奨
- タイプ
- 8mm穴
- 製法
- 削り出し
- 関連部品
- MFX001,MFX003,CL8054B,KNS004
- 入数(個)
- 2
- 内容量
- 1個
電装 の新着商品
カテゴリ




























