コネクタ付ケーブル :「コネクタ 薄型」の検索結果
Wurth フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル WR-FFCシリーズ 0.5 mmピッチ タイプ1。WR-FFCシリーズのタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、薄型、高密度、省スペースの確実な基板間接続を実現します。軽量で柔軟性が高く、180
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:50●シリーズ:6876●長さ:152mm●幅:25.5 mm●定格電圧:60 V ac●使用温度範囲:-30 → +105℃●コード番号:122-2682
アズワン品番65-7481-73
1個
¥629
税込¥692
7日以内出荷
Wurth フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル WR-FFCシリーズ 0.5 mmピッチ タイプ1。WR-FFCシリーズのタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、薄型、高密度、省スペースの確実な基板間接続を実現します。軽量で柔軟性が高く、180 ° 20回の折り曲げテストに合格しています。これらのFFCケーブルは高い柔軟性により
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:24●シリーズ:6876●長さ:200mm●幅:12.5 mm●ストランド数:1●使用温度範囲:-30 → +105℃
アズワン品番65-7376-73
1袋(5個)
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
Wurth フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル WR-FFCシリーズ 0.5 mmピッチ タイプ1。WR-FFCシリーズのタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、薄型、高密度、省スペースの確実な基板間接続を実現します。軽量で柔軟性が高く、180 ° 20回の折り曲げテストに合格しています。これらのFFCケーブルは高い柔軟性により
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●極数:16●シリーズ:6876●長さ:100mm●幅:8.5 mm●定格電圧:60 V ac●使用温度範囲:-30 → +105℃
アズワン品番65-7421-95
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。