コネクタ付ケーブル :「U型」の検索結果
関連キーワード
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類
長さ(mm)200
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)0.81
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥1,520
税込¥1,672
欠品中
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FLケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類
長さ(mm)50
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.3以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)0.81
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類
長さ(mm)150
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比1.3以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)0.81
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥1,488
税込¥1,637
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類
長さ(mm)50
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)0.81
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌々日出荷
仕様コネクタ A = メスU.FLコネクタ B = メスU.FL特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸U.FLコネクタ両端ハーネス. L型プラグを取付加工したハーネス品 6GHz対応品 使用ケーブルはΦ0.81mmの一重シールド 全長は、50mm、100mm、150mm、200mmの4種類
長さ(mm)100
シリーズU.FL
定格周波数(Hz)DC-8G
RoHS指令(10物質対応)対応
電圧定在波比DC-3GHz 1.3以下、3-6GHz 1.35以下、6-8GHZ 1.4以下
インピーダンス(Ω)50
ケーブル径(Φmm)0.81
動作温度範囲(℃)-40-+105
コネクタ1U.FL、メス
コネクタ2U.FL、メス
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌々日出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。