コネクタ付ケーブル :「定電流」の検索結果
関連キーワード
仕様圧着端子 1 = DF11圧着端子 2 = DF11圧着端子1オスメス = メス圧着端子2オスメス = メスケーブルサイズ = 0.34mm2ケーブル長 = 300mmコンタクトのめっき = 錫外被色 = 黒定格電流 = 1 Aワイヤのスタイル = UL1061
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
圧着コネクタ付きの終端処理済みワイヤ JSTコネクタハウジングとの併用に最適 ケーブル長:300 mm オスとメスの両方のタイプを用意 付加的な圧着時間を節約
仕様圧着端子 1 = SZH圧着端子 2 = SZH圧着端子1オスメス = メス圧着端子2オスメス = メスケーブルサイズ = 26AWGケーブル長 = 300mm外被色 = 白シリーズ番号 = SZH-002T-P0.5定格電流 = 3 Aワイヤのスタイル = UL1007
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
RS Pro M12 メスケーブルコネクタ、 10 m 生産環境や製造環境でのパネル取り付けに最適な RS Pro M12 ケーブルコネクタ製品をご紹介します。このコネクタは、 M12 ねじ込み式インターフェイスと業界標準の D コーディングで誤かん合を防止するように設計されています。つまり、ケーブル取り付けプラグとかん合できるため、接続の柔軟性が完全に高まり、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。この丸型コネクタは IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型コネクタには、 M12 丸型ねじインターフェイスと業界標準の D コーディングが採用されており、誤かん合を防止します 非常に耐久性の高いコネクタには、黄銅ニッケルめっきカップリングナットと IP67 等級のネオプレン O リングシールが付いており、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされる環境、又は化学薬品やオイルとの接触が発生する可能性がある環境での使用に最適です ねじ終端により、すばやく簡単に取り付けられるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、パネルに最も適しています 産業環境でのセンシング及びオートメーションシステムへの取り付け 絶縁抵抗は 100 メガオーム未満です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様コネクタ1 = M12コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = D取り付けタイプ = ケーブル取り付けシールド/非シールド = シールド付き定格電流 = 4 A保護等級 = IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様圧着端子 1 = DF11圧着端子 2 = DF11圧着端子1オスメス = メス圧着端子2オスメス = メスケーブルサイズ = 0.25mm2ケーブル長 = 300mmコンタクトのめっき = 錫外被色 = 白定格電流 = 1 Aワイヤのスタイル = UL1061
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様圧着端子 1 = DF11圧着端子 2 = DF11圧着端子1オスメス = メス圧着端子2オスメス = メスケーブルサイズ = 0.34mm2ケーブル長 = 300mmコンタクトのめっき = 錫外被色 = 赤定格電流 = 1 Aワイヤのスタイル = UL1061
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。