コネクタ付ケーブル :「AWG」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro シリアルケーブルRS Pro 10 m D25 オス対 D25 オスワイヤは、ピン対ピンのベージュ PVC ケーブルフレックスを備えています。コネクタフードはベージュの PVC 製で、ケーブルを支持するためフードの端にストレインリリーフを備えていて、ケーブルがフードの周りに割れないようになっています。特長と利点ケーブルフレックスの外径は 7 mm 、ワイヤ径は 28 AWG です コネクタには、腐食を防ぐために金のフラッシュピンが付いています 絶縁被覆材として PVC を使用 シールドはアルミニウムマイラーホイルでできている 25 の実装方法認定 CE認定 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 25ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラーホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

RS Pro NULL モデムRS Pro 5 m D9 メス対 D9 メス NULL モデムケーブルは、グレーの PVC ケーブルフレックスを備えています。コネクタフードはグレーの PVC 製で、フードの端にケーブルを支持し、フードの周りでケーブルが割れないようにするストレインリリーフを備えています。ケーブルフレックスの外径は 4 mm 及び 28 AWG で、コネクタは腐食を防止するために金フラッシュピンを備えています。モデムを使用してシリアルポートを使用して 2 台の PC を接続するために使用されます。特長と利点ドレインワイヤによるフォイルシールド 成形用のつまみネジ認定 CE認定 REACH 準拠
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 5m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラーホイル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

RS Pro防水D-Subケーブルアセンブリ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質の防水シリアルD-Subケーブルアセンブリシリーズです。IP67ケーブルアセンブリは、黒色の24 AWGケーブルと頑丈なPA66ケーブルエンドハウジングで構成されています。シェルは業務用品質の冷間圧延鋼製で、ニッケルめっきが施されています。コンタクトは高品位の銅合金製で、金フラッシュめっきが施されています。ガスケットとゴムパッドは、密閉できるようにEPDMゴム製となっています。これらのIP67ケーブルアセンブリは、防塵 / 防水が不可欠な用途に適しています。. 特長と利点:. IP67定格 堅牢なケーブル 高耐久設計 RoHS対応. 用途. 産業用 商用 コンピュータインターフェイス機能
仕様コネクタ1 = 15 Pin D-Subコネクタ 2 = 未処理終端コネクタ1ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = 黒シリーズ = GTC Sealed RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

RS Pro シリアル延長ケーブル 2 m D9 極オス D9 極メスグレーパラレルケーブルアセンブリこの RS Pro パラレルケーブルアセンブリオフィスや研究室など、ビジネスや家庭での使用に適しています。プリンタやスキャナなどの古い周辺機器をコンピュータに接続する必要がある場合によく使用されます。また、ケーブルアセンブリにより、複数のデータブロックを 1 つのデバイスから別のデバイスに同時に転送できるため、全体的な転送速度が向上します。 コネクタ A は 9 極 D9 オス、コネクタ B は 9 極 D9 メスです。この延長ケーブルは、頑丈な PVC 被覆に収納されており、内部ワイヤを不慮の損傷から保護し、アルミマイラーシールドを備えています。より線のサイズは 28 AWG (米国ワイヤゲージ)で、ケーブルの長さは 2 m です。 RS PRO RS Pro 製品と同様に、このケーブルは、耐久性と一貫性をメーカーのエンジニアによってテストされています。また、安全性と品質のために CE 及び REACH に準拠しています。特長と利点シリアル延長ケーブル コネクタ A は 9 極、 D9 オスです コネクタ B は 9 極 D9 メスです 安全性と品質のために CE と REACH に適合 グレーの被覆 アルミマイラーシールド サイズ: 28 AWG PVC被覆 長さ 2 m 静電気制御基準 ANSI/ESD S20.20:2014 および BS に適合 EN 61340 Part 5-1 : 2007 制限された有害物質には RoHS 対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2m外被色 = グレー代表規格 = CE, REACHシールド = アルミマイラー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

RS Pro D9-D25 ケーブル、ベージュ RS Pro D9-D25 ケーブルは、シリアルレーザープリンタでの使用に最適なワイヤピン対ピンケーブルです。このアダプタを使用すると、 D9 メスコネクタと D25 オスコネクタにより、 9 ピンシリアルデバイスを 25 ピンシリアルポートに接続したり、シリアル接続を使用して PC から PC にファイルを転送したりできます。また、外径 7 mm 及び 27 AWG の PVC ケーブルフレックス設計で、ケーブルを支持するストレインリリーフを備えた PVC 製コネクタフードも用意しています。また、フードの割れを防止し、長いケーブル寿命と耐久性を実現します。さらに、この RS Pro ケーブルは、コネクタに金フラッシュピンを備えているので、腐食を防ぎ、使用時に最適な性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro D9 → D25 ケーブルはオスです ( D25 )及び接続可能なメスコネクタ( D9 )です シリアルレーザープリンタをはじめとするさまざまな製品があります ケーブルフレックスの外径は 7 mm 及び 28 AWG で、コネクタは腐食を防止するために金フラッシュピンを備えています このコネクタフードは Durable PVC 製で、ケーブルを支えるために各フードの端にストレインリリーフが内蔵されていて、フードの周りが割れないようになっています 用途: シリアルケーブルアダプタは、 PC やラップトップなど、接続機能が組み込まれていないデバイスのアドオンとして柔軟性と汎用性を提供するユニットで、デバイスへの接続を制限します。さまざまな接続インターフェイスでこのアダプタを使用できます。多くの場合、使いやすく、プラグアンドプレイ機能を備えています。このアダプタは、多くの場合、 USB ポートを介した接続用に設計されていますが、アダプタが使用されている場所に応じて、他のコネクタも使用できます。主に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 携帯電話 PDA デジタルカメラ モデム ISDN Terminal Adapters RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 25ピンD-subコネクタ1ジェンダー = メスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = ベージュ外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

RS Pro D9 → D9 VGA ケーブル RS Pro D9 → D9 VGA ケーブルは、 2 台のシリアルデバイスの接続に最適なワイヤピン対ピンケーブルです。2 つの D9 オスコネクタにより、 9 ピンシリアルデバイスを 9 ピンシリアルポートに接続したり、シリアル接続を使用して PC から PC にファイルを転送したりすることができます。外径 5 mm 及び 28 AWG の PVC ケーブルフレックス設計で、ケーブルを支持し、フードの割れを防止するストレインリリーフを備えた PVC 製のコネクタフードも備えているため、ケーブル寿命が長く、耐久性が高くなっています。さらに、この RS Pro VGA ケーブルは、コネクタに金フラッシュピンを備えているので、腐食を防ぎ、使用中に最適な性能を発揮します。 特長と利点: この RS Pro D9 → D9 VGA ケーブルには 2 本のケーブルがあります 2 台のシリアルデバイスを接続できるオスコネクタ ディスプレイモニタやコンピュータと同じように使用できます ケーブルフレックスの外径は 5 mm 及び 28 AWG で、コネクタは腐食を防止するために金フラッシュピンを備えています このコネクタフードは Durable PVC 製で、ケーブルを支えるために各フードの端にストレインリリーフが内蔵されていて、フードの周りが割れないようになっています メスコネクタには、を固定するための六角ナットもあります ケーブルを接続すると確実に接続されます 用途: VGA ケーブルは、ビデオ信号をあるユニットから別のユニットに転送するために最も一般的に使用されるケーブルコネクタです。VGA は Video Graphics Array の略で、 HDMI ケーブルなどの他のケーブルと比べてアナログ信号を提供するため、 HDMI 互換性のない古いディスプレイに適しています。主に、次のようなデバイスの接続に使用されます。 PC ラップトップ プロジェクタとモニタ テレビ RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様コネクタ1 = 9ピンD-subコネクタ 2 = 9ピンD-subコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = グレー外側シース材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様ケーブル形状 = 同軸導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒RS 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ x 2. 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ( x 2)は、一端に50オームオスプラグ、他端に黒と赤に色分けされたわに口クリップ2個で構成されています。このBNC RF同軸ケーブルアセンブリは、RG58/U同軸ケーブルとUL AWM1015 18 AWGケーブルを使用し、長さは1250 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応 MIL規格(RG)RG-58/U
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

圧着コネクタ付きの終端処理済みワイヤ JSTコネクタハウジングとの併用に最適 ケーブル長:300 mm オスとメスの両方のタイプを用意 付加的な圧着時間を節約
仕様圧着端子 1 = SZH圧着端子 2 = SZH圧着端子1オスメス = メス圧着端子2オスメス = メスケーブルサイズ = 26AWGケーブル長 = 300mm外被色 = 白シリーズ番号 = SZH-002T-P0.5定格電流 = 3 Aワイヤのスタイル = UL1007 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング