絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(7)
  • T.SIN(テイシン電機)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

コネクタ付ケーブル :「RG58」の検索結果

特価
本日1月5日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリRS PRO
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様特性インピーダンス = 50 Ωケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -40℃最大使用温度 = +60℃導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒TNC. RG58ケーブルとストレートTNCコネクタを使用する0.5 m長のプラグ-プラグリードRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58C/U
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリRS PRO
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様ケーブル形状 = 同軸導体材質 = 黄銅製シース色 = 黒RS 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ x 2. 50オームBNC 50 Ωプラグ-わに口クリップ同軸ケーブルアセンブリ( x 2)は、一端に50オームオスプラグ、他端に黒と赤に色分けされたわに口クリップ2個で構成されています。このBNC RF同軸ケーブルアセンブリは、RG58/U同軸ケーブルとUL AWM1015 18 AWGケーブルを使用し、長さは1250 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58/U
同軸ケーブルアセンブリ BNCプラグ 5m RS PRO同軸ケーブルアセンブリ BNCプラグ 5mRS PRO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 5m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 500mm RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 500mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 500mm特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 2m RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 2mRS PRO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1mRS PRO
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 3m RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 3mRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 3m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 3m RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 3mRS PRO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 3m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 2m RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 2mRS PRO(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG58同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする50 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG58ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. 計測器/測定 研究所 無線通信RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ RS PRORS Pro, 同軸ケーブルアセンブリRS PRO
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
仕様ケーブル形状 = 同軸最小使用温度 = -65℃最大使用温度 = +165℃許容電圧 = 1 kVRS 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグケーブルアセンブリ. 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグ1.2 mケーブルアセンブリを構成する50 ΩニッケルめっきBNCプラグは、片側に銀の中央コンタクト、もう片側に2個の4 mmピギーバック型結束ピンプラグを備えています。 このRS 50 Ω RF同軸BNCプラグ-2 x 4 mmプラグケーブルアセンブリはRG 58C/U、URM76、又は互換ケーブルを使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付ケーブル