コネクタ付ケーブル :「同軸ケーブル」の検索結果
関連キーワード
仕様コネクタ A = オス、UFLケーブル形状 = 同軸シリーズ = MICROCOAXIALMolex 50オームUFL RF同軸ケーブルアセンブリ. 50 Ω UFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリ製品(両端にライトアングルUFL金めっきプラグコネクタ付き)です。 この50オームUFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長で提供されており、以下のようなケーブル径に対応しています。 メーカー型番73412-023xは1.13 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-028xは0.8 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-050xは0.8 mm径のケーブル用 対応するレセプタクルについては、代表品番< 702-5425') 702-5425/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
仕様コネクタ A = オス、UFLコネクタ B = オス、UFL長さ = 50mm同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸断熱材 = PBTMolex 50オームUFL RF同軸ケーブルアセンブリ. 50 Ω UFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリ製品(両端にライトアングルUFL金めっきプラグコネクタ付き)です。 この50オームUFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長で提供されており、以下のようなケーブル径に対応しています。 メーカー型番73412-023xは1.13 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-028xは0.8 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-050xは0.8 mm径のケーブル用 対応するレセプタクルについては、代表品番< 702-5425') 702-5425/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
仕様コネクタ A = メス、UFLコネクタ B = メス、UFL長さ = 65mm同軸タイプ = RFケーブル形状 = 同軸断熱材 = PBTMolex 50オームUFL RF同軸ケーブルアセンブリ. 50 Ω UFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリ製品(両端にライトアングルUFL金めっきプラグコネクタ付き)です。 この50オームUFL-UFL RF同軸ケーブルアセンブリは、さまざまなケーブル長で提供されており、以下のようなケーブル径に対応しています。 メーカー型番73412-023xは1.13 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-028xは0.8 mm径のケーブル用 メーカー型番73412-050xは0.8 mm径のケーブル用 対応するレセプタクルについては、代表品番< 702-5425') 702-5425/を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥479
税込¥527
欠品中
『コネクタ・コネクタ付ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。