3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け 質量(kg)4.2 最大出力トルク(N・m)2000 角ドライブsq(mm)出力:25.4 長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108 最大入力トルク(N・m)400 差込角(sq.)入力:19.0
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷

鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け 質量(kg)4.1 最大出力トルク(N・m)1000 角ドライブsq(mm)出力:25.4 長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108 最大入力トルク(N・m)200 差込角(sq.)入力:12.7
1セット
92,980 税込102,278
3日以内出荷

鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
付属品アーム形反力受け、バー形反力受け 質量(kg)4.0 最大出力トルク(N・m)1000 角ドライブsq(mm)出力:19.0 長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108 最大入力トルク(N・m)200 差込角(sq.)入力:12.7
1セット
92,980 税込102,278
3日以内出荷