トラック用インサーター/リムーバー :「インサーター」の検索結果
関連キーワード
トラスコ品番783-9375
セット内容18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、74
材質本体:スチール・ケース:樹脂
質量(kg)7.9
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
トラスコ品番783-9383
材質スチール、アルミ
全長(mm)210
質量(g)800
適合サイズ(mm)1段目Φ18~53 2段目Φ41~76 3段目Φ54~90
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
適合車種FUSO 3.5t、15t以上、HINO 750 ISUZU 180 200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
大型車のハブボルト打ち込みサポートツール。
M20およびM24のJIS規格ホイール用ハブボルト専用です。
ボルトの頭部ではなく、ツバ部を叩けます。
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
ベアリングヤオイルシール等の圧入作業用アタッチメントセットです。大径サイズです。
トラスコ品番200-4424
質量(kg)19.3
1個
¥43,980
税込¥48,378
4日以内出荷
いすゞ車専用。ホイールハブ入れが「安全・確実・簡単」に装着できます。
ベアリングがハブ側に装着されr、いすゞ車(4t~大型車)のホイールハブを6種類のアタッチメント及びプーラーで「安全・確実・簡単」に装着が行えます。
ハンマーを振り回して複数人で行う危険な装着作業やABSセンサーの損傷等のトラブルを懸念する事無く、1人でも短時間で装着作業が行えます。
1個
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
シャックルのメタルブッシュを油圧で簡単交換!! 10t油圧ポンプ付き
寸法(mm)ブッシュアダプターサイズ:24・28・28.5・32・37
能力(t)15
使用カプラーシリンダー油圧カプラサイズ:3/8NTP・(1/4NTP変換アダプター入り)
RoHS指令(10物質対応)対応
主な適合車種国産トラック/欧州製トラック
1個
¥119,800
税込¥131,780
5日以内出荷
ハブボルト交換時に!
ベアリングによりボルト、ナットの負担軽減!
軽自動車~4tトラックのハブボルトの交換時にスラストベアリング状のインサーターを使用することにより、ボルト、ナットに掛かる荷重を軽減し、ネジ山を傷める事無くキッチリ固定できます。
フロントにも、リヤにも適応します!
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
用途クランクシャフトオイルシールの交換用
仕様純正オイルシールNo.:フロント BZ4365E/リア BZ4219E
適合車種いすゞエンジンモデル:4 HF1/4HG1/6HH1/6HK1
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥139,000
税込¥152,900
5日以内出荷
1セット
¥119,000
税込¥130,900
5日以内出荷
重たいトルクロッドをプレスに運ぶことなく、作業現場で簡単にブッシュの交換ができます。
仕様エアー式油圧ポンプ
付属品エアー式油圧ポンプ付
適合サイズ(mm)105 ブッシュ
カプラータイプ3/8US規格
最高出力(t)30
RoHS指令(10物質対応)対応
シリンダストローク(mm)130
1セット
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
用途クランクシャフトオイルシールの挿入用
仕様純正オイルシールNo.:AZ4079-F
適合車種日野 4t
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式J08C
1セット
¥22,880
税込¥25,168
5日以内出荷
VW AUDI 適合純正品番:T10053 クランクシャフトのフロントオイルシール圧入用
用途適合車種:A3・GOLF5・1.9TDI/2.0FSIディーゼルエンジン。適合エンジン:AXW,BLR,BLX,BLY,BVX,BVY,BVZ
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
適合純正品番:897617-3080(フロント)・897617-3090(リア)
用途適合車種:いすゞ 。適合エンジン:6WA1,6WF1,6WG1 。オイルシール番号:BZ4837G,BZ5016E リアオイルシール用
関連資料(0.43MB)
1個
¥57,980
税込¥63,778
5日以内出荷
クランクシャフトフロントオイルシール挿入用 適合純正品番:XZ1262E(オイルシール)
適合エンジン型式4JJ1_2011年~
適合車種イスズ_3.5トン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
仕様純正オイルシールNo.:AH3618-M/BZ5376E
適合車種日野トラック・PROFIA K13C-TE 350P/700シリーズ E13C 420P
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
純正品番MH063963
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジン型式4P10 2010年~3L ディーゼルターボ
1セット
¥24,900
税込¥27,390
5日以内出荷
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
仕様トランスミッションフランジシャフト用
適合車種リアアクスルパーツNo.1 502 384/1 502 385
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
仕様シリンダー能力:75t、シリンダーストローク:150mm
セット内容セット内容:本体一式、#11~13:サポートスリーブ、#14:マンドレルアダプター、#15~19:マンドレル、#20:リムーブスリーブ
使用エアー圧力(MPa)1
サイズ(mm)274×146×208、(フレーム)263×560
油量(cc)(使用可能)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルタンク容量(mL)2300
1個
¥639,800
税込¥703,780
5日以内出荷
VOLVOトラック 適合エンジン:D16F・GH11TA/TB/TC
用途適合純正品番:88800021・9992000
関連資料(0.26MB)
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
寸法(mm)12.5~12.7
適合車種ISUZU 3.5T(4JB1,4JG1,4JG2,4JJ1)、RT50(4JJ1)、RF10(4JK1)
純正品番5-8840-2816-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
仕様0366303-R オイルシール(No.)
適合車種SCANIA(310/320)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
適合車種ISUZU 3.5T(4JB1,4JG1,4JG2,4JJ1)、RT50(4JJ1)、RF10(4JK1)
純正品番1-0963034-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,900
税込¥13,090
5日以内出荷
『トラック整備工具・用品』には他にこんなカテゴリがあります
トラック輸送・安全用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。