絞り込み
ブランド
  • アズワン(15)
  • アラム(10)
  • ケニス(5)
  • エスコ(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • オーサカゴム(2)
  • イノアック(1)
  • コクゴ(1)
  • 三商(1)
厚さ(mm)
  • 3
  • 0.05(1)
  • 0.1(2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(3)
  • 0.5(9)
  • 1(30)
  • 1.0(2)
  • 1.5(10)
  • 2(32)
  • 4(11)
  • 5(41)
  • 6(9)
  • 8(4)
  • 10(15)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 30(6)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(9)
  • 色ホワイト(2)
寸法(mm)
  • 250×250(1)
  • 250×500(1)
  • 300×300(14)
  • 500×500(26)
  • 500×1000(1)
  • 1000×1000(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
0.05(1)
0.1(2)
0.15(1)
0.2(3)
0.5(9)
1(30)
1.0(2)
1.5(10)
2(32)
3
4(11)
5(41)
6(9)
8(4)
10(15)
15(5)
20(5)
30(6)
40(3)
50(3)
厚さ(mm)をもっと見る
シリコンゴムシート アラムシリコンゴムシートアラム(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
材質シリコンゴム硬さ50度RoHS指令(10物質対応)対応
ネオプレン スポンジシート アラムネオプレン スポンジシートアラム(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から8日以内出荷
耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。※厚み方向には粘着加工できません。
材質クロロプレン
シリコンゴムシート アズワンシリコンゴムシートアズワン
4,260税込4,686
1枚
当日出荷
材質シリコンゴム規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号硬度50伸び(%)300引張強度(MPa)7色調白色半透明
シリコンスポンジシート RA アズワンシリコンスポンジシート RAアズワン(2件のレビュー)
9,220税込10,142
1枚
当日出荷から12日以内出荷
シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
導電性ゴムシート アズワン導電性ゴムシートアズワン(2件のレビュー)
2,380税込2,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質導電性ゴム伸び(%)300引張強度(MPa)9.8硬さ(デュロメータA)60
シリコンスポンジシート アラムシリコンスポンジシートアラム
7,898税込8,688
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性・耐寒性に優れています。 衝撃吸収性・絶縁性も示します。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用180/瞬間300
導電性ゴムスポンジ E-4385 イノアック導電性ゴムスポンジ E-4385イノアック
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
気密性、弾力性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
仕様硬さ(TypeC):25材質エチレンプロピレンゴム引張強度(MPa)0.59見掛密度(g/cm3)0.12体積固有抵抗率(Ω・cm)10^2~10^4伸び1.2
ネオプレンゴムシート(CR) アラムネオプレンゴムシート(CR)アラム
4,498税込4,948
1枚
5日以内出荷
材質ネオプレン(CR)
シリコンゴムシート 三商シリコンゴムシート三商
4,990税込5,489
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
最高使用温度(℃)200
クロロプレンゴムスポンジシート ケニスクロロプレンゴムスポンジシートケニス
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷から11日以内出荷
耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。
材質クロロプレンゴムブラック硬度25°±5
ニトリルゴムシート アズワンニトリルゴムシートアズワン
1,480税込1,628
1枚
当日出荷から13日以内出荷
材質ニトリルゴム規格JIS K 6380 該当番号 BJB 6361硬度60伸び(%)350引張強度(MPa)8.8色調黒色
シリコンゴム板 EA997WBシリーズ エスコシリコンゴム板 EA997WBシリーズエスコ
39,000税込42,900
1枚
4日以内出荷
耐熱、耐寒性に優れています。
材質シリコーンゴム寸法(mm)1000×1000特性耐熱、耐寒性
フッ素ゴム板 アズワンフッ素ゴム板アズワン
8,998税込9,898特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
溶剤に対して優れているだけでなく、耐熱性にも優れています。
材質フッ素ゴム耐熱温度(℃)200℃
ネオプレン スポンジシート ケニスネオプレン スポンジシートケニス
1,598税込1,758
1枚(1枚)
6日以内出荷
耐候性・耐食性・難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。
仕様粘着:なし材質クロロプレン厚さ(mm)3大きさ500×500mm耐熱温度(℃)80
筋入ゴムマット エスコ筋入ゴムマットエスコ
23,700税込26,070
1巻
翌日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790065。防滑性。塩ビ不使用。
材質合成ゴム厚さ(mm)3質量(kg)4.5幅(m)1.2
フッ素ゴムシート ケニスフッ素ゴムシートケニス
20,980税込23,078
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
耐熱・耐薬品・耐溶剤・耐油性に優れています。
材質フッ素ゴム硬度80°
黒天然ゴムシート アラム黒天然ゴムシートアラム
1,898税込2,088
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
材質天然ゴム
ニトリルゴムシート(NBR) アラムニトリルゴムシート(NBR)アラム
8,798税込9,678
1枚
5日以内出荷
材質ニトリル(NBR)寸法(mm)1000×1000
エチレンプロピレンゴムシート(EPDM) アラムエチレンプロピレンゴムシート(EPDM)アラム
7,798税込8,578
1枚
5日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)1000×1000
シリコマット コクゴシリコマットコクゴ
39,980税込43,978
1枚
5日以内出荷
耐久性抜群の長寿命マット。 耐久性に優れ、使い方によっては5年以上の長期使用も可能です。高温に強く、瞬間300℃もOK。 180℃以下なら、初期物性の劣化はほとんどありません。スチームの抜けがスムーズ。 スチームがスムーズに抜け、かつバキューム効果を高めるための独特の構造になっています。生地を傷めない適度な弾力性。 柔らかいスポンジタイプで弾力性に富み、その柔らかさはいつまでも変わりません。硬度20~25°。あらゆる機種にマッチ。
用途ランドリープレス機、縫製用プレス機、各種仕上げプレス機、立体プレス機、またはアイロン台などに幅広く使用できます。「シリコマット」は、耐熱性、耐候性、圧縮歪に優れ、しかも経時変化のきわめて少ないシリコーンゴムを、スポンジ成形加工したプレスマットです。長さ(mm)1200幅(mm)500
ブチルゴムシート ケニスブチルゴムシートケニス
5,998税込6,598
1枚
6日以内出荷
材質合成ゴム(ブチルゴム(IIR))
シリコンゴムシート(片面粘着加工) ケニスシリコンゴムシート(片面粘着加工)ケニス
24,980税込27,478特価
1枚
当日出荷から15日以内出荷
非粘着性の高いシリコーンゴムの片面を処理し強固な粘着加工を施したシートです。 粘着剤はアクリル系です。
材質シリコンゴム寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
ゴムマット(スチレン・ブタジエンゴム) アズワンゴムマット(スチレン・ブタジエンゴム)アズワン
32,900税込36,190
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
疲労軽減、スリップ防止等に効果的です。衝撃吸収効果、防音効果に優れています。
材質スチレン・ブタジエンゴム仕様消防庁・(公財)日本防炎協会認定品寸法(幅W×長さL)(m)1×5
難燃性ゴムシート アズワン難燃性ゴムシートアズワン
2,880税込3,168
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質難燃性ゴム厚さ(mm)3JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
硬質シリコンゴムシート アズワン硬質シリコンゴムシートアズワン
5,110税込5,621
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)3灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
ゴムシート アラムゴムシートアラム
3,898税込4,288
1枚(1枚)
6日以内出荷から11日以内出荷
NBRゴムシート アラムNBRゴムシートアラム
5,198税込5,718
1枚
5日以内出荷
材質ニトリル(NBR)寸法(mm)500×500
EPDMゴムシート アラムEPDMゴムシートアラム
4,398税込4,838
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)500×500
EPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズ エスコEPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズエスコ
13,800税込15,180
1枚
4日以内出荷
寸法(mm)1000×1000材質エチレンプロピレンゴム
耐電ゴム板 アズワン耐電ゴム板アズワン
18,060税込19,866
1箱
7日以内出荷から24日以内出荷
配電室、電気工事作業時等の絶縁用ゴム板として広汎な用途に使用できます。B山タイプは筋入りのため、滑りにくい構造です。
材質天然ゴム幅(mm)1000長さ(m)1試験電圧20000V(1分間)使用電圧(V)交流7000以下
フッ素ゴムスポンジシート アズワンフッ素ゴムスポンジシートアズワン
89,980税込98,978
1枚
6日以内出荷から13日以内出荷
仕様10mm厚のみ片面皮付き(その他は両面皮なし)材質フッ素ゴム
難燃シリコーンスポンジシート アズワン難燃シリコーンスポンジシートアズワン
18,700税込20,570
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
材質シリコーンゴム
難燃シリコーンスポンジシート アズワン難燃シリコーンスポンジシートアズワン
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
耐熱200℃の性能を有したUL適合品です(認証品ではありません)。
材質シリコーンゴム
エチレンプロピレンゴムシート アズワンエチレンプロピレンゴムシートアズワン
1,398税込1,538
1枚
当日出荷から13日以内出荷
材質エチレン・プロピレンゴム規格JIS K 6380 該当番号:BAD6353伸び(%)350引張強度(MPa)7硬さ(デュロメータA)65
EPDMスポンジシート アズワンEPDMスポンジシートアズワン(1件のレビュー)
16,434税込18,077
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
撥水性・耐候性・防音性に優れます。
材質エチレン・プロピレンゴム使用温度範囲(℃)-20~80
フッ素ゴムシート アズワンフッ素ゴムシートアズワン
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
材質フッ素ゴム厚さ(mm)3JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
シリコンゴムシート 硬度70°黒 NBR2007シリーズ オーサカゴムシリコンゴムシート 硬度70°黒 NBR2007シリーズオーサカゴム
639税込703
1枚
翌々日出荷から11日以内出荷
耐油性に優れたゴム板です。
シリコンゴムシート 硬度65°黒 EPDM4200シリーズ オーサカゴムシリコンゴムシート 硬度65°黒 EPDM4200シリーズオーサカゴム
649税込714
1枚
翌々日出荷から13日以内出荷
耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性、耐候性に優れたゴム板です。特に屋外での仕様に適しています。
シリコンスポンジシート片面 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジシート片面TGK(東京硝子器械)
7,490税込8,239
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
断熱性に優れています。 反撥弾性に優れています。 低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。 各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)200耐寒温度(℃)-60
黒天然ゴム板 TGK(東京硝子器械)黒天然ゴム板TGK(東京硝子器械)
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
タイプB-1000
実験研究用シリコンゴムシート