絞り込み
厚さ(mm)
- 3
- 0.05(1)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.5(4)
- 1(16)
- 1.5(5)
- 2(18)
- 4(7)
- 5(21)
- 6(4)
- 8(3)
- 10(7)
- 15(1)
- 30(1)
色
グリーン(1)
グレー(2)
ブラック(3)
ホワイト(1)
寸法(mm)
- 250×250(1)
- 250×500(1)
- 300×300(9)
- 500×500(17)
- 1000×1000(8)
ブランド
- アラム(10)
- アズワン(6)
- ケニス(5)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- 三商(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「厚さ(mm)」から絞り込む
0.5(4)
1(16)
1.5(5)
2(18)
3
4(7)
5(21)
6(4)
8(3)
10(7)

シリコンスポンジシート RA
アズワン(2件のレビュー)¥7,800~税込¥8,580~1枚当日出荷から12日以内出荷シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
ネオプレン スポンジシート
アラム(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から8日以内出荷耐熱性、耐候性、耐食性、難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。 片面粘着タイプはシートの裏面を粘着加工しており、必要な大きさにカットして、簡単に取り付けることが可能です。※厚み方向には粘着加工できません。材質クロロプレン
シリコンスポンジシート
アラム¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷から7日以内出荷耐熱性・耐寒性に優れています。 衝撃吸収性・絶縁性も示します。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用180/瞬間300
クロロプレンゴムスポンジシート
ケニス¥1,498~税込¥1,648~1枚6日以内出荷から11日以内出荷耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。材質クロロプレンゴム色ブラック硬度25°±5
難燃性ゴムシート
アズワン¥2,880~税込¥3,168~1個当日出荷から8日以内出荷材質難燃性ゴム厚さ(mm)3色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
シリコンゴムシート(片面粘着加工)
ケニス¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から15日以内出荷非粘着性の高いシリコーンゴムの片面を処理し強固な粘着加工を施したシートです。 粘着剤はアクリル系です。材質シリコンゴム寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
硬質シリコンゴムシート
アズワン¥5,110~税込¥5,621~1個当日出荷から10日以内出荷材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)3色灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
ネオプレン スポンジシート
ケニス¥1,598税込¥1,7581枚(1枚)11日以内出荷耐候性・耐食性・難燃性、断熱・気密・水密性に優れています。仕様粘着:なし材質クロロプレン厚さ(mm)3大きさ500×500mm耐熱温度(℃)80
筋入ゴムマット
エスコ¥23,700~税込¥26,070~1巻翌日出荷弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790065。防滑性。塩ビ不使用。材質合成ゴム厚さ(mm)3質量(kg)4.5幅(m)1.2
シリコマット
コクゴ¥39,980~税込¥43,978~1枚7日以内出荷耐久性抜群の長寿命マット。 耐久性に優れ、使い方によっては5年以上の長期使用も可能です。高温に強く、瞬間300℃もOK。 180℃以下なら、初期物性の劣化はほとんどありません。スチームの抜けがスムーズ。 スチームがスムーズに抜け、かつバキューム効果を高めるための独特の構造になっています。生地を傷めない適度な弾力性。 柔らかいスポンジタイプで弾力性に富み、その柔らかさはいつまでも変わりません。硬度20~25°。あらゆる機種にマッチ。用途ランドリープレス機、縫製用プレス機、各種仕上げプレス機、立体プレス機、またはアイロン台などに幅広く使用できます。「シリコマット」は、耐熱性、耐候性、圧縮歪に優れ、しかも経時変化のきわめて少ないシリコーンゴムを、スポンジ成形加工したプレスマットです。長さ(mm)1200幅(mm)500
EPDMスポンジシート
アズワン(1件のレビュー)¥18,810~税込¥20,691~1個6日以内出荷から7日以内出荷撥水性・耐候性・防音性に優れます。材質エチレン・プロピレンゴム使用温度範囲(℃)-20~80
フッ素ゴムシート
アズワン¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷から10日以内出荷材質フッ素ゴム厚さ(mm)3色黒JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80