絞り込み
ブランド
  • アズワン(13)
  • アラム(9)
  • イノアック(4)
  • ケニス(4)
  • エスコ(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • オーサカゴム(2)
  • (1)
  • 三商(1)
  • エクシール(1)
厚さ(mm)
  • 5
  • 0.05(1)
  • 0.1(2)
  • 0.15(1)
  • 0.2(3)
  • 0.5(9)
  • 1(30)
  • 1.0(2)
  • 1.5(10)
  • 2(32)
  • 3(40)
  • 4(11)
  • 6(9)
  • 8(4)
  • 10(15)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 30(6)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 色イエロー(2)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(8)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
寸法(mm)
  • 250×250(1)
  • 250×500(1)
  • 300×300(16)
  • 450×450(1)
  • 500×500(28)
  • 1000×1000(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
0.05(1)
0.1(2)
0.15(1)
0.2(3)
0.5(9)
1(30)
1.0(2)
1.5(10)
2(32)
3(40)
4(11)
5
6(9)
8(4)
10(15)
15(5)
20(5)
30(6)
40(3)
50(3)
厚さ(mm)をもっと見る
シリコンゴムシート アラムシリコンゴムシートアラム(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れています。
材質シリコンゴム硬さ50度RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンゴムシート アズワンシリコンゴムシートアズワン
6,790税込7,469
1枚
当日出荷
材質シリコンゴム規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号硬度50伸び(%)300引張強度(MPa)7色調白色半透明
シリコンスポンジシート RA アズワンシリコンスポンジシート RAアズワン(2件のレビュー)
12,300税込13,530
1枚
当日出荷から12日以内出荷
シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
シリコンスポンジシート アラムシリコンスポンジシートアラム
10,980税込12,078
1枚
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性・耐寒性に優れています。 衝撃吸収性・絶縁性も示します。
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用180/瞬間300
導電性ゴムスポンジ E-4385 イノアック導電性ゴムスポンジ E-4385イノアック
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
気密性、弾力性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
仕様硬さ(TypeC):25材質エチレンプロピレンゴム引張強度(MPa)0.59見掛密度(g/cm3)0.12体積固有抵抗率(Ω・cm)10^2~10^4伸び1.2
ネオプレンゴムシート(CR) アラムネオプレンゴムシート(CR)アラム
6,498税込7,148
1枚
5日以内出荷
材質ネオプレン(CR)
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 粘着付き イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 緑 粘着付きイノアック
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布タイプ粘着有り引張強度(MPa)0.69比重(g/cm3)0.07
シリコンゴムシート 三商シリコンゴムシート三商
7,890税込8,679
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
最高使用温度(℃)200
難燃性ゴムシート アズワン難燃性ゴムシートアズワン
4,420税込4,862
1個
10日以内出荷
材質難燃性ゴム厚さ(mm)5JIS規格JIS K 6380 該当番号BCC6362伸び(%)450難燃性UL94V-0引張強度(MPa)9.3硬さ(デュロメータA)60
クロロプレンゴムスポンジシート ケニスクロロプレンゴムスポンジシートケニス
2,298税込2,528
1枚
6日以内出荷から11日以内出荷
耐熱・耐候性・難燃性・断熱・気密・水密性に優れています。
材質クロロプレンゴムブラック硬度25°±5
ニトリルゴムシート アズワンニトリルゴムシートアズワン
2,140税込2,354
1枚
当日出荷から13日以内出荷
材質ニトリルゴム規格JIS K 6380 該当番号 BJB 6361硬度60伸び(%)350引張強度(MPa)8.8色調黒色
シーリング アズワンシーリングアズワン
199税込219
1個
当日出荷
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 粘着付き イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 黄 粘着付きイノアック
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布タイプ粘着有り引張強度(MPa)0.69比重(g/cm3)0.07
シリコンゴム板 EA997WBシリーズ エスコシリコンゴム板 EA997WBシリーズエスコ
61,400税込67,540
1枚
4日以内出荷
耐熱、耐寒性に優れています。
材質シリコーンゴム寸法(mm)1000×1000特性耐熱、耐寒性
硬質シリコンゴムシート アズワン硬質シリコンゴムシートアズワン(1件のレビュー)
8,080税込8,888
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質硬質シリコンゴム厚さ(mm)5灰白規格食品衛生法 厚生省告示595号JIS規格JIS K 6380 該当番号GFE 7131伸び(%)200引張強度(MPa)5硬さ(デュロメータA)70
フッ素ゴム板 アズワンフッ素ゴム板アズワン
26,600税込29,260特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
溶剤に対して優れているだけでなく、耐熱性にも優れています。
材質フッ素ゴム耐熱温度(℃)200℃
フッ素ゴムシート ケニスフッ素ゴムシートケニス
34,980税込38,478
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
耐熱・耐薬品・耐溶剤・耐油性に優れています。
材質フッ素ゴム硬度80°
黒天然ゴムシート アラム黒天然ゴムシートアラム
3,398税込3,738
1枚
5日以内出荷から8日以内出荷
材質天然ゴム
ニトリルゴムシート(NBR) アラムニトリルゴムシート(NBR)アラム
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷
材質ニトリル(NBR)寸法(mm)1000×1000
エチレンプロピレンゴムシート(EPDM) アラムエチレンプロピレンゴムシート(EPDM)アラム
12,980税込14,278
1枚
5日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)1000×1000
ブチルゴムシート ケニスブチルゴムシートケニス
9,698税込10,668
1枚
6日以内出荷
材質合成ゴム(ブチルゴム(IIR))
シリコンゴムシート(片面粘着加工) ケニスシリコンゴムシート(片面粘着加工)ケニス
34,980税込38,478特価
1枚
当日出荷から15日以内出荷
非粘着性の高いシリコーンゴムの片面を処理し強固な粘着加工を施したシートです。 粘着剤はアクリル系です。
材質シリコンゴム寸法(幅W×長さL)(mm)500×500
ハイパーゲルシート エクシールハイパーゲルシートエクシール
14,980税込16,478特価
1個
取扱停止中
超軟質のエラストマーで高いエネルギー吸収性があります。周波数や温度が変化しても高い防振性を保ちます。水洗いで繰り返し使えます。防振・緩衝・衝撃吸収用シートです。
寸法(mm)500×500
ゴムマット(スチレン・ブタジエンゴム) アズワンゴムマット(スチレン・ブタジエンゴム)アズワン
74,980税込82,478
1枚
6日以内出荷から10日以内出荷
疲労軽減、スリップ防止等に効果的です。衝撃吸収効果、防音効果に優れています。
材質スチレン・ブタジエンゴム仕様消防庁・(公財)日本防炎協会認定品寸法(幅W×長さL)(m)1×5
ゴムシート アラムゴムシートアラム
6,098税込6,708
1枚(1枚)
6日以内出荷から11日以内出荷
硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 粘着付き イノアック硬質カラースポンジ 発泡ポリエチレン 赤 粘着付きイノアック
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
水、空気を通さない独立気泡の発泡ポリエチレンです。剛性と柔軟性両方持ち合わせています。耐候性、強度に優れていますので、緩衝材、クッション材に適しています。感触のイメージはプールのビート板です。カッターナイフやハサミで簡単に加工できるのでDIYに適しています。
材質ポリエチレン、粘着:アクリル系、基材不織布タイプ粘着有り引張強度(MPa)0.69比重(g/cm3)0.07
筋入ゴムマット エスコ筋入ゴムマットエスコ
55,700税込61,270
1巻
翌日出荷
弾力性に富み、安全性の高いゴムマットです。広範囲に敷き詰められるランナータイプ。太陽光線により変色する場合があります。納入時には荷下ろし介助者が必要です。防炎番号:ET 790062。防滑性。塩ビ不使用。
材質合成ゴム厚さ(mm)5質量(kg)8.8幅(m)1.2
NBRゴムシート アラムNBRゴムシートアラム
4,898税込5,388
1枚
5日以内出荷
材質ニトリル(NBR)寸法(mm)500×500
EPDMゴムシート アラムEPDMゴムシートアラム
7,898税込8,688
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)寸法(mm)500×500
EPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズ エスコEPDM板 硬度65度 EA997WAシリーズエスコ
20,700税込22,770
1枚
4日以内出荷
寸法(mm)1000×1000材質エチレンプロピレンゴム
ポリエチレンスポンジ SRシリーズ 光ポリエチレンスポンジ SRシリーズ
3,998税込4,398
1パック(5枚)
24日以内出荷
反発弾性に優れたスポンジ材です。水密・気密性に優れています。クッション材や防音材等の用途に適しています。
厚さ(mm)5寸法(mm)450×450アズワン品番3-7968-04
難燃シリコーンスポンジシート アズワン難燃シリコーンスポンジシートアズワン
24,980税込27,478
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
耐熱150℃の性能を有したUL認証品でありながら、低コスト化を実現します。
材質シリコーンゴム
難燃シリコーンスポンジシート アズワン難燃シリコーンスポンジシートアズワン
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷から24日以内出荷
耐熱200℃の性能を有したUL適合品です(認証品ではありません)。
材質シリコーンゴム
エチレンプロピレンゴムシート アズワンエチレンプロピレンゴムシートアズワン
2,140税込2,354
1枚
当日出荷から13日以内出荷
材質エチレン・プロピレンゴム規格JIS K 6380 該当番号:BAD6353伸び(%)350引張強度(MPa)7硬さ(デュロメータA)65
EPDMスポンジシート アズワンEPDMスポンジシートアズワン(1件のレビュー)
21,582税込23,740
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
撥水性・耐候性・防音性に優れます。
材質エチレン・プロピレンゴム使用温度範囲(℃)-20~80
フッ素ゴムシート アズワンフッ素ゴムシートアズワン
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷
材質フッ素ゴム厚さ(mm)5JIS規格JIS K 6380 該当番号HKB 8430伸び(%)200引張強度(MPa)11硬さ(デュロメータA)80
シリコンゴムシート 硬度70°黒 NBR2007シリーズ オーサカゴムシリコンゴムシート 硬度70°黒 NBR2007シリーズオーサカゴム
959税込1,055
1枚
翌々日出荷から11日以内出荷
耐油性に優れたゴム板です。
シリコンゴムシート 硬度65°黒 EPDM4200シリーズ オーサカゴムシリコンゴムシート 硬度65°黒 EPDM4200シリーズオーサカゴム
1,098税込1,208
1枚
翌々日出荷から13日以内出荷
耐オゾン性、耐熱性、耐薬品性、耐候性に優れたゴム板です。特に屋外での仕様に適しています。
シリコンスポンジシート片面 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジシート片面TGK(東京硝子器械)
12,400税込13,640
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
断熱性に優れています。 反撥弾性に優れています。 低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。 各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)200耐寒温度(℃)-60
シリコンスポンジシート両面 TGK(東京硝子器械)シリコンスポンジシート両面TGK(東京硝子器械)
13,100税込14,410
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
断熱性に優れています。 反撥弾性に優れています。 低発泡シリコンゴムスポンジより、ソフトで滑らかな感触で、微細セル構造を持っています。 各種ガスケット・パッキング類、断熱クッション材、断熱材、電子部品、電気部品、自動車部品に使用できます。
寸法(mm)500×500耐熱温度(℃)200耐寒温度(℃)-60
実験研究用シリコンゴムシート